絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.1(2)
  • 0.46(1)
揚程(m)
  • 10
  • 0.5(1)
  • 1.5(3)
  • 1.9(1)
  • 2(3)
  • 2.4(1)
  • 2.5(2)
  • 3(25)
  • 5(6)
  • 6(12)
  • 12(6)
  • 15(7)
  • 20(5)
  • 30(4)
  • 40(3)
  • 50(3)
ブランド
  • スリーエッチ(1)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
  • バイタル工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイストとは、小型で軽量でありながら重量の大きいものを持ち上げ運搬するために用いられる、巻き上げ式の機械です。家庭で使用する吊り上げ能力200キロ程度のものから作業現場にも対応可能なつり上げ能力1トン以上のものまで、豊富に種類があります。吊り上げにはチェーンやワイヤーを使用しているものが主ですが、油分やほこりを出したくない病院や工場といった場所に最適なポリエステル製のベルトを使用したタイプのものも。巻き上げ操作は、手動でするタイプや、コンセントをつなげば電動式で手軽に使えるタイプがあります。

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.1(2)
0.46(1)
  • 電気ホイスト スリーエッチ

    電気ホイスト

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
    コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5
  • 2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズ トーヨーコーケン(TKK)

    2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズ

    トーヨーコーケン(TKK)
    419,800税込461,780
    1台
    5日以内出荷
    2本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上。さらに大容量の定格荷重を実現。また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。・過巻き防止リミットスイッチ:巻上げ過ぎて、下フックを本体に突き上げてしまうことを防止します。・逆巻き防止リミットスイッチ:巻下げ過ぎやワイヤロープが下層に食込んだとき、巻下運転でワイヤロープを巻上げ、ブレーキの利かない逆巻き状態になることを防止します。 なお、ベビーホイストのブレーキは一方向にしか利かないメカニカルブレーキです。・すべりクラッチ:下フックを構造物などに引掛けてしまっても、駆動部が空転して故障を防ぎます。・非常停止ボタン:有線操作タイプにあります。なお、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプにも同等機能があります。・電子制御:電圧・電流・運転時間などを監視し、故障を未然に防ぎます。・非常停止付きペンダントスイッチ:非常停止ボタン付きです。また、上・下ボタンは2段押しで高速、低速が切り替わります。・無線送信機:920MHz帯(特定小電力無線)による双方向通信で、水平送信距離は100m以上、垂直送信距離は50m以上です。また、非常停止ボタンと同等の停止ボタン付きです。 さらに通信状態や異常の有無および操作可否をランプで表示します。単三乾電池3本で動作します。・専有ボタン付き無線送信機:無線送信機に専有化機能(※)を追加したものです。※専有化機能:専有ボタンを押した無線送信機でのみベビーホイストを操作可能にし、他方の無線送信機では操作不可にする誤操作防止機能です。
    仕様【つり金具】ラッチロック式フックブロック電源AC100V(50/60Hz)電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15
  • 電気ホイスト100kg バイタル工業

    電気ホイスト100kg

    バイタル工業
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    単相100V仕様なのでご家庭の電源で使用できます。 動作音が低いので場所や状況によらず使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました。 独自のシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 過巻防止機構で本体の破損やワイヤのつまりを未然に防ぎます。 ワイヤの取り替えがカートリッジ式で簡単です。
    用途荷物の巻上げ・巻下げトラスコ品番851-5988質量(kg)14.5材質(本体)鋼板定格荷重(kg)100フック間最短距離(mm)450モーター出力(kW)(50/60Hz)250/250時間定格(min)5巻上速度(m/min)(50Hz)12巻上速度(m/min)(60Hz)12

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト