絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
揚程(mm)
揚力(kN)
2~1250・10・15・20・30・50・100・150・155・196.133・200・250・300・350・500・1000・1500・2000・3000・3036・揚力(kN)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: オイルジャッキ

特価
本日4月1日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
140件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
油圧ジャッキ用安全弁 大阪ジャッキ製作所油圧ジャッキ用安全弁大阪ジャッキ製作所
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
複動ジャッキの戻りポートに直接ねじ込んで使用します。セルフシールカップリングの不確実な接続時等の原因で万一戻り回路が閉塞になった場合に油圧ジャッキの破損を防止するためのバルブです。必要に応じてジャッキに組み込んでください。安全弁+チーズ+ブッシング
最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)72接続ねじジャッキ側:NPT3/8、ホース側:Rc3/8口径(mm)6
JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ大阪ジャッキ製作所
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。
タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ
JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。吊環なし。
ストローク(mm)30タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.1ナット外径(Φmm)【安全ナット】w:205所要油量(mL)約430寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径D(Φmm)175シリンダ内径d(Φmm)135推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7
電動油圧ポンプ(単動式) 大阪ジャッキ製作所電動油圧ポンプ(単動式)大阪ジャッキ製作所
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます。オイルタンクは堅牢な鋳物のため、大きな振動吸収性を持ち軽量、据付、可搬両用のポンプユニットとして安心してご使用できます。ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用です。
トラスコ品番457-4524容量(kW)0.4タイプ電磁弁吐出量(L/min)2.4~0.35吐出圧力(MPa)5.0~72有効油量(L)5
超大型リフト用油圧シリンダ(単動式) エナパック超大型リフト用油圧シリンダ(単動式)エナパック
1,598,000税込1,757,800
1台
17日以内出荷
ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。シリンダ外面と内面は悪天候に耐えられる仕様です。シリンダ取付け穴、認定されたリフティングアイは標準装備です。
用途ジャッキアップ作業に。
油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton ダイキ油圧ウェッジスプレッダー単動式1tonダイキ
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷
わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適です。どの方向からでも使用できます。倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンスエレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助で必要家屋の移動仕様上下開口タイプトラスコ品番721-6670セット内容カプラー付材質スチール長さ(mm)366幅(mm)56全長(mm)540使用荷重(t)1最大開口(mm)292油量(cc)65爪厚さ(mm)先端:31
油圧ジャッキ 3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ 超低床式 今野製作所(EAGLE)油圧ジャッキ 3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ 超低床式今野製作所(EAGLE)
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
ポータブル油圧ジャッキの超低床3段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
用途フォークリフトのタイヤ交換に付属品ハンドルトラスコ品番687-6845材質本体:スチールストローク(mm)144幅(mm)130高さ(mm)130~274タイプ超低床3段伸びタイプ奥行(mm)190許容荷重(t)3ヘッド径(Φmm)30.5
ポンプ式油圧ジャッキセット TRUSCOポンプ式油圧ジャッキセットTRUSCO
95,980税込105,578
1セット
当日出荷
シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドルタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52ホース内径(Φmm)Φ6.0プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57ホース外径(Φmm)Φ15継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ エスコウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズエスコ
328,000税込360,800
1セット
8日以内出荷
「作業効率UP」ステップブロックで、ストロークの無駄を省く! ステップブロックを使用することにより、より大きな隙間からジャッキアップが行えます。操作ハンドルは回転式なので、どの方向からでも使用できます。超軽量!。低い位置からの持上げ・微調整に最適!。「安全性UP」セーフティブロックで、持ち上げた対象物を保持!。
仕様●能力(t):15●揚程(mm):9.5~67.5●重量:10kg●爪幅×爪長:15×66.5mm●付属品:レバー、ステップブロック、セーフティブロック、専用収納ケース使用荷重(t)15アズワン品番65-9341-37
ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ エスコウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズエスコ
546,000税込600,600
1セット
3日以内出荷
重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。
仕様●能力(t):15●揚高(mm):6~34●重量:30kg●爪長×爪幅:40×43mm●クサビ最低高:6mm●クサビ最高高:34mm●先端爪部幅:43mm●先端爪部長さ:40mm●シリンダストローク:150mm●必要油量:114cc●付属品:手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース使用荷重(t)15アズワン品番65-9341-36
安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 20トン マサダ製作所安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 20トンマサダ製作所
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質ストローク(mm)100高さ(mm)210~380ヘッド径(Φmm)56.5×58ねじ(mm)【補助ねじ】70最低高さH(mm)210揚力(kN[tf])200(20)アズワン品番64-6732-87メーカー商品コード202-7247
安全弁付き油圧ジャッキ 7トン マサダ製作所安全弁付き油圧ジャッキ 7トンマサダ製作所
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。
材質ストローク(mm)155高さ(mm)230~465ヘッド径(Φmm)38×40ねじ(mm)【補助ねじ】80最低高さH(mm)230揚力(kN[tf])70(7)アズワン品番64-6732-86メーカー商品コード202-7244
ミニジャッキ マサダ製作所ミニジャッキマサダ製作所
65,980税込72,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
908kg/284-538mm 工業用ジャッキ エスコ908kg/284-538mm 工業用ジャッキエスコ
19,800税込21,780
1台
欠品中
頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
仕様溶接式ブラケット(100×127mm)付付属のブラケットを対象物に熔接して下さい高さ(mm)(マウント部)284~538耐荷重(kg)908アズワン品番64-2299-41
コンパクトジャッキ SimsonコンパクトジャッキSimson
289,800税込318,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。 ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。 製品は密閉されているので水中でも使用できます。 非常にコンパクトなジャッキで、狭い場所でも持ち運んで作業できます。
仕様防水付属品ハンドル材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼本体寸法(mm)265
コンパクトジャッキ 中空ピストン Simsonコンパクトジャッキ 中空ピストンSimson
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
中空ピストンで、ボルトやパーツの引き抜き、ケーブルロープの引っ張り作業も可能です。 縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。 ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。 製品は密閉されているので水中でも使用できます。 非常にコンパクトなジャッキで狭い場所でも持ち運んで作業できます。
仕様防水付属品ハンドル材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼内径(Φmm)(中空ピストン)16.5本体寸法(mm)265ヘッド径(Φmm)40
ダルマジャッキ JTCダルマジャッキJTC
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~50本体質量(kg)2.95RoHS指令(10物質対応)対応
ダルマジャッキ JTCダルマジャッキJTC
9,798税込10,778
1個
欠品中
使用温度範囲:-20℃~50℃
本体質量(kg)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
油圧シリンダ (単動式) マサダ製作所油圧シリンダ (単動式)マサダ製作所
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動式シリンダです。
トラスコ品番114-2098セット内容ハンドル材質スチールヘッド径(Φmm)60Φ最低高さ(mm)183
油圧シリンダ (単動式) マサダ製作所油圧シリンダ (単動式)マサダ製作所
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。
トラスコ品番114-1113セット内容ハンドル最低高さ(mm)260
フォークリフト用ジャッキ JTCフォークリフト用ジャッキJTC
79,900税込87,890
1個
5日以内出荷
フォークリフト用ジャッキ 2ヶ所使える!
高さ(mm)258~388能力上部10t、爪部5tサイズ(mm)189×242RoHS指令(10物質対応)対応
爪式油圧ジャッキ10t BIG RED爪式油圧ジャッキ10tBIG RED
72,980税込80,278
1台
7日以内出荷
最高位(mm)【爪】173、【ヘッド】460.4最低位(mm)【爪】28.6、【ヘッド】333.4ベース寸法(mm)285.8×241.3
アルミシリンダー リケンアルミシリンダーリケン
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
標準シリンダーの約1/2の質量です。偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。
用途ジャッキアップ用軽量アルミ油圧シリンダー2018年トラスコ掲載ページ7 1485
二段式油圧ジャッキ(超低床式) マサダ製作所二段式油圧ジャッキ(超低床式)マサダ製作所
78,980税込86,878
1台
当日出荷
超低床式のため、ごく低い位置からジャッキアップが可能です。ハンドルが回転式のため、障害物をかわしてポンプ操作を行えます。ハンドルが回転式です。
トラスコ品番856-2325セット内容ハンドル、アダプター2018年トラスコ掲載ページ7 1471
スクリュウジャッキ(台形ねじ) マキシンコースクリュウジャッキ(台形ねじ)マキシンコー
109,000税込119,900
1台
15日以内出荷
高速回転に対応します。 高性能・高効率です。 台形ねじ使用によるセルフロック効果
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様呼び能力 2~1250kN(実績2000kNまで)材質本体ケース:アルミダイカスト(JA002~010)、本体ケース:球状黒鉛鋳鉄または鋳鋼(JA025~1250)タイプ押上型、引上型
22 ton 油圧ジャッキ(エアーコントロール式) エスコ22 ton 油圧ジャッキ(エアーコントロール式)エスコ
174,900税込192,390
1個
翌日出荷
付属品プラグエスコ品番EA993CF-22幅(mm)190ハンドル長さ(mm)1090寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)580×315×1230使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02最低高さH(mm)210最大揚高(mm)525
10 ton 油圧ジャッキ(ロック式) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(ロック式)エスコ
86,700税込95,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BP-10最低高さH(mm)300最大揚高(mm)545
3.0ton 油圧ジャッキ(三段式・超低床) エスコ3.0ton 油圧ジャッキ(三段式・超低床)エスコ
72,600税込79,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BN-3最高高さ(mm)270ベース寸法(mm)154×167最低高さ(mm)120油量(mL)330操作力(N)274受金寸法(Φmm)34ハンドル寸法(mm)直径21.7×600操作回数108回
5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)エスコ
42,500税込46,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BM-5最低高さH(mm)85最大揚高(mm)125
4.0ton 油圧ジャッキ(二段式) エスコ4.0ton 油圧ジャッキ(二段式)エスコ
32,300税込35,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BL-4最低高さH(mm)150最大揚高(mm)340
10 ton 油圧ジャッキ(二段式) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(二段式)エスコ
57,300税込63,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BL-10最低高さH(mm)170最大揚高(mm)420
1.5ton 油圧ジャッキ(二段式) エスコ1.5ton 油圧ジャッキ(二段式)エスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BL-1.5最低高さH(mm)170最大揚高(mm)375
30 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ30 ton 油圧ジャッキ(低床型)エスコ
116,600税込128,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BK-30最低高さH(mm)180最大揚高(mm)260
5.0ton 油圧ジャッキ エスコ5.0ton 油圧ジャッキエスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BJ-5最低高さH(mm)200最大揚高(mm)390
3.0ton 油圧ジャッキ エスコ3.0ton 油圧ジャッキエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BJ-3最低高さH(mm)190最大揚高(mm)365
2.0ton 油圧ジャッキ エスコ2.0ton 油圧ジャッキエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BJ-2最低高さH(mm)180最大揚高(mm)345
アルミシリンダー リケンアルミシリンダーリケン
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
全体に高耐力アルミ材を使用し、標準シリンダの約1/2の質量です。 全体を特殊表面処理しており、耐摩耗性に優れています。 偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 ご使用時はピストン面、ベース面共、前面で荷重を受けてください。
最高使用圧力70MPa
油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton ダイキ油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4tonダイキ
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動仕様下部水平型付属品カプラートラスコ品番721-6696材質スチール長さ(mm)400幅(mm)60全長(mm)440タイプ上部開口最大開口(mm)290先端厚さ(mm)30必要油量(mL)200
油圧ウェッジスプレッダーセット1ton油圧ポンプ付 ダイキ油圧ウェッジスプレッダーセット1ton油圧ポンプ付ダイキ
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 しかも安価で求められます。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動仕様上下対象型アルミ製手動油圧ポンプ高圧・上下開口タイプセット品・専用ケース付トラスコ品番721-6688セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース材質スチール、アルミ長さ(mm)366幅(mm)56全長(mm)540使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1ホース長さ(m)【油圧ホース】3最大開口(mm)292先端厚さ(mm)31吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6有効油量(mL)310
油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付 ダイキ油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付ダイキ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 しかも安価で求められます。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動仕様下部水平型アルミ製手動油圧ポンプ・上部開口タイプセット品・専用ケース付トラスコ品番721-6700セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース材質スチール、アルミ長さ(mm)400幅(mm)60全長(mm)440使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1ホース長さ(m)【油圧ホース】3最大開口(mm)290先端厚さ(mm)30吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6有効油量(mL)310
オイルジャッキ