絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(87)
- エスコ(26)
- 象印チェンブロック(17)
- スリーエッチ(9)
- TRUSCO(7)
- オーエッチ工業(5)
- コンドーテック(5)
- バイタル工業(4)
- JSH(3)
- 大洋製器工業(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- 日興製綱(2)
- 富士製作所(2)
- HIDAX(2)
- 象印マホービン(1)
- マキタ(1)
- ヒッパラー(1)
- OHSATO(大里)(1)
- CM(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

YIII 象印トルコンレバー
象印チェンブロック¥24,980税込¥27,4781台当日出荷設定値をこえる力で操作した場合、トルクコントローラ機構が作動して、オーバー荷重がかかりません。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。 抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
レバーホイスト
マキタ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から3日以内出荷小型、軽量の手のひらサイズを実現。「張り」「巻取り」の微調整が可能。用途荷締め、緊張、巻上、巻下、固定、ゆがみ取り、位置合わせ、引き寄せ等
YAⅢ型レバーホイスト
象印チェンブロック¥47,980~税込¥52,778~1台7日以内出荷から8日以内出荷トルクコントローラ機構(過負荷防止機能付き)搭載しております。必要以上に過大な力がかけられたとき、トルクコントローラ機構がなめらかに作動し本体部分やワイヤー、その他周辺器具を損傷するような過負荷が伝達されないようにします。(この時ブレーキは保持されます)標準揚程(m)1.5塗装色マンセル N-1.0RoHS指令(10物質対応)対応
レバー
JSH¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷ワンタッチでチェーンの早戻しが出来るワンタッチ遊点機能付きです。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。用途荷物の固定・引っ張り。材質鋼標準揚程(m)1.5フック間最小距離(mm)335
レバーホイスト ネオ
JSH¥10,980税込¥12,0781個当日出荷カバー付きで雨水も入りにくい密閉型です。Wブレーキパウル付きでさらに安全性がアップしました。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。握りやすいグリップ付きです。用途荷締め・吊り下げ・引き寄せ。材質鋼定格荷重(t)0.25標準揚程(m)1手引力(kg)28自重(kg)2.4フック間最小距離(mm)230
ミニレバーホイスト
オーエッチ工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷本体の重量が約3kgと軽量、取扱いが簡単。本体・ハンドルがコンパクトなので、ツールボックスや車の中でも収納場所を取りません。最適なギア配置により操作性向上。定格荷重(kg)500ロードチェーン線径(mm)×掛数4.0×1RoHS指令(10物質対応)対応
建築・農園用ハレー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷質量(kg)2.6タイプ3型最大使用荷重4.9kN(500kgf)掴線能力1.0~9.5mm
HIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ
HIDAX¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷・外れ止め付フックラッチ ⇒堅牢な鋳造構造で衝撃や変形に強く、確実な外れ止め機能を実現。・専用ツールバック付き ⇒すっきり収納でき、移動や保管もスマートに。・ロードチェーン引手リング ⇒チェーン抜けを防止するとともに、引き出しやすさ・操作性を向上。・V級(G100)のロードチェーン。⇒黒色焼戻し処理により高強度・高耐摩性を確保。・丈夫で軽量、よりコンパクトに設計。⇒携帯性と作業効率を両立。現場での取り回しが抜群。・高剛性フレーム構造。⇒軽量ながら優れた耐久性を実現。長期使用でも歪みやガタつきを防止。・ダブル爪ブレーキシステム採用。⇒安定した制動性能で確実に荷重を保持。安全性と信頼性を両立。・EN13157規格 1500サイクル超の耐久試験をクリア。⇒過酷な環境下でも性能を維持する、タフな設計。用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
レバーホイスト 3.0m EA988シリーズ
エスコ¥27,600税込¥30,3601台翌日出荷逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。仕様●使用荷重:0.5t●揚程(m):3●フック口開き:24mm●ロードチェーン:線経(mm)/4.3 掛数/1 等級/V●ロードチェーンの種類:VH-4.3●ロードチェーン表面処理:MG処理●重量(kg):3.8
アルミ製ラチェットレバーホイスト
ヒッパラー¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷特殊強力アルミ合金製のコンパクトボディーです。コンパクト設計ですので狭いところ、足場の悪い難所でもアクティブに活躍します。ギヤボックスは頑丈な一体構造となっており、軸がぶれる事も無くなりました。チェーンには合金線材を採用しており、定格重の5倍の強度と耐摩擦性を備えています。操作性を追求した早戻機構で、チェーンはワンツーアクションのスムーズ作動です。ギアシンクロ伸縮システムが、作業のスピードアップを実現します。運輸、鉄骨橋梁、建設現場、土木、造船、林業など、あらゆる現場で広く使用されています。用途運輸、鉄骨橋梁、建設現場、土木、造船、林業などのあらゆる現場での引き締め、締め付けハンドル長さ(mm)300(ピニオンの中心から)標準揚程(m)1.5
1.0tonx3.0m レバーホイスト
エスコ¥34,100税込¥37,5101台翌日出荷仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg使用荷重(t)1ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1巻取長さ(m)最大3.0
ヒッパラー
大洋製器工業¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。 ふところの深いフックで作業効率がアップします。 乾式ブレーキライニングと防錆処理爪車で強力で安定したブレーキ効果があります 軸受けは、泥水をかかるなどの悪条件への対応を重視して設計しトラブルを回避します。用途土木、建築の現場や各種工場などでの荷の引き締め、締め付けに材質スチール標準揚程(m)1.5
チェーンレバー
二葉製作所¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷遊点操作はツマミを「遊点」に合わせるだけ。荷重が作用すれば自動的にブレーキがかかります。ロードチェーンにはグレード100,V級チェーンを採用。揚程(m)1.5
1.6tonx3.0m レバーホイスト
エスコ¥39,500税込¥43,4501個翌日出荷仕様【手巻力量】30kgエスコ品番EA988BF-3使用荷重(t)1.6フック間最短距離(mm)290ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1巻取長さ(m)3
0.8tonx3.0m レバーホイスト
エスコ¥32,000税込¥35,2001個翌日出荷仕様【手巻力量】30kgエスコ品番EA988BD-3使用荷重(t)0.8最小距離(mm)【フック間】290ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1巻取長さ(m)3
0.8tonx1.5m レバーホイスト
エスコ¥26,400税込¥29,0401個翌日出荷ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。エスコ品番EA988BD-1.5使用荷重(t)0.8巻取長さ(m)1.5
0.5tonx1.2m レバーホイスト
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-1.5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)1.2