絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.25(1)
  • 0.5(2)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 3.2(1)
  • 6.3(1)
ブランド
  • スリーエッチ
  • モノタロウ(3)
  • KITO(キトー)(87)
  • エスコ(25)
  • 象印チェンブロック(17)
  • TRUSCO(7)
  • オーエッチ工業(5)
  • コンドーテック(5)
  • バイタル工業(4)
  • JSH(3)
  • 大洋製器工業(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
  • 日興製綱(2)
  • 富士製作所(2)
  • HIDAX(2)
  • 象印マホービン(1)
  • マキタ(1)
  • ヒッパラー(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • CM(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーレバー スリーエッチ

    スーパーレバー

    スリーエッチ(11件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
  • 締機取替ワイヤー スリーエッチ

    締機取替ワイヤー

    スリーエッチ(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワイヤー長さ(m)1.5
  • フック付ワイヤー スリーエッチ

    フック付ワイヤー

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。
    ロープ径(Φmm)9
  • H.H.H.クリップ スリーエッチ

    H.H.H.クリップ

    スリーエッチ(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
    用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
  • 荷締機取替アイフック スリーエッチ

    荷締機取替アイフック

    スリーエッチ
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイヤー荷締機用の交換フックです。
  • スーパーレバー SP2シリーズ スリーエッチ

    スーパーレバー SP2シリーズ

    スリーエッチ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    簡単・安全・確実の独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H.FREE CHAIN SYSTEM)を採用。遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区分が明確です。
    質量(kg)14標準揚程(m)1.5チェーン線径(Φmm)8手引力(kg)31試験荷重(t)3アズワン品番64-5129-13メーカー商品コード423645揚量(t)2
  • チェーン荷締機 スリーエッチ

    チェーン荷締機

    スリーエッチ
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    チェーンは強力チェーン(G80)を使用し、フックは特殊鋼鍛造で安全です。軽い力で作用し、強力な荷締めができます。送り爪、止め爪にはバネが入っており、作業性・安全性に優れています。チェーンがフリーになるので能率的な作業ができます。
    寸法D(mm)30チェーン長(m)1
  • SPⅡ250kg用チェーン2.5M スリーエッチ

    SPⅡ250kg用チェーン2.5M

    スリーエッチ
    6,698税込7,368
    1本
    3日以内出荷
  • スーパーレバー部品 スリーエッチ

    スーパーレバー部品

    スリーエッチ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    適合本体スーパーレバーSPⅡ1600kg

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

レバーホイスト