レバーホイストとは、小型のチェーンブロックで、手でレバーを操作することで重量物の上げ下げを行う装置です。性能の面ではチェーンブロックとほとんど変わりませんが、形状も小型軽量であり、安価に購入できます。吊り上げだけではなく、けん引に使われることも多く、用途は多彩。同様の構造を利用したワイヤー荷締め機もあり、こちらは貨物運搬の際の荷締めに使用されます。構造上、現場で故障することも少なくありませんが、ワイヤー、スパイク、フックその他パーツ類も豊富に揃っていますので、いざと言うときにも安心です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーホイスト 荷重リミッター付 モノタロウ

    レバーホイスト 荷重リミッター付

    モノタロウ(24件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
    用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。販売区分業務用
  • 象印レバーY2 象印チェンブロック

    象印レバーY2

    象印チェンブロック(22件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
    荷鎖等級V
  • レバーブロックLX KITO(キトー)

    レバーブロックLX

    KITO(キトー)(13件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
    用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
  • レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ モノタロウ

    レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    アルミボディで軽量と強度の両立を実現しました。 ブレーキは安全性の高いダブル爪を採用。万が一片方の爪が破損しても、もう片方の爪が作動し荷重を保持するため安心です。 フックは横ずれ防止機能を採用した安心設計。 片手でワンタッチで切換可能な遊転機構を採用。高い作業性を実現。 滑りにくく、耐久性・操作性に優れたゴムグリップ。
    用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。材質アルミ合金寸法L(mm)163寸法D(mm)34寸法K(mm)21販売区分業務用
  • レバーブロックL5形 KITO(キトー)

    レバーブロックL5形

    KITO(キトー)(6件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
  • レバーホイスト YA型 象印チェンブロック

    レバーホイスト YA型

    象印チェンブロック(12件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
    用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
  • レバーホイスト モノタロウ

    レバーホイスト

    モノタロウ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
    用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。質量(kg)2寸法H(mm)233定格荷重(t)0.25寸法A(mm)98寸法F(mm)28寸法D(mm)157寸法E(mm)21表面処理メッキ寸法B(mm)76寸法C(mm)71標準揚程(m)1ロードチェーン線径(mm)×掛数4×1手動力(N)270
  • レバーホイスト用外れ止めセット 象印チェンブロック

    レバーホイスト用外れ止めセット

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット
    当日出荷
  • レバーホイスト TRUSCO

    レバーホイスト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
    用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
  • ブロックハンガー用スパイク TRUSCO

    ブロックハンガー用スパイク

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番287-9018適合機種10TH-03材質ダクタイル鋳鉄質量(kg)3.4摘要10TH-03用、Φ48.6mmのみ
  • レバーホイスト用外れ止めセット(Y2用) 象印チェンブロック

    レバーホイスト用外れ止めセット(Y2用)

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    489税込538
    1セット
    当日出荷
  • スーパーレバー スリーエッチ

    スーパーレバー

    スリーエッチ(11件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
  • レバーホイストYAD型 (小型タイプ) 象印チェンブロック

    レバーホイストYAD型 (小型タイプ)

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで小型・軽量でありながら丈夫です。信頼の三重式減速と小刻みな巻上ラチェットピッチで「あと一締め」が締まります。高い強度の「+V級ロードチェーン」を採用しています。強制遊転方式の採用で遊転時のイライラを解消します。ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止します。
    材質スチールレバー長さ(mm)180フック間最短距離(mm)240
  • 締機取替ワイヤー スリーエッチ

    締機取替ワイヤー

    スリーエッチ(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワイヤー長さ(m)1.5
  • レバーブロック L 5形0.8t KITO(キトー)

    レバーブロック L 5形0.8t

    KITO(キトー)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合機種LB008
  • フック付ワイヤー スリーエッチ

    フック付ワイヤー

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。
    ロープ径(Φmm)9
  • キトークリップ KITO(キトー)

    キトークリップ

    KITO(キトー)(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
    用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
  • 象印 チェン荷締機 象印チェンブロック

    象印 チェン荷締機

    象印チェンブロック(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    引っ張り長さが自由に調節可能。作業のイライラを解消。強力ロードチェーンを採用。ワイヤーの取替えが不要。設計思想が生みだす耐久性。
    種別ワイヤー荷締機ロードチェン線径(Φmm)6.3ロードチェン長さ(m)1
  • フジプーラー C1 富士製作所

    フジプーラー C1

    富士製作所
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    1938年日本で最初のチェーンレバーホイストを製造して以来80年以上の歴史を誇る新シリーズです。ブレーキのくいつき防止のメーカーオリジナル画期的ラチェット機構 ラチェットを3分解しブレーキ面の摩擦とピニオンねじ部との摩擦を分けて且つ時間差を付けて解除する事が出来、従来の戻しはじめの手荷重を1/3以下に軽減。チェーンガイド機構 ロードシーブとチェーンの重要な噛合い部はチェーンガイドによって覆われ異物侵入を防ぎます。ハイクラスのG10チェーン 耐摩耗性に優れた破壊応力1000N/mm2のG10チェーンを使用。また安全性と防錆性に優れたZコート加工を施しています。「正統派」安全警報フック 使用荷重以上の荷重が掛かると、フックが伸びる構造になっているため、チェーンの破断や本体種構造の保護に適しています。外れ止めがV字型になってるためしっかり固定されます。
    用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
  • レバーホイストTLH型用パーツ(安全金具) TRUSCO

    レバーホイストTLH型用パーツ(安全金具)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質ヘラ:スチール(SPH)、バネ:スチール(SW)、ボルト:合金鋼、ナット:スチール(SS)品名安全金具
  • H.H.H.クリップ スリーエッチ

    H.H.H.クリップ

    スリーエッチ(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
    用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
  • キトー クリップ ワイヤー KITO(キトー)

    キトー クリップ ワイヤー

    KITO(キトー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。 ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。 ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。 独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。
    セット内容カム、フレーム、カムジク
  • オーエッチレバー オーエッチ工業

    オーエッチレバー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。 2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。 軸ブレを起こしにくい新安全構造。 雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。 特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
    用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に
  • キトーレバーブロックLX形用パーツ KITO(キトー)

    キトーレバーブロックLX形用パーツ

    KITO(キトー)
    57税込63
    1個ほか
    当日出荷
  • キトーレバーブロック L5形 KITO(キトー)

    キトーレバーブロック L5形

    KITO(キトー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)
    標準揚程(m)1.5
  • LB010用パーツ フックラッチ組 KITO(キトー)

    LB010用パーツ フックラッチ組

    KITO(キトー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番390-1556適合機種LB010質量(g)18
  • レバーブロック用部品 クサリピンイッシキ KITO(キトー)

    レバーブロック用部品 クサリピンイッシキ

    KITO(キトー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    レバーブロック用部品です。
    トラスコ品番463-7353適合機種レバーブロックL5形質量(g)115
  • 取替ワイヤー オーエッチ工業

    取替ワイヤー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。
    用途ON、4、ONR4、ON6、ONR6用取替えワイヤー適合機種ON-4・ONR-4・ON-6・ONR-6ワイヤー径(Φmm)6ワイヤー長(mm)1.6
  • レバーホイスト ネオ JSH

    レバーホイスト ネオ

    JSH
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ブレーキの噛み付き時でもチェーンの戻しがが可能な開放レバー付きレバーホイストNEOです。ブレーキのかみつき時でも作業が出来る開放レバー付きです。チェーンの早送りが早いワンタッチ遊点機能付です。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。
    用途荷物の固定・引っ張り。材質定格荷重(t)0.5標準揚程(m)1.5手引力(kg)34自重(kg)3.8フック間最小距離(mm)270
  • L5形レバーブロック用パーツ 上フック組 KITO(キトー)

    L5形レバーブロック用パーツ 上フック組

    KITO(キトー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    品名上フック組
  • LB032用部品 フックラッチ組 KITO(キトー)

    LB032用部品 フックラッチ組

    KITO(キトー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番499-6330適合機種LB030質量(g)49
  • レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)

    レバーブロック L4・L5用部品

    KITO(キトー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    レバーブロック用部品です。
  • レバーホイスト用下フックセット 象印チェンブロック

    レバーホイスト用下フックセット

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
  • 150Kg チェーンホイスト エスコ

    150Kg チェーンホイスト

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    定格荷重(kg)150フック間最短距離(mm)195ロードチェーン線径(mm)×掛数3×1レバー力量(kg)16
  • レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)

    レバーブロック L4・L5用部品

    KITO(キトー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • L5形レバーブロック用部品 レバー1シキ KITO(キトー)

    L5形レバーブロック用部品 レバー1シキ

    KITO(キトー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    品名レバー1シキ
  • 1.0ton パレットプーラージョウ エスコ

    1.0ton パレットプーラージョウ

    エスコ
    28,700税込31,570
    1個
    当日出荷
    パレットに対し常に平行につかむことができます。
    用途木製パレット専用エスコ品番EA988DJ-3材質寸法(mm)【パレットの隙間】min40全長(mm)450質量(kg)5.8定格荷重(t)【引き出し】1最大開口(mm)120
  • ナイスレバーNR2 バイタル工業

    ナイスレバーNR2

    バイタル工業(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです。本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です。上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです。チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます。
    用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。荷物の締め付け、引き寄せに。材質本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

レバーホイスト