絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 1300(1)
- 1500(2)
- 2000(1)
フォーク長さ(mm)
- 850(1)
- 1070(1)
- 1220(1)
フォーク幅(mm)
- 150
- 60(2)
- 100(3)
- 120(3)
- 130(1)
- 153(11)
- 160(4)
- 200~760(2)
- 280(3)
- 450(6)
- 460(2)
- 470(8)
- 520(20)
- 540(8)
- 550(3)
- 600(8)
- 620(10)
- 650(6)
- 680(3)
- 685(28)
- フォーク幅(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
- Bishamon(スギヤス)(1)
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
1300(1)
1500(2)
2000(1)

電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック
Bishamon(スギヤス)¥559,800~税込¥615,780~1台46日以内出荷走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました。簡単わかりやすい操作ハンドルです。バッテリーはリチウムイオンバッテリーを採用。軽量5kgと脱着が容易です。用途各種工場、物流センター、倉庫などのパッレト運搬に。付属品充電器内蔵フォーク幅W(mm)150ホイールドライブ(210×70)・フォーク(74×88)昇降方式電動走行速度(km/h)3.5(全負荷時)
ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)L850×W520mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。トラスコ品番430-8212質量(kg)46全幅(mm)520全高(mm)1180寸法A(mm)517寸法B(mm)670ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)190フォーク間隔(mm)220