絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 1000(2)
  • 1100(2)
  • 1200(2)
  • 1500(6)
  • 2500(4)
  • 3000(2)
フォーク長さ(mm)
  • 810(5)
  • 980(2)
  • 1070(7)
  • 1150(2)
  • 1220(8)
タイプ
  • ステンレスタイプ(4)
  • 低床タイプ(2)
  • 標準タイプ(2)
  • 樹脂パレット専用(1)
  • 超低床タイプ(1)
フォーク幅(mm)
  • 153
  • 60(2)
  • 100(3)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 160(4)
  • 200~760(2)
  • 280(3)
  • 450(6)
  • 460(2)
  • 470(8)
  • 520(20)
  • 540(8)
  • 550(3)
  • 600(8)
  • 620(10)
  • 650(6)
  • 680(3)
  • 685(28)
フォーク内幅(mm)
  • 379(1)
フォーク外幅(mm)
  • 520(1)
  • 685(2)
520・685
ブランド
  • ビシャモン(10)
  • Bishamon(スギヤス)(1)
ビシャモン・Bishamon(スギヤス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
1000(2)
1100(2)
1200(2)
1500(6)
2500(4)
3000(2)
  • ハンドパレットトラック ビシャモン

    ハンドパレットトラック

    ビシャモン(18件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
  • ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式

    ビシャモン
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    タイプ標準タイプ
  • ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式) ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式)

    ビシャモン
    179,800税込197,780
    1台
    11日以内出荷
    ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 作業の容易なニュートラル弁です。 鮮かな焼き付け塗装です。 全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
    トラスコ品番429-9183質量(kg)75タイプ低床タイプ全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)815寸法B(mm)925フォーク間隔(mm)214
  • ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重2500kg Bishamon(スギヤス)

    ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重2500kg

    Bishamon(スギヤス)
    169,800税込186,780
    1台
    15日以内出荷
    ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
    仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪トラスコ品番429-9213タイプ低床式ブレーキ有無全高(mm)1178寸法A(mm)955均等荷重(kg)2500フォーク高さ(mm)65(最低)、165(最高)寸法B(mm)1085フォーク幅W(mm)153ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×100(シングル車輪)フォーク長さ(mm)1220ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63フォーク外幅(mm)685フォーク内幅(mm)379
  • ハンドパレットトラック ビシャモン

    ハンドパレットトラック

    ビシャモン
    149,800税込164,780
    1台
    11日以内出荷
    ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
    仕様●ステアリングホイール:ウレタン車輪 径175×幅63mm●ロードホイール:ウレタン車輪 径65×幅100mm(シングル車輪)トラスコ品番827-9620ブレーキ有無全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)955均等荷重(kg)1500寸法B(mm)1085フォーク幅W(mm)153フォーク長さ(mm)1220フォーク最低高さ(mm)65フォーク最高高さ(mm)200フォーク間隔(mm)214
  • ハンドパレットトラック(極低床式) ビシャモン

    ハンドパレットトラック(極低床式)

    ビシャモン
    269,800税込296,780
    1台
    11日以内出荷
    フォーク最低高 40mmの薄型です。自販機、事務機、薄型パレットの運搬に最適です。ボギー車輪が標準です。ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。オプションでパーキングブレーキの取付ができます。90種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
    用途パレット積みされた荷物などや機械などの重量物の運搬作業に。全高(mm)1163ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)MCナイロン車輪:40×50ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪:150×38
  • ビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック ビシャモン

    ビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック

    ビシャモン
    999,800税込1,099,780
    1台
    71日以内出荷
    防錆対策に優れ、食品業界、薬品関係に適します。 準ステンレス仕様です。
    材質フォーク部:ステンレス、シリンダー:ステンレスコートタイプ準ステンレスタイプ全高(mm)1193材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
  • ビシャモン 準ステンレス製ハンドバレットトラック ビシャモン

    ビシャモン 準ステンレス製ハンドバレットトラック

    ビシャモン
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    71日以内出荷
    防錆対策に優れ、食品業界、薬品関係に適します。 準ステンレス仕様です。
    用途食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業にトラスコ品番453-0730材質フォーク部:ステンレス、シリンダー:ステンレスコート質量(kg)110タイプ準ステンレスタイプ全幅(mm)685全高(mm)1193寸法A(mm)910寸法B(mm)1151材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)フォーク間隔(mm)379
  • ビシャモン ハンドパレットトラック 特殊フレーム幅タイプ ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック 特殊フレーム幅タイプ

    ビシャモン
    149,800税込164,780
    1台
    11日以内出荷
    ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)
    タイプ片面樹脂パレット専用タイプ全幅(mm)480全高(mm)1193フォーク間隔(mm)174
  • ビシャモン オールステンレス製ハンドパレットトラック ビシャモン

    ビシャモン オールステンレス製ハンドパレットトラック

    ビシャモン
    699,800税込769,780
    1台
    71日以内出荷
    油圧ユニットの細部までステンレス仕様です。 本体、ステンレス(SUS304)です。
    用途食品・薬品の運搬作業、冷蔵庫内の運搬作業に材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプオールステンレスタイプ全高(mm)1193

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック