絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 750(1)
- 1200(3)
- 1500(1)
- 2000(2)
フォーク長さ(mm)
- 842(1)
- 987(1)
- 1000(2)
- 1070(1)
- 1150(3)
タイプ
- 低床タイプ(2)
- 標準タイプ(1)
- 超低床タイプ(1)
- 電動昇降式(1)
フォーク幅(mm)
- 160(2)
- 540(2)
フォーク内幅(mm)
- 220(3)
- 230(1)
フォーク外幅(mm)
- 540
- 400(3)
- 450(6)
- 460(1)
- 470(6)
- 520(21)
- 550(2)
- 560(1)
- 580(2)
- 590(1)
- 600(6)
- 620(12)
- 630(1)
- 650(7)
- 680(2)
- 685(23)
- 800(3)
- 950(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東正車輛(2)
- TRUSCO(1)
- ナンシン(1)
- HAMACO(1)
モノタロウ・東正車輛・TRUSCO・ナンシン・HAMACO
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
750(1)
1200(3)
1500(1)
2000(2)

ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ
(23件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。用途パレットの運搬にタイプ低床タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)540フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93販売区分業務用
ゴールドリフター電動パレットトラック(電動走行・電動昇降) E-FORK
東正車輛¥429,800~税込¥472,780~1台31日以内出荷快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。ハンドルボタンは大きめに設計されたおり、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。材質(車輪)ポリウレタン(PU)タイプ電動昇降式積載荷重(kg)1200運転方式歩行型動力バッテリー走行速度(km/h)無段階変則:0~4.4タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助輪:Φ80×30
ハンドパレットトラック(超低床式)
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷から31日以内出荷フォーク最低高36mmの超薄型です。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上部に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪、ロードホイールはスチール車輪を使用しています。 ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので、丈夫でしっかり握れます。 超低床式です。仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径140×幅50mm、ポリウレタン車輪 径34×幅81mm(シングル車輪)タイプ超低床式全高(mm)1110
E-FORK(電動パレットトラック)
東正車輛¥439,800税込¥483,7801台21日以内出荷快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。 ハンドルボタンは大きめに設計されており、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。 液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。運転方式歩行型動力バッテリーフォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助車輪:Φ80×30
電動パレットトラック
HAMACO¥549,800~税込¥604,780~1台31日以内出荷ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。 補助輪付きで抜群の安定感。 軽量バッテリーパックによるらくらく充電。 ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。 アクセルは無段階変速スロットル。 緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。タイプ標準フォーク幅W(mm)160全高H(mm)1250フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195走行時間約2時間(連続)