絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 1300(1)
- 1500(1)
フォーク長さ(mm)
- 1070(1)
フォーク内幅(mm)
- 260(1)
フォーク外幅(mm)
- 560
- 400(3)
- 450(6)
- 460(1)
- 470(6)
- 520(21)
- 540(6)
- 550(2)
- 580(2)
- 590(1)
- 600(6)
- 620(12)
- 630(1)
- 650(7)
- 680(2)
- 685(23)
- 800(3)
- 950(2)
ブランド
- をくだ屋技研(1)
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
1300(1)
1500(1)

グロカルローリフト
をくだ屋技研¥439,800~税込¥483,780~1台20日以内出荷新開発の操作ハンドルは、軽い操作感で誰でも簡単に操作ができます。リチウムイオン電池を採用することで、いつでも気軽に充電ができます。専用の充電器は、AC100Vのコンセントがあればどこでも充電が可能です。全長(mm)1720全幅(mm)560全高(mm)1185ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)40バッテリー電圧(V)DC24車体質量(kg)185フォーク外幅(mm)560フォーク内幅(mm)260材質(ホイール)ウレタン(ロードホイール・ドライブホイール)走行速度(km/h)0~4(無段階変速)ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)220×74