絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 1500(9)
フォーク長さ(mm)
  • 850(9)
タイプ
  • 低床タイプ(2)
  • 標準タイプ(2)
フォーク幅(mm)
  • 470(8)
フォーク内幅(mm)
  • 170
  • 94(3)
  • 150(3)
  • 153(2)
  • 160(5)
  • 210(6)
  • 214(4)
  • 220(22)
  • 230(3)
  • 280(13)
  • 294(3)
  • 320(17)
  • 345(4)
  • 360(5)
  • 365(3)
  • 379(5)
  • 385(18)
  • 410(7)
  • 494(3)
  • 644(2)
フォーク外幅(mm)
  • 470(6)
470
ブランド
  • をくだ屋技研(9)
をくだ屋技研
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
1500(9)
  • キャッチパレットトラック をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック

    をくだ屋技研(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から14日以内出荷
    メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
  • キャッチパレットトラック をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック

    をくだ屋技研
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷から19日以内出荷
    メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
    タイプ低床タイプ
  • 電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様) をくだ屋技研

    電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様)

    をくだ屋技研
    559,800税込615,780
    1台
    25日以内出荷
    簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
    タイプ標準タイプ最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1235最高位H2(mm)200最低位H1(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様) をくだ屋技研

    電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様)

    をくだ屋技研
    549,800税込604,780
    1台
    25日以内出荷
    簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
    タイプ低床タイプ最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1235最高位H2(mm)185最低位H1(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアムキャッチパレットトラック(低床) をくだ屋技研

    プレミアムキャッチパレットトラック(低床)

    をくだ屋技研
    169,800税込186,780
    1台
    15日以内出荷から24日以内出荷
    さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
    用途重量物を軽々搬送ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
  • プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研

    プレミアムキャッチパレットトラック(標準)

    をくだ屋技研
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷から30日以内出荷
    さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
    用途重量物を軽々搬送
  • キャッチパレットトラック 冷凍仕様 をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック 冷凍仕様

    をくだ屋技研
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    -10℃まで常時使用可能。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
    ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン80×75ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60全高H3(mm)1170
  • キャッチパレット 準ステンレス仕様 をくだ屋技研

    キャッチパレット 準ステンレス仕様

    をくだ屋技研
    559,800税込615,780
    1台
    翌々日出荷
    フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
    全高H3(mm)1170
  • キャッチパレット オールステンレス仕様 をくだ屋技研

    キャッチパレット オールステンレス仕様

    をくだ屋技研
    719,800税込791,780
    1台
    翌々日出荷
    クリーンな環境に適したステンレスタイプ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック