絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 700(3)
- 1000(6)
- 1500(1)
フォーク長さ(mm)
- 850(5)
- 1350(1)
タイプ
- 低床タイプ(1)
- 標準タイプ(1)
フォーク幅(mm)
- 450(4)
フォーク内幅(mm)
- 210
- 94(3)
- 150(3)
- 153(2)
- 160(5)
- 170(9)
- 214(4)
- 220(22)
- 230(3)
- 280(13)
- 294(3)
- 320(17)
- 345(4)
- 360(5)
- 365(3)
- 379(5)
- 385(18)
- 410(7)
- 494(3)
- 644(2)
- フォーク内幅(mm)をもっと見る
フォーク外幅(mm)
- 450(5)
- 590(1)
450・590
ブランド
- をくだ屋技研(6)
をくだ屋技研
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
700(3)
1000(6)
1500(1)

キャッチパレットトラック
をくだ屋技研(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷から14日以内出荷メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
キャッチパレットトラック
をくだ屋技研¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷から19日以内出荷メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプタイプ低床タイプ
環境配慮キャッチパレットトラック
をくだ屋技研¥149,800~税込¥164,780~1台15日以内出荷から20日以内出荷水系制御液を作動油の代わりに使用した、環境に配慮したキャッチパレットトラック。軽くて手ざわりも機能性も良い、樹脂製ハンドルを採用。ステアリングホイールの軽量化によって、ハンドリングがよりスムーズになりました。リフト時の過積載を防ぐ、自動積荷チェックバルブ内蔵。正常なバルブ状態を維持する、バルブクリーニング装置内蔵。OPKオリジナルのノーパッキング油圧ポンプに、ワンタッチのニュートラルレバーで、負荷時でも軽々走行・操作できます。全高H3(mm)1150
プレミアムキャッチパレットトラック(標準)
をくだ屋技研¥139,800税込¥153,7801台15日以内出荷から30日以内出荷さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。用途重量物を軽々搬送
プレミアムキャッチパレットトラック(低床)
をくだ屋技研¥159,800税込¥175,7801台15日以内出荷から24日以内出荷さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。用途重量物を軽々搬送ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
デジパレ(キャッチパレットスケール)
をくだ屋技研¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台翌々日出荷運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化に一役。表示部は数値が瞬時に読み取れる大型デジタル表示。省エネ志向のオートパワーオフ機能材質ステアリングホイール:ステレオ、ロードホイール:ウレタン全長(mm)1910全高(mm)1170ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×73フォーク長さ(mm)1350ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60フォーク外幅(mm)590フォーク内幅(mm)210