絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 1500(1)
- 2000(2)
フォーク長さ(mm)
- 1150(3)
タイプ
- 低床タイプ(1)
- 標準タイプ(1)
- 軽量タイプ(2)
フォーク幅(mm)
- 160(2)
- 550(1)
フォーク内幅(mm)
- 230(2)
フォーク外幅(mm)
- 540(1)
- 550(1)
540・550
ブランド
- モノタロウ
- コレック(138)
- をくだ屋技研(43)
- ビシャモン(36)
- TRUSCO(36)
- RS PRO(22)
- エスコ(20)
- 東正車輛(13)
- シンセイ(4)
- スギヤス(4)
- Bishamon(スギヤス)(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
- 大有(タイユウ)(2)
- HAMACO(2)
- 杉国工業(1)
- ナンシン(1)
- 光(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- 杉安製作所(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
1500(1)
2000(2)

ハンドパレットトラック
(130件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70販売区分業務用
ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ
(23件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。用途パレットの運搬にタイプ低床タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)540フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93販売区分業務用
ロードホイール ハンドパレットトラック用
(25件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(4個)当日出荷ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック HP-2000幅(mm)70直径(Φmm)73ベアリング内径(Φmm)20販売区分業務用
ステアリングホイール ハンドパレットトラック用
(14件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット(2個)当日出荷ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。仕様ハンドル側外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20販売区分業務用
ストッパー ハンドパレットトラック用
(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ハンドパレットトラック用の車輪固定ストッパーです。 衝撃に強く軽量です。 底面に4ヵ所すべり止めゴムが付いているので高い滑り止め効果を発揮します。 フック付きで不使用時はハンドルに掛けることが出来ます。用途ハンドパレットトラックの車輪固定ストッパーに材質(本体)ハイインパクトポリプロピレン、(すべり止めゴム)EPDM幅(mm)164質量(kg)0.3高さ(mm)30奥行(mm)271販売区分業務用
ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ
(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。 コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。用途パレットの運搬に質量(kg)54色オレンジ材質(車輪)ウレタンタイプ軽量タイプ積載荷重(kg)1500フォーク幅W(mm)550ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60ハンドルすべり止め付き機能フットリリースフォーク長さ(mm)1150ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×50フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)185ホイール数ロードホイール:片側2輪フォーク間隔(mm)255販売区分業務用
ロードホイール ハンドパレットトラック 軽量タイプ用
(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(4個)当日出荷ハンドパレットトラック 軽量タイプ用のロードホイールです。用途交換部品です仕様フォーク側幅(mm)55直径(Φmm)73タイプ軽量タイプベアリング内径(Φmm)20販売区分業務用
ロードホイール ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ用
(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイールです。用途ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ) HP-2000-LOW幅(mm)90直径(Φmm)49.5販売区分業務用