絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 150(1)
- 800(6)
- 980(2)
- 1000(5)
- 1100(7)
- 1200(3)
- 1250(1)
- 1500(16)
- 2500(7)
- 3000(5)
- 4000(1)
- 5000(1)
フォーク長さ(mm)
- 100(1)
- 600(3)
- 810(8)
- 980(5)
- 1000(1)
- 1070(18)
- 1150(4)
- 1220(10)
- 1400(4)
- 1500(1)
- 1600(3)
- 1800(3)
- 2000(1)
タイプ
- 1本フォークタイプ(1)
- ステンレスタイプ(6)
- ビールパレット用(1)
- 両面パレット用(1)
- 低床タイプ(6)
- 早送り装置付タイプ(1)
- 標準タイプ(7)
- 樹脂パレット専用(2)
- 超低床タイプ(1)
- 重荷重用タイプ(1)
- 電動昇降式(1)
フォーク幅(mm)
- 120(2)
- 153(10)
- 200~760(2)
- 280(1)
- 520(3)
- 570(1)
- 600(2)
- 685(4)
フォーク内幅(mm)
- 94(3)
- 153(2)
- 214(1)
- 294(2)
- 379(1)
- 494(3)
- 644(2)
フォーク外幅(mm)
- 400(3)
- 520(2)
- 600(2)
- 685(2)
- 800(3)
- 950(2)
400・520・600・685・800・950
ブランド
- ビシャモン
- モノタロウ(8)
- コレック(138)
- をくだ屋技研(43)
- TRUSCO(36)
- エスコ(21)
- RS PRO(21)
- 東正車輛(13)
- シンセイ(4)
- スギヤス(4)
- Bishamon(スギヤス)(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
- 大有(タイユウ)(2)
- HAMACO(2)
- 杉国工業(1)
- ナンシン(1)
- 光(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- 杉安製作所(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
800(6)
980(2)
1000(5)
1100(7)
1200(3)
1500(16)
2500(7)
3000(5)
4000(1)
5000(1)

ハンドパレットトラック
ビシャモン(18件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から7日以内出荷本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)
ビシャモン(2件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式
ビシャモン¥99,980~税込¥109,978~1個ほか11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。タイプ標準タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式
ビシャモン¥97,980~税込¥107,778~1台11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。タイプ標準タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式)
ビシャモン¥179,800税込¥197,7801台11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 作業の容易なニュートラル弁です。 鮮かな焼き付け塗装です。 全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。トラスコ品番429-9183質量(kg)75タイプ低床タイプ全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)815寸法B(mm)925フォーク間隔(mm)214
ビシャモン ハンドパレットトラック 特殊フレーム幅タイプ
ビシャモン¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)タイプ片面樹脂パレット専用タイプ全幅(mm)480全高(mm)1193フォーク間隔(mm)174
ハンドパレット 標準式
ビシャモン¥99,980~税込¥109,978~1台11日以内出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ標準タイプ
ハンドパレット 超低床式
ビシャモン¥169,800~税込¥186,780~1台11日以内出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
ハンドパレットトラック 両面パレット用
ビシャモン¥329,800税込¥362,7801台7日以内出荷フォークの根元高さと、フォーク先端高さを変え、よりパレットの抜き差しがスムーズに行えるようにしました。仕様両面パレットタイプ両面パレット用寸法D1(mm)50(差込口)寸法D2(mm)140寸法B2(mm)1255寸法A1(mm)685寸法B1(mm)1400寸法A2(mm)380ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63寸法B3(mm)1150車体質量(kg)90フォークホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98
ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式)
ビシャモン¥179,800税込¥197,7801個11日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38材質(ハンドル)樹脂
ハンドパレットトラック ジュシパレットヨウ(ストレスフリータイプ)
ビシャモン¥159,800~税込¥175,780~1台10日以内出荷片面使用パレットにハンドパレットトラックを抜き差しする際の音や振動などによるストレスを軽減できる仕様になっています。樹脂パレットが軽量化されてもすんなり差し込める決定版。パレットを引きずりません。タイプ片面パレット用フォーク高さ(mm)最低高65~最高高165フォーク幅W(mm)外幅:600、内幅:294フォーク長さ(mm)B1:980、B2:845、B3:715フォーク外幅(mm)A1:600フォーク内幅(mm)A2:294
ハンドパレットトラック
ビシャモン¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。仕様●ステアリングホイール:ウレタン車輪 径175×幅63mm●ロードホイール:ウレタン車輪 径65×幅100mm(シングル車輪)トラスコ品番827-9620ブレーキ有無無全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)955均等荷重(kg)1500寸法B(mm)1085フォーク幅W(mm)153フォーク長さ(mm)1220フォーク最低高さ(mm)65フォーク最高高さ(mm)200フォーク間隔(mm)214
横移動ハンドパレットトラック
ビシャモン¥239,800~税込¥263,780~1台71日以内出荷最高高さまで上げると、前輪が横移動タイプに切り替わります。全幅(mm)685全高(mm)1201フォーク内幅(mm)153フォーク間隔(mm)379
ハンドパレットトラック(極低床式)
ビシャモン¥269,800税込¥296,7801台11日以内出荷フォーク最低高 40mmの薄型です。自販機、事務機、薄型パレットの運搬に最適です。ボギー車輪が標準です。ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。オプションでパーキングブレーキの取付ができます。90種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。用途パレット積みされた荷物などや機械などの重量物の運搬作業に。全高(mm)1163ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)MCナイロン車輪:40×50ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪:150×38
ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式)
ビシャモン¥1,798,000税込¥1,977,8001台76日以内出荷コンパクト設計で狭い通路での取り扱いが便利です。 バッテリー残量がひと目で分かるインジケーター付です。 フォークを一定の高さ以上で走行させた場合に、転倒防止のため速度が半減します。仕様バッテリー式、電動昇降・走行タイプトラスコ品番764-0170質量(kg)625全高(mm)2053フォーク幅W(mm)200~760フォークスライド外幅(mm)200~760充電時間(時間)10上昇時間(時間)24
ビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック
ビシャモン¥999,800~税込¥1,099,780~1台71日以内出荷防錆対策に優れ、食品業界、薬品関係に適します。 準ステンレス仕様です。材質フォーク部:ステンレス、シリンダー:ステンレスコートタイプ準ステンレスタイプ全高(mm)1193材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
ビシャモン 準ステンレス製ハンドバレットトラック
ビシャモン¥1,298,000税込¥1,427,8001台71日以内出荷防錆対策に優れ、食品業界、薬品関係に適します。 準ステンレス仕様です。用途食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業にトラスコ品番453-0730材質フォーク部:ステンレス、シリンダー:ステンレスコート質量(kg)110タイプ準ステンレスタイプ全幅(mm)685全高(mm)1193寸法A(mm)910寸法B(mm)1151材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)フォーク間隔(mm)379
ビシャモン オールステンレス製ハンドパレットトラック
ビシャモン¥699,800~税込¥769,780~1台71日以内出荷油圧ユニットの細部までステンレス仕様です。 本体、ステンレス(SUS304)です。用途食品・薬品の運搬作業、冷蔵庫内の運搬作業に材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプオールステンレスタイプ全高(mm)1193
ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式)
ビシャモン¥1,698,000税込¥1,867,8001台71日以内出荷コンパクト設計で狭い通路での取り扱いが便利です。 バッテリー残量がひと目で分かるインジケーター付です。 フォークを一定の高さ以上で走行させた場合に、転倒防止のため速度が半減します。仕様バッテリー式、電動昇降・走行タイプ充電時間(時間)8上昇時間(時間)17
準ステンレス製ハンドパレットトラック
ビシャモン¥999,800~税込¥1,099,780~1台71日以内出荷本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになります。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適、食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適タイプ準ステンレスタイプ
重荷重タイプハンドパレットトラック
ビシャモン¥619,800~税込¥681,780~1台71日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 オプションでパーキングブレーキの取付ができます。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に、従来のハンドパレットでは能力の足らなかったユーザー様にセット内容吊フック、補助車輪、下降速度調整バルブ、フットガード付パーキングブレーキタイプ重荷重用タイプ全幅(mm)800
ハンドパレット 極低床式
ビシャモン¥219,800~税込¥241,780~1台11日以内出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 オプションでパーキングブレーキの取付ができます。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ低床タイプロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)40×50ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
オールステンレス製ハンドパレットトラック
ビシャモン¥729,800~税込¥802,780~1台71日以内出荷本体、ステンレス(SUS304)です。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適、食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適タイプオールステンレスタイプ積載荷重(kg)1500以下
ハンドパレットトラック
ビシャモン¥219,800~税込¥241,780~1台10日以内出荷さまざまなパレットに使用できるオールマイティータイプタイプ標準フォーク高さ(mm)最低高80~最高高200フォーク長さ(mm)B1:1070、B2:935、B3:785全高H(mm)1193標準ホイールステアリング:V、フォーク:C
ハンドパレットトラック(作業軽減タイプ)
ビシャモン¥249,800~税込¥274,780~1台60日以内出荷荷物を持ち上げるとき、運搬させるときに必要な力を標準と比べて約6割の力で使用できます。標準タイプで荷物を持ち上げられない、移動させられない方に最適。
ハンドパレットトラック(作業軽減タイプ)
ビシャモン¥179,800~税込¥197,780~1台60日以内出荷荷物を持ち上げるとき、運搬させるときに必要な力を標準と比べて約6割の力で使用できます。標準タイプで荷物を持ち上げられない、移動させられない方に最適。積載能力(kg)最大:1500
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800