絞り込み
耐荷重(kg)
- 50(1)
- 100(7)
- 150(3)
- 200(7)
- 210(2)
- 250(16)
- 300(6)
- 380(5)
- 400(2)
- 450(2)
- 500(23)
- 600(3)
- 650(5)
- 750(6)
- 800(4)
- 980(2)
- 1000(15)
- 1200(2)
- 2000(6)
- 3000(4)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- ビシャモン
- モノタロウ(130)
- TRUSCO(1,032)
- 金沢車輌(289)
- エスコ(277)
- サカエ(169)
- コレック(148)
- エヌケーキャリーキャスター(143)
- 石川製作所(137)
- サンコー(三甲)(133)
- 花岡車輌(128)
- 浅香工業(128)
- をくだ屋技研(123)
- ヨドノ(113)
- エム・あい(106)
- 東正車輛(103)
- HAMACO(85)
- カナツー(67)
- 河淳(65)
- 神戸車輌製作所(56)
- ブランドをもっと見る

ハンドパレットトラック
ビシャモン(18件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から7日以内出荷本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)
ビシャモン(2件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式
ビシャモン¥99,980~税込¥109,978~1個ほか11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。タイプ標準タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式
ビシャモン¥97,980~税込¥107,778~1台11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。タイプ標準タイプ
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)
ビシャモン(1件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1台26日以内出荷全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。 強度に優れています。 移動が容易なウレタン車輪です。用途各種工場、物流センター、倉庫など仕様手動走行式車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)
ビシャモン¥549,800~税込¥604,780~1台26日以内出荷から31日以内出荷レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様手動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式)
ビシャモン¥179,800税込¥197,7801台11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 作業の容易なニュートラル弁です。 鮮かな焼き付け塗装です。 全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。トラスコ品番429-9183質量(kg)75タイプ低床タイプ全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)815寸法B(mm)925フォーク間隔(mm)214
ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ
ビシャモン¥369,800~税込¥406,780~1台36日以内出荷剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして電源(V)三相200ユニット種別内蔵式電源コード(m)4.9操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
ハンドパレット 超低床式
ビシャモン¥169,800~税込¥186,780~1台11日以内出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
ハンドパレット 極低床式
ビシャモン¥219,800~税込¥241,780~1台11日以内出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 オプションでパーキングブレーキの取付ができます。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ低床タイプロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)40×50ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
ハンドパレットトラック 両面パレット用
ビシャモン¥329,800税込¥362,7801台7日以内出荷フォークの根元高さと、フォーク先端高さを変え、よりパレットの抜き差しがスムーズに行えるようにしました。仕様両面パレットタイプ両面パレット用寸法D1(mm)50(差込口)寸法D2(mm)140寸法B2(mm)1255寸法A1(mm)685寸法B1(mm)1400寸法A2(mm)380ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63寸法B3(mm)1150車体質量(kg)90フォークホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98
ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式)
ビシャモン¥179,800税込¥197,7801個11日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38材質(ハンドル)樹脂
ハンドパレットトラック
ビシャモン¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。仕様●ステアリングホイール:ウレタン車輪 径175×幅63mm●ロードホイール:ウレタン車輪 径65×幅100mm(シングル車輪)トラスコ品番827-9620ブレーキ有無無全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)955均等荷重(kg)1500寸法B(mm)1085フォーク幅W(mm)153フォーク長さ(mm)1220フォーク最低高さ(mm)65フォーク最高高さ(mm)200フォーク間隔(mm)214
横移動ハンドパレットトラック
ビシャモン¥239,800~税込¥263,780~1台71日以内出荷最高高さまで上げると、前輪が横移動タイプに切り替わります。全幅(mm)685全高(mm)1201フォーク内幅(mm)153フォーク間隔(mm)379
クリーンボーイ2
ビシャモン¥729,800税込¥802,7801台16日以内出荷トラスコ品番161-3690色シルバーテーブル高さ(mm)288~865テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×813昇降方式足踏み油圧式足踏回数(回)25
ハンドパレットトラック(極低床式)
ビシャモン¥269,800税込¥296,7801台11日以内出荷フォーク最低高 40mmの薄型です。自販機、事務機、薄型パレットの運搬に最適です。ボギー車輪が標準です。ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。オプションでパーキングブレーキの取付ができます。90種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。用途パレット積みされた荷物などや機械などの重量物の運搬作業に。全高(mm)1163ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)MCナイロン車輪:40×50ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪:150×38
チルトトラック (足踏みペダル式タイプ)
ビシャモン¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。用途切粉や粉体、小物製品の運搬と反転投入に。チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。材質本体:スチール 本体表面処理:粉体塗装 車輪:ゴムキャスター径(Φmm)100
レベルリフターBXレベラー (ばね圧力式)
ビシャモン¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷ばね圧をセットしておけば、荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持し、作業姿勢の改善に役立ちます。ばね圧無段階調整が可能です。ポータブルタイプなので必要な所に移動可能です。用途機械加工、組立作業、部品供給用の作業台レベラーとして。機械加工、組立作業、ラインなどの部品供給用の作業台レベラーとして最適です。
ビシャモン ライトリフター
ビシャモン¥529,800~税込¥582,780~1台22日以内出荷アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。用途荷物の運搬・昇降など。仕様昇降電動、手動走行式、単相100V充電器付充電時間約8時間昇降方式電動チェーンループ式2018年トラスコ掲載ページ8 1192
ビシャモン 電動走行昇降台車
ビシャモン¥989,800~税込¥1,088,780~1台76日以内出荷ノーパンクタイヤを採用し、昇降も走行も電動式です。充電器搭載型です。用途各種工場・物流センター・倉庫などの運搬昇降台車として。簡単操作2018年トラスコ掲載ページ8 1172
ビシャモン ステントラバーリフト
ビシャモン¥2,998,000税込¥3,297,8001台111日以内出荷レバー操作で上昇・下降はワンタッチです。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。用途各種工場、物流センター倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として仕様手動走行式、別置き充電器(電源AC100V)トラスコ品番453-0811材質シリンダー:ステンレスコートストローク(mm)1500全高(mm)1969フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)昇降方式バッテリー油圧式(タービン油荷重中心距離(mm)300フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式)
ビシャモン¥1,798,000税込¥1,977,8001台76日以内出荷コンパクト設計で狭い通路での取り扱いが便利です。 バッテリー残量がひと目で分かるインジケーター付です。 フォークを一定の高さ以上で走行させた場合に、転倒防止のため速度が半減します。仕様バッテリー式、電動昇降・走行タイプトラスコ品番764-0170質量(kg)625全高(mm)2053フォーク幅W(mm)200~760フォークスライド外幅(mm)200~760充電時間(時間)10上昇時間(時間)24
ビシャモン スクーパー(手動式)
ビシャモン¥299,800税込¥329,7801台26日以内出荷作業に便利なパーキングブレーキ付です。 小回りのきく移動ハンドル付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式ストローク(mm)750フォーク高さ(mm)83~833車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式荷重中心距離(mm)560
ビシャモン リフターBX(電動式)
ビシャモン¥449,800~税込¥494,780~1台101日以内出荷本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。 操作スイッチボタンの脱着が可能です。用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として色オレンジ車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個バッテリーTEV12210充電時間8.5時間充電器電圧(V)単相100(コード長さ:1.9m)昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
ビシャモン リフターBX(手動式)(足踏みペダル式)
ビシャモン¥199,800税込¥219,7801台101日以内出荷次工程への加工物の移動が手軽に行えます。 過負荷防止装置付です。 本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として仕様早送り装置無、過負荷防止装置付きトラスコ品番460-4873ストローク(mm)560色オレンジテーブル高さ(mm)438~998車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010踏回数67使用油タービン油ISO-VG32昇降方式足踏み油圧式
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付
ビシャモン¥189,800~税込¥208,780~1台26日以内出荷早送り装置付で、無負荷時のフォークを素早く上昇させます。 1500mmストロークの標準タイプです。 ST30-WWはアウトリガータイプです。用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として仕様手動走行式ストローク(mm)1500ユニット種別手動走行式フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)荷重中心距離(mm)300
ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)
ビシャモン¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台31日以内出荷小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。 レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。 バッテリー走行で容易に搬送できます。 重い荷物も容易に移動できます。用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様電動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
ビシャモン ステントラバーリフト
ビシャモン¥2,198,000税込¥2,417,8001台111日以内出荷下降方法は安全、便利な下降レバー方式です。 上昇方式は足踏みペダルで安全でコンパクトな折りたたみ式です。 手動油圧式のトラバーリフトです。用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として仕様手動走行式トラスコ品番453-0829材質シリンダー:ステンレスコートストローク(mm)1500全高(mm)1969フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)踏回数71昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)荷重中心距離(mm)300フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
ビシャモン ステンカンガルリフター
ビシャモン¥1,798,000~税込¥1,977,800~1台111日以内出荷取り回しが軽く扱いやすいです。 ワンタッチブレーキ付です。(両輪) 自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度アップ) 足踏みペダルの高さが変更できます。(2段階)用途弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として仕様手動走行式材質シリンダー:ステンレスコートストローク(mm)1020テーブル高さ(mm)150~1170車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(ワンタッチ両輪ストッパー付)昇降方式足踏み油圧式
ビシャモン スクーパー(バッテリー上昇走行式)
ビシャモン¥999,800~税込¥1,099,780~1台31日以内出荷昇降および走行はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様電動走行式ストローク(mm)750電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)フォーク高さ(mm)83~833車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーSG-130E41R充電時間約7時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油荷重中心距離(mm)560
ビシャモン スクーパー(バッテリー上昇式)
ビシャモン¥529,800~税込¥582,780~1台26日以内出荷昇降はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間約7時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
ビシャモン カンガルリフター
ビシャモン¥179,800~税込¥197,780~1台26日以内出荷から45日以内出荷取り回しが軽く扱いやすいです。 ワンタッチブレーキ付です。(両輪) 自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度UP) 足踏みペダルの位置が変更できます。(2段階)用途弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として仕様手動走行式車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:トータルロックキャスター2個昇降方式足踏み油圧式