絞り込み
耐荷重(kg)
- 100(1)
- 250(3)
- 300(1)
- 400(7)
- 450(3)
- 500(20)
- 700(4)
- 750(12)
- 800(4)
- 900(3)
- 1000(12)
テーブル寸法(mm)
- 170×170(1)
- 400×1000(2)
- 590×620(2)
- 600×900(25)
- 600×1050(10)
- 640×1000(2)
- 780×1000(2)
- 800×900(3)
- 800×1050(2)
- 900×900(3)
- 900×1200(1)
- 1000×1050(1)
- 1200×900(1)
ストローク(mm)
- 600
- 350(21)
- 400(18)
- 430(21)
- 470(13)
- 485(21)
- 500(50)
- 540(25)
- 580(15)
- 590(16)
- 720(13)
- 750(15)
- 800(14)
- 820(30)
- 840(20)
- 850(21)
- 1000(19)
- 1220(15)
- 1250(23)
- 1425(14)
- ストローク(mm)をもっと見る
動力源
- 手動(9)
ブランド
- HAMACO(9)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- TRUSCO(14)
- ビシャモン(4)
- 東正車輛(9)
- 河原(3)
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
「耐荷重(kg)」から絞り込む
250(3)
300(1)
400(7)
450(3)
500(20)
700(4)
750(12)
800(4)
900(3)
1000(12)

ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス
東正車輛(13件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷から16日以内出荷フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から16日以内出荷荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード
東正車輛(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷から21日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO、VG22
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ
東正車輛¥209,800~税込¥230,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)
TRUSCO¥329,800~税込¥362,780~1台5日以内出荷から51日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥199,800~税込¥219,780~1台8日以内出荷から16日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 標準固定ハンドルハンドル仕様。タイプ標準固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台21日以内出荷ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。 装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付)
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷から72日以内出荷荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など
ゴールドリフター バッテリータイプ
東正車輛¥429,800~税込¥472,780~1台21日以内出荷1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。使用油タービン油(ISO VG32)
リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用
河原¥339,800税込¥373,7801台当日出荷から30日以内出荷低床式。 操作はフートスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)スイッチフートスイッチ電動機(kW)0.4
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
TRUSCO¥359,800~税込¥395,780~1台6日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。タイプ押しハンドル無しキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式
TRUSCO¥199,800~税込¥219,780~1台5日以内出荷から21日以内出荷テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。 ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1
SUSハンドリフター
TRUSCO¥769,800税込¥846,7801台8日以内出荷ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくいリフターです。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。用途サビを嫌うクリーンルーム・医薬品製造現場・水を使用する食品製造工場向けです仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、ポンプ:アルミニウム、ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ)色シルバー車輪取り換え:自在ストッパー付キャスター(315E-UB100)、固定キャスター(320ER-UB100)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚
東正車輛¥96,980~税込¥106,678~1台16日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。仕様油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式機能過負荷防止装置付ポンプアルミ製ポンプ使用油タービン油:ISO VG22
ハンドリフター(足踏み油圧式、導電キャスター仕様)
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台9日以内出荷ご要望の多かった導電キャスター仕様にいたしました。荷物の昇降が簡単にできます。幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。用途荷物の運搬・昇降など。仕様【早送り装置】無色オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
油圧・電動式テーブルリフト台車
HAMACO¥809,800~税込¥890,780~1台21日以内出荷1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥469,800~税込¥516,780~1台21日以内出荷サイド手長側 ハンドル式:自由車輪/固定車輪の組み合わせで移動タイプは3種類。キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥439,800税込¥483,7801台21日以内出荷ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。 45°度毎にストッパーが、かかります。 ロック解除レバーでロック解除。タイプローラーコンベアキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)55
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥329,800~税込¥362,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷ローラーコンベアがテーブル部分に搭載されている為、金属等の重量物の移載等に便利です。 装備されたストッパーが落下を未然に防止します。タイプローラーコンベアキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥1,098,000税込¥1,207,8001台16日以内出荷SUS304を使用。 水に強く、色々な環境下にも抜群の耐久性を発揮します。タイプオールステンレスキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥399,800~税込¥439,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 ジャバラ付固定ハンドル仕様。タイプジャバラ付固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
リフト モジュール8910シリーズ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥339,000税込¥372,9001台3日以内出荷作業者の負担を軽減し、効果的な組立工程を構築する為に役立ちます。上昇はペダルを足踏し、下降はペダルを軽く持ち上げます。用途軽作業用。作業台の高さ調節用。メンテナンス作業用。組み付け冶具用。搬送ラインの高さ調節用。製品の梱包および運搬作業用。組立作業用。仕様(早送り装置)なし材質リフト・モジュール側面:アルミニウム、アルミマイト処理 上面及び側面プレート:アルミニウム、黒色アルミマイト処理テーブル寸法(幅×長さ)(mm)170×170ペダル回数約8回(100mm上昇)昇降方式フットペダル式
金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式ターンテーブルタイプ(早送り装置なし)
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷から21日以内出荷レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 ローラーコンベアとターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジ車輪取り換え:TJB-100C、TJBL-100C(自在ストッパー付)、TK-100C(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1
ワークテーブルリフト(足踏み油圧式・固定タイプ)
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷から33日以内出荷ハンドリフターの固定式タイプですので、作業台としての使用に最適です。 高耐久性のポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 レリーズハンドルを緩めるとテーブルは下降し、回し加減で下降スピードの調整が可能です。用途溶接作業などに色オレンジタイプ(ユニット/足踏みポンプ)別置式ホース長さ(m)2機能早送り装置なしアンカー穴(mm)Φ12昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置付き)
TRUSCO¥229,800~税込¥252,780~1台11日以内出荷から21日以内出荷手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)色オレンジ機能早送り装置付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし)
TRUSCO¥229,800~税込¥252,780~1台8日以内出荷から34日以内出荷手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)色オレンジ機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ&ターンテーブル
東正車輛¥239,800税込¥263,7801台21日以内出荷ローラーコンベヤターンテーブルタイプの場合ローラ面が360度回るため、ハンドルを気にせずに作業ラインの一部として、そのまま設置でき作業性を発揮します。仕様油圧シリンダー、ブレーキ付自在キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置付、スプリングバック機構、ターンテーブル機能付き材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装ローラ間隔P(mm)55ローラ径(Φmm)38使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルサイド
東正車輛¥269,800~税込¥296,780~1台26日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 またハンドルをサイドに付けたことで長尺運搬にも対応、アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装使用油タービン油:ISO VG22
ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ
ビシャモン¥379,800税込¥417,7801台36日以内出荷剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして電源(V)三相200ユニット種別内蔵式電源コード(m)4.9操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 1TON用
河原¥379,800~税込¥417,780~1台29日以内出荷から45日以内出荷低床式。 操作はフットスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)スイッチフートスイッチ電動機(kW)0.75
リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 300kg用
河原¥329,800~税込¥362,780~1台14日以内出荷低床式。 操作はフートスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)スイッチフットスイッチ電動機(kW)0.4
ハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付)
TRUSCO¥589,800~税込¥648,780~1台8日以内出荷から41日以内出荷長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。用途荷物の運搬や昇降作業など。付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)色オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)充電時間約10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
ハンドリフター(バッテリー油圧式)
TRUSCO¥489,800~税込¥538,780~1台8日以内出荷から31日以内出荷バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。用途荷物の運搬・昇降や作業台など。付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個仕様搭載バッテリー:EB35色オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)モーターDC12V、0.7kW充電時間10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)