絞り込み
耐荷重(kg)
- 100
- 50(16)
- 60(8)
- 70(9)
- 80(14)
- 120(11)
- 150(99)
- 200(99)
- 250(92)
- 300(50)
- 350(44)
- 400(63)
- 500(148)
- 600(22)
- 650(17)
- 750(32)
- 800(35)
- 1000(93)
- 2000(22)
- 3000(7)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
テーブル寸法(mm)
- 200×200(4)
- 200×700(4)
- 200×900(4)
- 250×250(4)
- 250×700(4)
- 250×900(4)
- 300×300(4)
- 300×700(4)
- 300×900(4)
- 350×550(2)
- 400×500(4)
- 400×550(2)
- 400×600(3)
- 400×650(11)
- 400×720(14)
- 400×750(2)
- 500×650(12)
- 500×813(3)
- 520×630(6)
- 520×850(24)
- テーブル寸法(mm)をもっと見る
ストローク(mm)
- 200(1)
- 225(4)
- 250(1)
- 300(1)
- 305(4)
- 350(6)
- 370(4)
- 400(2)
- 430(15)
- 500(20)
- 510(1)
- 555(3)
- 600(1)
- 600~1900(1)
- 650(4)
- 850(15)
- 970(1)
- 1000(1)
- 1450(3)
ブランド
- 東正車輛(21)
- TRUSCO(21)
- ビシャモン(7)
- をくだ屋技研(5)
- HAMACO(5)
- 京町産業車輌(4)
- イチネンTASCO(3)
- カントー(3)
- アサダ(2)
- エスコ(2)
- 大阪タイユー(1)
- 長谷川工業(1)
- 花岡車輌(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- Bishamon(スギヤス)(1)
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100
150(99)
200(99)
250(92)
300(50)
350(44)
400(63)
500(148)
800(35)
1000(93)
耐荷重(kg)をもっと見る

ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781台当日出荷から26日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。用途網パレットなどの運搬・昇降など。色オレンジ
リフトテーブルキャデ100
をくだ屋技研(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。(LT-H150は除く) 様々な環境で活躍する低床タイプ/高揚程タイプに加え、車体重量20kgで持ち運び可能な軽量タイプ(LT-H100-6)も新登場。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550ペダル回数ポンプ:9ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25車体質量(kg)20全長E(mm)830全幅F(mm)350全高G(mm)750
ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷昇降機構は手動式、油圧ジャッキの使用によりテーブルの昇降が容易です。昇降式・簡易リフターです。用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。昇降方式油圧ジャッキ式(マサダ製作所製パンタジャッキ使用)
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ
東正車輛(1件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1台16日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御種別上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御タイプスタンダードユニット種別ユニット内蔵電源コード(m)3モーター出力(W)70使用頻度(最大)30回/時昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10
キャリーリフトハイ
京町産業車輌(1件のレビュー)¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。トラスコ品番458-3833揚程(mm)約28フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×40×20揚程A(mm)410~2700(フォークを下向きにした時:150~2400)全長B(mm)900全幅D(mm)570全高C(mm)1670脚長さJ(mm)540(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)370(前脚)フォーク外幅G(mm)470(前脚)フォーク外側間隔F(mm)400
ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ) ※レンチ付※
東正車輛¥68,980~税込¥75,878~1台16日以内出荷コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)
TRUSCO¥179,800~税込¥197,780~1台5日以内出荷から51日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
DEKITER120
アサダ¥149,800税込¥164,7801個当日出荷建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。 最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。 最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m 最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m 女性や高齢者でも安全に作業可能。 ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。 コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。 簡単!折りたたみ式 昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。 全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。 ブレーキ付ブレーキあり質量(kg)31積載荷重(kg)100荷台寸法(mm)最小:420×200、最大:420×465昇降範囲(mm)最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
ローハイシステムリフター(スクリュー式)押手付き
TRUSCO¥82,980~税込¥91,278~1台4日以内出荷から5日以内出荷昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。昇降式・簡易リフターです。用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。昇降方式スクリュー式
550x350mm/100kg テーブルリフト
エスコ¥50,400税込¥55,4401個翌日出荷右側後輪にストッパー付仕様踏み込み数:13回エスコ品番EA520XH-1全長(mm)830高さ(mm)210~600全幅(mm)355揚程(mm)390全高(mm)750テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550ハンドル高さ(mm)750
プレミアムダンディリニア 電動式リフト(PLM)
花岡車輌¥399,800税込¥439,7801台欠品中利き手を選ばず操作できるリリースレバー。利き足を選ばず操作できる大きなリフトペダル。大型の銘板をフレームに取り付けることで機構に手や足が入り込まず安全です。長さ(mm)800タイプフロアロック付
スーパーFAリフター電動式・高揚程型
TRUSCO¥399,800税込¥439,7801台31日以内出荷から45日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式電源三相200Vユニット種別内蔵式電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間
ハンドリフト
京町産業車輌¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40全長B(mm)880全幅D(mm)460全高C(mm)1650脚長さJ(mm)510(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)320(前脚)フォーク外幅G(mm)430(前脚)フォーク外側間隔F(mm)130~440
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)
東正車輛¥279,800~税込¥307,780~1台31日以内出荷コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ仕様ブラシレスモーター使用、超低床80ミリ(外部ユニットが付きません)、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07昇降時間(秒)5最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ)
東正車輛¥64,980~税込¥71,478~1台16日以内出荷コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付) ※レンチ付※
東正車輛¥71,980~税込¥79,178~1台16日以内出荷コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付)
東正車輛¥68,980~税込¥75,878~1台16日以内出荷コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式)
Bishamon(スギヤス)¥539,800税込¥593,7801台91日以内出荷アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。電動チェンループ式採用で油漏れの心配が無く食品関係や油を嫌うような現場でも使用可能です。1本マストで視界良好です。用途各種工場、物流センター、倉庫などの荷物の運搬・昇降に。付属品充電器内蔵トラスコ品番660-9630車輪径(Φmm)125×43(ウレタン)ジャバラ無全幅(mm)528全高(mm)1283(1367)テーブル高さ(mm)120~850(280~1010)均等荷重(kg)100テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×440バッテリーDC12V8AH/5Hr×2(シールド)上昇時間(秒)約12、全負荷時:12/23充電時間(時間)約8昇降方式電動チェーンループ式荷重中心距離(mm)300前輪(mm)双輪自在73後輪(mm)自在ブレーキ付125走行タイプ電動チェーン駆動式
リフトラージブ100
カントー¥399,800税込¥439,7801台46日以内出荷トラスコ品番341-1314材質本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装ストローク(mm)600~1900全長(mm)1660全幅(mm)670全高(mm)1960均等荷重(kg)100昇降方式手動式前輪タイプウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個
スカイリフターキット
イチネンTASCO¥284,000税込¥312,4001台4日以内出荷エアコン・室内外機の据付けに最適!セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3M×2本、コンプレッサー本体(TA301PC)寸法(mm)(収納時)840×300、(開脚幅)1200質量(kg)天板:5天板寸法(mm)400×600本体質量(kg)21最大揚程(m)3.5最大荷重(kg)100
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
TRUSCO¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V)
TRUSCO¥369,800~税込¥406,780~1台31日以内出荷パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。用途組み立て作業。部品の仕分け作業。電源(V)DC24V電源DC24Vモーター出力(kW)0.07均等荷重(kg)100電源コード(m)2操作方法フットスイッチ(コード長さ2m)昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)色オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥299,800~税込¥329,780~1台15日以内出荷から31日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)2
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)
TRUSCO¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥289,800~税込¥318,780~1台5日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥269,800~税込¥296,780~1台5日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台15日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)色オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)蛇腹付
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフトスリムタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)
東正車輛¥299,800~税込¥329,780~1台21日以内出荷現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業でき、AGVなどに搭載しやすいタイプです。モーター出力(kW)0.07最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ)
東正車輛¥179,800~税込¥197,780~1台16日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床81ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)5最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)
東正車輛¥189,800~税込¥208,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
運搬機器 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800