絞り込み
耐荷重(kg)
- 100
- 25(1)
- 35(2)
- 50(3)
- 65(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 120(1)
- 150(6)
- 200(3)
- 250(2)
- 270(1)
- 360(1)
- 500(3)
- 750(1)
テーブル寸法(mm)
- 350×550(1)
- 400×600(3)
- 400×720(1)
ブランド
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(2)
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
「耐荷重(kg)」から絞り込む
35(2)
50(3)
100
150(6)
200(3)
250(2)
270(1)
360(1)
500(3)
750(1)

550x350mm/100kg テーブルリフト
エスコ¥50,400税込¥55,4401個翌日出荷右側後輪にストッパー付仕様踏み込み数:13回エスコ品番EA520XH-1全長(mm)830高さ(mm)210~600全幅(mm)355揚程(mm)390全高(mm)750テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550ハンドル高さ(mm)750
スカイリフターキット
イチネンTASCO¥284,000税込¥312,4001台4日以内出荷エアコン・室内外機の据付けに最適!セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3M×2本、コンプレッサー本体(TA301PC)寸法(mm)(収納時)840×300、(開脚幅)1200質量(kg)天板:5天板寸法(mm)400×600本体質量(kg)21最大揚程(m)3.5最大荷重(kg)100
コンプレッサー付きスカイリフターキット(3.5m)
イチネンTASCO¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。 操作性:ワンタッチ開脚。 安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。 安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。 突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。 圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。 車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。 セッティング、取りはずしがとても簡単です。用途空調用ダクトの据付に ガス、水道等の配管工事に ビル・工場内のメンテナンス作業に その他、重量物の揚げ降ろしに 照明器具の取付等の電気工事にセット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本、コンプレッサー本体(TA801AMのみ)幅(mm)(開脚)830テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大揚程(m)3.5収納寸法(mm)(本体)840×300
スカイリフターキット(3.5m)
イチネンTASCO¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。 操作性:ワンタッチ開脚。 安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。 安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。 突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。 圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。 車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。 セッティング、取りはずしがとても簡単です。用途空調用ダクトの据付に ガス、水道等の配管工事に ビル・工場内のメンテナンス作業に その他、重量物の揚げ降ろしに 照明器具の取付等の電気工事にセット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本幅(mm)(開脚)830テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大揚程(m)3.5収納寸法(mm)(本体)840×300
400x720mm/100kg テーブルリフト(低床式)
エスコ¥79,900税込¥87,8901個翌日出荷エスコ品番EA520XA-41A全長(mm)1030寸法H(mm)80テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720寸法H1(mm)635寸法ST(mm)555