絞り込み
耐荷重(kg)
- 1000
- 50(16)
- 60(8)
- 70(9)
- 80(14)
- 100(78)
- 120(11)
- 150(98)
- 200(99)
- 250(92)
- 300(50)
- 350(44)
- 400(63)
- 500(150)
- 600(22)
- 650(17)
- 750(32)
- 800(35)
- 2000(22)
- 3000(7)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
テーブル寸法(mm)
- 500×1050(4)
- 600×900(8)
- 600×1050(5)
- 600×1200(17)
- 600×1500(5)
- 640×850(4)
- 650×1050(11)
- 650×1200(12)
- 750×1200(8)
- 750×1350(12)
- 780×1340(4)
- 800×1050(12)
- 800×1200(13)
- 800×1300(6)
- 800×1500(4)
- 900×1200(4)
- 1000×1300(3)
- 1000×1340(3)
- 1000×1500(6)
- 1000×2000(4)
- テーブル寸法(mm)をもっと見る
ストローク(mm)
- 400(4)
- 500(5)
- 580(13)
- 590(3)
- 600(12)
- 605(2)
- 730(13)
- 750(5)
- 780(4)
- 820(3)
- 840(13)
- 845(6)
- 860(3)
- 900(3)
- 950(4)
- 1015(2)
- 1050(2)
- 1305(4)
- 1315(2)
- 1500(4)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(28)
- をくだ屋技研(17)
- ビシャモン(15)
- 東正車輛(15)
- HAMACO(8)
- 河原(3)
- メイキコウ(3)
- アカシン(2)
- 京町産業車輌(1)
- コレック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(78)
150(98)
200(99)
250(92)
300(50)
350(44)
400(63)
500(150)
800(35)
1000
耐荷重(kg)をもっと見る

ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス
東正車輛(13件のレビュー)¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷から16日以内出荷フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード
東正車輛(1件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から21日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO、VG22
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)
TRUSCO¥349,800税込¥384,7801台当日出荷から26日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。用途網パレットなどの運搬・昇降など。色オレンジ
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ
TRUSCO¥239,800~税込¥263,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード
東正車輛¥359,800税込¥395,7801台31日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ
東正車輛¥299,800~税込¥329,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥339,800~税込¥373,780~1台8日以内出荷から16日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 標準固定ハンドルハンドル仕様。タイプ標準固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付)
TRUSCO¥219,800~税込¥241,780~1台翌日出荷から72日以内出荷荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)
TRUSCO¥349,800~税込¥384,780~1台5日以内出荷から51日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト
TRUSCO¥379,800~税込¥417,780~1台31日以内出荷高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
TRUSCO¥379,800~税込¥417,780~1台6日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥339,800~税込¥373,780~1台16日以内出荷スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。タイプ押しハンドル無しキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
コゾウリフター(足踏み油圧式)
TRUSCO¥379,800~税込¥417,780~1台6日以内出荷から31日以内出荷幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外) 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。用途荷物の昇降や運搬
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。仕様油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式機能過負荷防止装置付ポンプアルミ製ポンプ使用油タービン油:ISO VG22
ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)
ビシャモン¥799,800税込¥879,7801台26日以内出荷から31日以内出荷レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様手動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ
ビシャモン¥369,800~税込¥406,780~1台36日以内出荷剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして電源(V)三相200ユニット種別内蔵式電源コード(m)4.9操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
ゴールドリフター メカリフト ミニタイプ
東正車輛¥279,800~税込¥307,780~1台21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。種別ボールネジ、電動式電源電圧(V)単相100
コゾウスタッカー1000kg(足踏み油圧式)高85~1600mm
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台11日以内出荷早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。用途荷物の昇降や運搬など。仕様手動走行式トラスコ品番453-8200ストローク(mm)1515全高(mm)1975フォーク高さ(mm)85~1600フォーク長さL×幅W(mm)900×150車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個踏回数110~120フォークスライド外幅(mm)325~740昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)450
ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ
東正車輛¥689,800~税込¥758,780~1台31日以内出荷超低床式の中でも最も低い商品です。傾斜台を置けば運搬車も載せられます。ストローク(mm)802積載荷重(kg)1000モーター出力(kW)1.13上昇時間(秒)【50Hz】21【60Hz】17テーブル高さH~H1(mm)88~890最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付
東正車輛¥969,800~税込¥1,066,780~1台31日以内出荷操作性が楽なハンドル付タイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。仕様ゴルフカート用の長寿命”EB”バッテリーを搭載、充電器コード(2m)自動巻き取り式、バッテリー残量計付き、過負荷防止装置付き長さ(mm)【フォーク】800幅(mm)【フォーク】100厚さ(mm)【フォーク】55全長(mm)1526高さ(mm)【脚】80全幅(mm)790積載荷重(kg)1000車輪【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80最低高さ(mm)【フォーク】85外幅(mm)【脚】550内幅(mm)【脚】400スライド幅(mm)【フォーク】218~578荷重中心距離(mm)400
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 操作ハンドル付
東正車輛¥499,800~税込¥549,780~1台31日以内出荷操作性が楽なハンドル付タイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。仕様過負荷防止装置付き、早送り装置付き(約20%の荷重で自動的に切り替わります)、レリーズハンドルにスプリングバック機構付、油圧シリンダー長さ(mm)【フォーク】800幅(mm)【フォーク】100厚さ(mm)【フォーク】55全長(mm)1526高さ(mm)【脚】80全幅(mm)790積載荷重(kg)1000車輪【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80最低高さ(mm)【フォーク】85外幅(mm)【脚】550内幅(mm)【脚】400スライド幅(mm)【フォーク】218~578荷重中心距離(mm)400
ATL-95B 怪力くん1tonシリーズ(1段)
アカシン¥539,800税込¥593,7801台111日以内出荷重量物の移動・昇降・積み降ろしに最適です。リーズナブルな価格で、お客様のニーズに合わせた、改造も可能です。強度・横揺れに強い安心設計です。用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして。作業足場として。トラスコ品番355-0689電源(V)三相200テーブル高さ(mm)270~1220モーター出力(kW)0.75均等荷重(kg)1000テーブル寸法幅(mm)700上昇時間(秒)(50/60Hz)35/29テーブル長さ(mm)1600
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)
東正車輛¥539,800~税込¥593,780~1台31日以内出荷コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(油圧・足踏式)低床フォーク式
東正車輛¥339,800税込¥373,7801台31日以内出荷低床フォークならではの利便性を発揮。シンプル構造とシンプル操作で扱いやすさバツグン。ストローク(mm)516全長(mm)1640材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)1000フォーク高さ(mm)84~600車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ200脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)早送り:32脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:74自重(kg)100フォーク寸法(幅×長さ)(mm)685×1080
ピットレスローリフト
TRUSCO¥539,800~税込¥593,780~1台31日以内出荷超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。その他ユニット:別置式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4高圧ホース(m)2操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
テーブルリフト ジャバラ付
TRUSCO¥679,800~税込¥747,780~1台31日以内出荷高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)
TRUSCO¥649,800~税込¥714,780~1台31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラ無モーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)
TRUSCO¥849,800~税込¥934,780~1台31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラ有モーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
”コゾウリフター”(バッテリー油圧式)
TRUSCO¥699,800~税込¥769,780~1台31日以内出荷幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。用途荷物の昇降や運搬。ストローク(mm)1315均等荷重(kg)1000電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)充電時間約10時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400車輪径(Φmm)前輪/後輪80/200フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~578フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥849,800~税込¥934,780~1台15日以内出荷から31日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)2
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)
TRUSCO¥599,800~税込¥659,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥599,800~税込¥659,780~1台5日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥569,800~税込¥626,780~1台5日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)
東正車輛¥499,800~税込¥549,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)
東正車輛¥329,800~税込¥362,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
パワータイプ油圧電動式テーブルリフト
HAMACO¥479,800~税込¥527,780~1台21日以内出荷高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。仕様ユニット別置き:ーY、三点押釦制御:-3
ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト
HAMACO¥589,800~税込¥648,780~1台21日以内出荷2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)電源(V)三相/AC200