絞り込み
耐荷重(kg)
- 200
- 60(2)
- 70(1)
- 80(4)
- 100(5)
- 120(4)
- 150(17)
- 250(7)
- 300(3)
- 350(7)
- 400(3)
- 500(11)
- 550(1)
- 600(1)
- 650(1)
- 750(3)
- 800(1)
- 1000(3)
- 2000(1)
- 3000(1)
テーブル寸法(mm)
- 480×620(1)
- 500×600(2)
- 500×800(4)
ストローク(mm)
- 630(1)
- 700(2)
- 818(1)
- 829(1)
- 1105(2)
- 1118(1)
- 1129(1)
- 1418(1)
- 1429(1)
動力源
- 手動(6)
ブランド
- 東正車輛(5)
- TRUSCO(2)
- をくだ屋技研(2)
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
「耐荷重(kg)」から絞り込む
80(4)
100(5)
120(4)
150(17)
200
250(7)
350(7)
500(11)
750(3)
1000(3)

ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス
東正車輛(13件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷から16日以内出荷フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード
東正車輛(4件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷から16日以内出荷狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード
東正車輛(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から21日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO、VG22
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)
TRUSCO(2件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台翌日出荷から16日以内出荷高揚程タイプのため高所での作業に適します。用途高所への荷物の運搬・昇降など色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
手動式パワーリフター
をくだ屋技研(2件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。タイプエコノミータイプ動力源油圧足踏
ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式スタンダード
東正車輛(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台31日以内出荷狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路のパレットの搬送移動に便利です。フォーク幅W(mm)60脚高(mm)75フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46フォーク厚さE(mm)38外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1821
バッテリー式パワーリフター エコノミータイプ
をくだ屋技研(1件のレビュー)¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
コゾウリフター 200kg テーブル式 H85-903
TRUSCO(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷から41日以内出荷テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません) 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ) 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 過負荷防止バルブ付です。用途荷物の昇降や運搬仕様手動走行式ユニット種別手動走行式車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)