絞り込み
耐荷重(kg)
- 50
- 60(8)
- 70(9)
- 80(14)
- 100(78)
- 120(11)
- 150(99)
- 200(99)
- 250(92)
- 300(50)
- 350(44)
- 400(63)
- 500(148)
- 600(22)
- 650(17)
- 750(32)
- 800(35)
- 1000(93)
- 2000(22)
- 3000(7)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
テーブル寸法(mm)
- 350×570(3)
- 450×600(1)
- 450×700(1)
ストローク(mm)
- 280(4)
- 330(2)
- 400(2)
- 540(1)
- 1200(1)
ブランド
- TRUSCO(7)
- エスコ(1)
- KSK(1)
- ビシャモン(1)
- 東正車輛(1)
- 花岡車輌(1)
- をくだ屋技研(1)
- カントー(1)
- ブロードウォッチ(1)
- HAMACO(1)
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(78)
150(99)
200(99)
250(92)
300(50)
350(44)
400(63)
500(148)
800(35)
1000(93)
耐荷重(kg)をもっと見る

片手で板材を運べる パネルキャリア
ブロードウォッチ¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷持ちにくい板材を片手で軽々と運搬。合板やコンパネ、板金などの板材を、強いグリップ力でしっかりホールド!用途積込み・荷下ろしのほか、現場への搬入など寸法(mm)約125×90×190質量(g)約870耐荷重(kg)約50有効幅(mm)グリップ部:約2~25 以内
レベルカート
花岡車輌¥199,800税込¥219,7801台14日以内出荷作業物を取りやすい高さで保つ自動高さ調整。レベルカートは、バネの力により荷物の量に合わせて荷台が上下します。荷物を積むと下がり、取り出すと上がることで、作業物を手元に近い高さで扱いやすくなります。トレー、部品、備品、軽量ワークなどを扱う繰り返し作業に適しています。_x000D_。軽量ワークに対応する荷重設定。荷重設定は35kg・50kg・65kg・75kgの4段階。従来のレベラーでは反応しにくかった軽い荷物にも対応し、現場で扱うワークに合わせて設定できます。_x000D_。自重38kgの軽量設計。従来のスライドレベラーよりも軽量化し、現場での移動や位置調整がしやすくなりました。_x000D_。4輪自在キャスターを採用しているため、狭い通路や限られた作業スペースでもスムーズに移動できます。後輪2輪にはストッパーを備え、作業時の安定性にも配慮しています。_x000D_。ホテル・空港・商業空間にもなじむブラックデザイン。工場・倉庫だけでなく、ホテル、空港、商業施設、レストランのバックヤードなど、人目に触れる場所にもなじみやすいデザインです。用途想定利用シーン:ホテル、レストラン、宴会場でのトレーや備品の取り出し・空港や商業施設でのバックヤード作業・工場での部品供給や軽量ワークの取り出し・倉庫でのピッキング、仕分け、梱包作業・座り作業での部材供給・繰り返しの積み下ろし、受け渡し作業材質スチール(本体)/樹脂(テーブル)ストローク(mm)540寸法(mm)高さ1160/幅580/奥行705テーブル高さ(mm)最高800テーブル寸法(mm)450×600最大積載荷重(kg)75車輪100Φ 4輪自在車(後輪2輪ストッパー付き)荷重(kg)35/50/65/75(設定点)自重(kg)38
アルミハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から8日以内出荷軽量物のため持ち運びに便利です。用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付タイプハンドル折りたたみ式機能早送り装置/無
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥589,800税込¥648,7801台61日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。用途荷物の昇降や作業台として。トラスコ品番691-2396セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)、ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)280電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラ有テーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪無電源コード(m)2テーブル寸法幅(mm)370テーブル長(mm)470昇降時間(秒)9/9(50Hz)9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラなし
TRUSCO¥449,800税込¥494,7801台61日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。用途荷物の昇降や作業台として。トラスコ品番691-2395セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)280電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラ無テーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪無電源コード(m)2テーブル寸法幅(mm)300テーブル長(mm)400昇降時間(秒)9/9(50Hz)9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし
TRUSCO¥399,800税込¥439,7801台61日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)トラスコ品番691-2398材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)280電源(V)AC100ジャバラ無テーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪無電源コード(m)3テーブル寸法幅(mm)300テーブル長(mm)400昇降時間(秒)9/9(50Hz)9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
”スリムリフト”(電動ボールねじ式)
TRUSCO¥359,800税込¥395,7801台61日以内出荷パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。用途組み立て作業。部品の仕分け作業。トラスコ品番691-2341セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)330電源(V)単相100ジャバラ無テーブル高さ(mm)60~390モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪無電源コード(m)3テーブル寸法幅(mm)200テーブル長(mm)500昇降時間(秒)10/10(50Hz)10/10(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V)
TRUSCO¥439,800税込¥483,7801台61日以内出荷パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。用途組み立て作業。部品の仕分け作業。トラスコ品番691-2347セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)330電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラ無テーブル高さ(mm)60~390モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪無電源コード(m)2テーブル寸法幅(mm)200テーブル長(mm)500昇降時間(秒)10/10(50Hz)10/10(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥539,800税込¥593,7801台61日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)トラスコ品番691-2399材質スチール(粉体塗装)、ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)280電源(V)単相100ジャバラ有テーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪無電源コード(m)3テーブル寸法幅(mm)370テーブル長(mm)470昇降時間(秒)9/9(50Hz)、9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
ロール反転リフト 昇降・反転手動タイプ
KSK¥709,800税込¥780,7801台51日以内出荷手動昇降、手動反転により様々なロール原反をつかんで反転し、搬送、装置への設置を行うことができます。用途反転を扱う製造業。トラスコ品番458-4422ストローク(mm)1200長さ(mm)【前脚】550車輪径(Φmm)【前輪】75(ゴム)【後輪】100(ゴム)全高(mm)1650方式【反転方式】手動式均等荷重(kg)50外幅(mm)【前脚】750内幅(mm)【前脚】610昇降方式手動式直径×高さ(mm)【適合ロール】500×500
タイルリフター
エスコ¥13,100税込¥14,4101台翌日出荷タイルの、木材、ブロック等の運搬に最適です。持上げるとハンドルが中央にくるクイック調整式。質量(kg)1.8耐荷重(kg)50サイズ(mm)73.5×10×13(H)開口幅(mm)280~800
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥259,800税込¥285,7801台11日以内出荷折り畳める便利な軽量ミニタイプ。 オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク。 商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。タイプ折畳ハンドルアルミ製キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
サントカー ペールカン
をくだ屋技研¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷一斗缶(18L缶)反転リフターロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×56ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60車体質量(kg)58フォーク外幅W1(mm)600フォーク内幅W2(mm)360全高H3(mm)1160フォーク長さL1(mm)1000全長L4(mm)1360フォーク長さL2(mm)925フォーク長さL3(mm)775
ゴールドリフター アルミタイプ
東正車輛¥129,800税込¥142,7801台21日以内出荷オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク、作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。タイプ油圧・足踏式、折りたたみハンドル
運搬機器 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800