絞り込み
耐荷重(kg)
- 50
- 25(1)
- 35(2)
- 65(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 100(5)
- 120(1)
- 150(6)
- 200(3)
- 250(2)
- 270(1)
- 360(1)
- 500(3)
- 750(1)
テーブル寸法(mm)
- 450×600(1)
ストローク(mm)
- 540(1)
ブランド
- エスコ(1)
- 花岡車輌(1)
- ブロードウォッチ(1)
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
「耐荷重(kg)」から絞り込む
35(2)
50
100(5)
150(6)
200(3)
250(2)
270(1)
360(1)
500(3)
750(1)

片手で板材を運べる パネルキャリア
ブロードウォッチ¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷持ちにくい板材を片手で軽々と運搬。合板やコンパネ、板金などの板材を、強いグリップ力でしっかりホールド!用途積込み・荷下ろしのほか、現場への搬入など寸法(mm)約125×90×190質量(g)約870耐荷重(kg)約50有効幅(mm)グリップ部:約2~25 以内
レベルカート
花岡車輌¥199,800税込¥219,7801台14日以内出荷作業物を取りやすい高さで保つ自動高さ調整。レベルカートは、バネの力により荷物の量に合わせて荷台が上下します。荷物を積むと下がり、取り出すと上がることで、作業物を手元に近い高さで扱いやすくなります。トレー、部品、備品、軽量ワークなどを扱う繰り返し作業に適しています。_x000D_。軽量ワークに対応する荷重設定。荷重設定は35kg・50kg・65kg・75kgの4段階。従来のレベラーでは反応しにくかった軽い荷物にも対応し、現場で扱うワークに合わせて設定できます。_x000D_。自重38kgの軽量設計。従来のスライドレベラーよりも軽量化し、現場での移動や位置調整がしやすくなりました。_x000D_。4輪自在キャスターを採用しているため、狭い通路や限られた作業スペースでもスムーズに移動できます。後輪2輪にはストッパーを備え、作業時の安定性にも配慮しています。_x000D_。ホテル・空港・商業空間にもなじむブラックデザイン。工場・倉庫だけでなく、ホテル、空港、商業施設、レストランのバックヤードなど、人目に触れる場所にもなじみやすいデザインです。用途想定利用シーン:ホテル、レストラン、宴会場でのトレーや備品の取り出し・空港や商業施設でのバックヤード作業・工場での部品供給や軽量ワークの取り出し・倉庫でのピッキング、仕分け、梱包作業・座り作業での部材供給・繰り返しの積み下ろし、受け渡し作業材質スチール(本体)/樹脂(テーブル)ストローク(mm)540寸法(mm)高さ1160/幅580/奥行705テーブル高さ(mm)最高800テーブル寸法(mm)450×600最大積載荷重(kg)75車輪100Φ 4輪自在車(後輪2輪ストッパー付き)荷重(kg)35/50/65/75(設定点)自重(kg)38
タイルリフター
エスコ¥13,100税込¥14,4101台翌日出荷タイルの、木材、ブロック等の運搬に最適です。持上げるとハンドルが中央にくるクイック調整式。質量(kg)1.8耐荷重(kg)50サイズ(mm)73.5×10×13(H)開口幅(mm)280~800