絞り込み
耐荷重(kg)
- 50(7)
- 60(2)
- 70(4)
- 80(5)
- 100(21)
- 120(2)
- 130(1)
- 150(29)
- 200(24)
- 250(25)
- 300(19)
- 350(8)
- 400(22)
- 500(42)
- 600(9)
- 700(2)
- 750(10)
- 800(7)
- 1000(28)
- 2000(2)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
テーブル寸法(mm)
- 350×570(5)
- 400×500(6)
- 400×650(6)
- 400×720(17)
- 450×600(5)
- 500×650(6)
- 500×800(17)
- 500×1050(9)
- 520×630(12)
- 520×850(14)
- 600×750(5)
- 600×900(22)
- 600×1050(8)
- 600×1200(12)
- 650×950(10)
- 650×1050(8)
- 650×1200(6)
- 750×1350(6)
- 800×1050(8)
- 800×1200(6)
- テーブル寸法(mm)をもっと見る
ストローク(mm)
- 350(12)
- 430(12)
- 470(8)
- 485(8)
- 500(19)
- 540(10)
- 580(7)
- 590(7)
- 600(14)
- 680(7)
- 710(7)
- 720(7)
- 730(7)
- 820(12)
- 825(7)
- 840(7)
- 850(12)
- 860(7)
- 870(8)
- 1425(8)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- をくだ屋技研(76)
- 東正車輛(65)
- ビシャモン(59)
- HAMACO(45)
- エスコ(26)
- カントー(24)
- 京町産業車輌(14)
- イチネンTASCO(12)
- 三陽機器(11)
- アサダ(9)
- コレック(9)
- 花岡車輌(9)
- ピカコーポレイション(9)
- 長谷川工業(7)
- ヨドノ(7)
- Movexx(ムーブエックス)(7)
- 河原(6)
- 太幸(6)
- ブランドをもっと見る
特価
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(21)
150(29)
200(24)
250(25)
300(19)
400(22)
500(42)
600(9)
750(10)
1000(28)
耐荷重(kg)をもっと見る

ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から16日以内出荷荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)
TRUSCO(10件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
軽量ハンドリフター 交換用キャスター
TRUSCO(7件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122材質(金具)スチール許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)
TRUSCO(2件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1台翌日出荷から16日以内出荷高揚程タイプのため高所での作業に適します。用途高所への荷物の運搬・昇降など色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
ハンドリフター専用後付ジャバラ
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
ハンドリフター(マット付テーブルタイプ)
TRUSCO¥74,980~税込¥82,478~1台3日以内出荷から11日以内出荷テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。用途組み立て作業に仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)
TRUSCO¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷から26日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。用途網パレットなどの運搬・昇降など。色オレンジ
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ
TRUSCO¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷から31日以内出荷手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷昇降機構は手動式、油圧ジャッキの使用によりテーブルの昇降が容易です。昇降式・簡易リフターです。用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。昇降方式油圧ジャッキ式(マサダ製作所製パンタジャッキ使用)
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付)
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷から72日以内出荷荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など
ローハイシステムリフター(スクリュー式)キャビネット付き
TRUSCO¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から7日以内出荷テーブル面が上下に稼働し、任意の位置で止められるため、楽な位置で作業ができ、効率が上がります。昇降機構がスクリュー式のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。自在キャスター仕様のため、広範囲に移動できます。用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助作業台昇降方式スクリュー式
ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし)
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~特価1台当日出荷から34日以内出荷手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)色オレンジ機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター 300kg フォーク式 H112-935
TRUSCO¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷から22日以内出荷標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)156車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター用ステンレスカバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1枚当日出荷から翌々日出荷ハンドリフター用のステンレスカバーです。 天板にかぶせるだけで使用することができます。 塗装の剥れを防止し、異物発生を防ぎます。セット内容ゴムシート
スリムリフト
TRUSCO¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷から24日以内出荷台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。 シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。用途組み立て作業、部品の仕分け作業。色オレンジホース長さ(m)2機能早送り装置/無アンカー穴(mm)2021/02/13昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター(足踏み油圧式、導電キャスター仕様)
TRUSCO¥72,980~税込¥80,278~1台9日以内出荷ご要望の多かった導電キャスター仕様にいたしました。荷物の昇降が簡単にできます。幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。用途荷物の運搬・昇降など。仕様【早送り装置】無色オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
テーブルリフト
TRUSCO¥299,800~税込¥329,780~1台31日以内出荷高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
テーブルリフト 大型
TRUSCO¥519,800~税込¥571,780~1台31日以内出荷高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4モーター出力(kW)1.13均等荷重(kg)2000操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
テーブルリフト専用後付分割式ジャバラ HLST-1000用
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~特価1枚当日出荷テーブルリフトに後付けできます。用途テーブルリフト専用の後付ジャバラとして。防塵用、安全対策として。HLST-1000のサイズ変更用として。トラスコ品番395-4921材質ジャバラ部:ターポリン 芯材:アルミ長さ(mm)300適合本体型式テーブルリフト
ローハイシステムリフター(スクリュー式)押手付き
TRUSCO¥82,980~税込¥91,278~1台4日以内出荷から5日以内出荷昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。昇降式・簡易リフターです。用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。昇降方式スクリュー式
金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷から21日以内出荷テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。 ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1
コゾウリフター(足踏み油圧式)
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から31日以内出荷幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外) 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。用途荷物の昇降や運搬
コゾウリフター 200kg テーブル式 H85-903
TRUSCO(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷から41日以内出荷テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません) 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ) 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 過負荷防止バルブ付です。用途荷物の昇降や運搬仕様手動走行式ユニット種別手動走行式車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
アルミハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から8日以内出荷軽量物のため持ち運びに便利です。用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付タイプハンドル折りたたみ式機能早送り装置/無
コゾウスタッカー1000kg(足踏み油圧式)高85~1600mm
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台11日以内出荷早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。用途荷物の昇降や運搬など。仕様手動走行式トラスコ品番453-8200ストローク(mm)1515全高(mm)1975フォーク高さ(mm)85~1600フォーク長さL×幅W(mm)900×150車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個踏回数110~120フォークスライド外幅(mm)325~740昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)450
スーパーFAリフター電動式・高揚程型
TRUSCO¥359,800~税込¥395,780~1台31日以内出荷から45日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式電源三相200Vユニット種別内蔵式電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間
ハンドリフター(ノーパンクタイヤ仕様)
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台24日以内出荷ノーパンクタイヤを使用することで悪路での搬送や安定した搬送が可能となります。荷物の昇降が簡単にできます。幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。緊急時に手を放すだけで下降が停止します。高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現しました。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。用途屋内外での荷物の運搬・昇降など。仕様【早送り装置】無トラスコ品番699-5975ストローク(mm)540色オレンジ車輪径(Φmm)175テーブル高さ(mm)328~868均等荷重(kg)250テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800テーブル寸法幅(mm)500テーブル長(mm)800昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)足踏回数(回)36
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥589,800税込¥648,7801台61日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。用途荷物の昇降や作業台として。トラスコ品番691-2396セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)、ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)280電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラ有テーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪無電源コード(m)2テーブル寸法幅(mm)370テーブル長(mm)470昇降時間(秒)9/9(50Hz)9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラなし
TRUSCO¥449,800税込¥494,7801台61日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。用途荷物の昇降や作業台として。トラスコ品番691-2395セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)280電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラ無テーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪無電源コード(m)2テーブル寸法幅(mm)300テーブル長(mm)400昇降時間(秒)9/9(50Hz)9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし
TRUSCO¥399,800税込¥439,7801台61日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)トラスコ品番691-2398材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)280電源(V)AC100ジャバラ無テーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪無電源コード(m)3テーブル寸法幅(mm)300テーブル長(mm)400昇降時間(秒)9/9(50Hz)9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
”スリムリフト”(電動ボールねじ式)
TRUSCO¥359,800税込¥395,7801台61日以内出荷パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。用途組み立て作業。部品の仕分け作業。トラスコ品番691-2341セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)330電源(V)単相100ジャバラ無テーブル高さ(mm)60~390モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪無電源コード(m)3テーブル寸法幅(mm)200テーブル長(mm)500昇降時間(秒)10/10(50Hz)10/10(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V)
TRUSCO¥439,800税込¥483,7801台61日以内出荷パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。用途組み立て作業。部品の仕分け作業。トラスコ品番691-2347セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)330電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラ無テーブル高さ(mm)60~390モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪無電源コード(m)2テーブル寸法幅(mm)200テーブル長(mm)500昇降時間(秒)10/10(50Hz)10/10(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥539,800税込¥593,7801台61日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)トラスコ品番691-2399材質スチール(粉体塗装)、ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)280電源(V)単相100ジャバラ有テーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪無電源コード(m)3テーブル寸法幅(mm)370テーブル長(mm)470昇降時間(秒)9/9(50Hz)、9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・幅広タイプ)
TRUSCO¥859,800~税込¥945,780~1台41日以内出荷1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。独創的な形状のハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。見やすいバッテリー残量計付です。用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。仕様(前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付車輪径(Φmm)前輪:80、後輪:150均等荷重(kg)400バッテリーEB100フォークスライド外幅(mm)218~825充電器電圧(V)単相100(コード長さ:2m)充電時間(時間)約12昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
ピットレスローリフト
TRUSCO¥429,800~税込¥472,780~1台31日以内出荷超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。その他ユニット:別置式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4高圧ホース(m)2操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
ピットレスローリフト ジャバラ付
TRUSCO¥729,800税込¥802,7801台31日以内出荷超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。その他ユニット:別置式トラスコ品番684-2220材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)530電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4テーブル高さ(mm)80~610モーター出力(kW)0.55均等荷重(kg)500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050高圧ホース(m)2上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz)操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
テーブルリフト ジャバラ付
TRUSCO¥489,800~税込¥538,780~1台31日以内出荷高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)
TRUSCO¥589,800~税込¥648,780~1台31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラ無モーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)
TRUSCO¥699,800~税込¥769,780~1台31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラ有モーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
TRUSCO¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。