絞り込み
ブランド
  • 三木ネツレン(5)
  • イーグルクランプ(2)
  • スーパーツール(1)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
  • ブルマン(1)
使用荷重(t)
  • 0.99932(1)
  • 3(8)
  • 3.0(1)
クランプ範囲(mm)
  • 38
  • 16(27)
  • 19(8)
  • 20(31)
  • 22(8)
  • 25(56)
  • 28(14)
  • 30(53)
  • 35(23)
  • 36(6)
  • 40(69)
  • 45(17)
  • 50(26)
  • 60(14)
  • 70(9)
  • 80(14)
  • 100(14)
  • 150(6)
  • 160(8)
  • 500(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C型 ブルマン

    C型

    ブルマン(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に! 1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。 2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。 3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
    用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)材質S45C鍛造品表面処理電気亜鉛メッキ
  • 竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)

    三木ネツレン
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
    型式N型
  • 横つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ(安全ロック付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。
    用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。種別横吊
  • 立吊クランプ(ストッパー式) スーパーツール

    立吊クランプ(ストッパー式)

    スーパーツール
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板等の立吊用クランプの軽量型。 重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。 ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
    用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ種別立吊
  • V-25-N型 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-N型 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
    仕様ワンタッチ安全ロック式
  • V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン

    V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式)

    三木ネツレン
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働きますから、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
    仕様ワンタッチ安全ロック式
  • イーグル 横つり用クランプ AMS イーグルクランプ

    イーグル 横つり用クランプ AMS

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊り環を採用し作業効率も向上しました。スプリング式締め付け機構です。
    用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 スプリング式締め付け機構です。
    用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)

    三木ネツレン
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。高所作業による遠隔操作を可能にします。
    型式L型
  • V-25-L型 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-L型 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
    仕様ワンタッチ安全ロック式
吊りクランプ