カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 象印チェンブロック
- モノタロウ(1)
- スーパーツール(188)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(151)
- イーグルクランプ(132)
- 三木ネツレン(90)
- エスコ(23)
- サンキョウ・トレーディング(16)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- スリーエッチ(5)
- コンドーテック(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- ブルマン(3)
- Super(2)
- HALDER(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 大洋製器工業(1)
- NIXX(1)
- OCR(大阪コートロープ)(1)
- アイビッグ(1)
使用荷重(t)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.5(4)
- 1(4)
- 2(4)
- 3(3)
- 3.2(1)
- 5(3)
- 6(1)
クランプ範囲(mm)
- 22(2)
- 25(2)
- 28(2)
- 36(2)
- 40(4)
- 45(3)
- 50(1)

ねじクランプ
象印チェンブロック¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
ドラムリフター
象印チェンブロック(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。用途ドラム缶吊り上げ作業。トラスコ品番107-4423寸法H(mm)580寸法d(mm)60
バールセッター 敷鉄板つり具 チェーンスリング付
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。仕様安全率5倍以上トラスコ品番377-0818材質スチール質量(kg)8.7基本使用荷重(t)3.2チェーン線径(Φmm)10有効長l(mm)1500マスターリンク寸法a(mm)80マスターリンク寸法b(mm)16フック寸法c(mm)76フック寸法d(mm)78フック寸法e(mm)27フック寸法f(mm)29フック寸法g(mm)155
縦吊りクランプ セーフティロック付
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。 縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。用途鉄板、形鋼の運搬作業。仕様セーフティーロック付、2点吊り用
ねじクランプ WH型
象印チェンブロック¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。用途吊り上げ、運搬作業用。電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
コラムロックSF型
象印チェンブロック¥94,980~税込¥104,478~1台当日出荷高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。 遠隔操作可能です。 完全ロック。用途鉄骨の建て方作業に。材質(ボディ)スチール
立吊巾広クランプ VBシリーズ
象印チェンブロック¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷特に厚みのあるワークをクランプするのに便利です。 1トンで32mm、2トンで40mmまでのワークをクランプできます。 安全ロック:吊り環のオーバー荷重判別ポンチマーク、鋼材差込確認ゾーンなどVA型の特徴を併せ持っています。 鉄板、形鋼の運搬作業。
無傷クランプ VNシリーズ
象印チェンブロック¥93,980税込¥103,3781台3日以内出荷高度な安全性が要求される構造物建設作業ではクランプ傷は禁物です。 従来の無傷クランプと異なりワンタッチ操作で、通常のクランプ同様に使用できます。 衝撃などで万一ワークが滑った時は、歯のついた非常カムが瞬時に作動し、確実に吊り荷を保持します。 鉄板、形鋼の運搬作業。
ねじクランプ3.0t
象印チェンブロック¥35,980税込¥39,5781台11日以内出荷仕様●最大使用荷重(t):3.0●最小使用荷重(t):0.6●使用有効板厚(mm):6~49●原産国:日本●コード番号:338-4141アズワン品番67-9184-18
横吊りクランプ セーフティーロック付
象印チェンブロック¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌々日出荷H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。 引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れることはありません。用途鉄板、形鋼の運搬作業。仕様セーフティーロック付、2点吊り用
チェーンエコライザー
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。用途鉄骨の建て方作業に。適合(コムラック)SF-03000×2台トラスコ品番390-1971質量(kg)18基本使用荷重(t)6材質(ボディ)スチール