絞り込み
形状

三角(3)

丸(7)

平(2)

角(5)
目の荒さ
- その他(2)
- 中目(1)
- 細目(2)
適合材
- ガラス(3)
- セラミックス(3)
- タイル(1)
- 樹脂(2)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(3)
- 鉄(2)
幅(mm)
- 2
- 2.5(29)
- 3(41)
- 3.5(28)
- 4(50)
- 4.2(28)
- 5(51)
- 5.5(44)
- 6(62)
- 7(45)
- 8(37)
- 9(37)
- 10(34)
- 11(67)
- 12(62)
- 15(30)
- 16(49)
- 20(53)
- 21(44)
- 25(51)
- 30(30)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 0(2)
- 2(2)
- 4(2)
- 100(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 170(2)
- 200(6)
- 320(1)
- 400(3)
- 600(2)
ヤスリの長さ(mm)
- 7(2)
- 15(5)
- 20(1)
- 30(2)
- 32(3)
- 40(4)
- 50(1)
7・15・20・30・32・40・50
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(2)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(10)
- 160~180未満(1)
40~50未満・50~60未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満
ブランド
- NSK(ナカニシ)(4)
- ツボサン(2)
- バローベ(2)
- 名古屋ダイヤモンド工業(2)
- STRAUSS(1)
- 永興電機工業(1)
- PFERD 馬印(1)
- バローべ(1)
NSK(ナカニシ)・ツボサン・バローベ・名古屋ダイヤモンド工業・STRAUSS・永興電機工業・PFERD 馬印・バローべ
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

極細ヤスリ
ツボサン¥13,980税込¥15,3781箱(12本)当日出荷から3日以内出荷狭い箇所の研削に適しています。用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40
金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ)
名古屋ダイヤモンド工業¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から8日以内出荷用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
リフラー
バローベ1セット(6本組)取扱停止中バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。種別金型用全長(cm)15
電着ダイヤモンドヤスリ (丸形)
永興電機工業¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から7日以内出荷丸形タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。形状丸適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
リフラー 150mm ブリスターパック入り
バローべ¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。保管に便利な専用袋入りです。複雑な形状の部品のバリ取りや研磨、隙間で届きにくい箇所の研削に威力を発揮します。用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。彫刻・金細工などの加工に。全長(mm)150
ダイヤモンドミニヤスリ
PFERD 馬印¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から翌々日出荷このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。粒度170全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)40適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
リフラー
バローベ¥4,698~税込¥5,168~1本7日以内出荷バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。種別金型用全長(cm)15