絞り込み
形状

三角(9)

丸(2)

楕円(2)
目の荒さ
- 中目(1)
- 精密目(1)
- 細目(1)
適合材
- その他(1)
- アルミ(2)
- ガラス(3)
- ステンレス(1)
- セラミックス(1)
- 樹脂(3)
- 石材(2)
- 超硬合金(1)
- 鉄(6)
- 銅・真鍮(2)
幅(mm)
- 3.8
- 2.5(26)
- 3(39)
- 3.5(28)
- 4(45)
- 4.2(26)
- 5(48)
- 5.5(44)
- 6(59)
- 7(42)
- 8(33)
- 9(36)
- 10(33)
- 11(66)
- 12(61)
- 15(30)
- 16(49)
- 20(52)
- 21(44)
- 25(51)
- 30(30)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 0(1)
- 2(1)
- 4(1)
- 100(2)
- 120(2)
- 140(1)
- 150(1)
- 170(1)
- 200(3)
- 400(2)
- 600(1)
- 800(1)
- 1000(1)
ヤスリの長さ(mm)
- 25(2)
- 50(1)
- 80(1)
25・50・80
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(7)
- 180~200未満(1)
50~60未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満
ブランド
- FFC(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- STRAUSS(1)
- TRUSCO(1)
- ツボサン(6)
- バローべ(1)
- ミッチェル(1)
- ミニター(1)
FFC・NSK(ナカニシ)・STRAUSS・TRUSCO・ツボサン・バローべ・ミッチェル・ミニター
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
紐(ひも)ヤスリ
ミッチェル¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷から4日以内出荷切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。1巻長さ(m)15
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000
ツボサン¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
ダイヤモンド片コテヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100
ツボサン¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ダイヤモンドヤスリ 精密タイプ
FFC¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#170適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800
ツボサン¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#800全長(mm)170
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150
ツボサン¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入り
バローべ¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる三角形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状三角適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属