絞り込み
形状

三角(2)

丸(3)

半丸(3)

平(3)

角(3)
幅(mm)
- 1(1)
- 3(1)
- 4.2(1)
- 5(1)
- 12(4)
粒度・番手
- 80(2)
- 100(2)
- 120(3)
- 140(2)
- 150(2)
- 170(3)
- 200(2)
- 240(1)
- 320(1)
- 400(1)
- 600(1)
ヤスリの長さ(mm)
- 45
- 25(18)
- 30(19)
- 40(50)
- 50(71)
- 60(29)
- 65(40)
- 70(88)
- 75(18)
- 80(56)
- 85(41)
- 90(27)
- 100(100)
- 110(75)
- 120(12)
- 125(15)
- 150(113)
- 200(144)
- 250(107)
- 300(71)
- 350(22)
- ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(2)
- 160~180未満(4)
ブランド
- エスコ(4)
- NSK(ナカニシ)(2)
- STRAUSS(2)
- TRUSCO(1)
エスコ・NSK(ナカニシ)・STRAUSS・TRUSCO
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

175mm ハンドラッパー(#400)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに ドリル、バイトの再研磨後の修整にエスコ品番EA366GC-14材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン粒度400厚さ(mm)5全長(mm)175質量(g)40刃長(mm)45刃幅(mm)12
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
ダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)
STRAUSS¥7,598~税込¥8,358~1本8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(比較的大きな曲面でアクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ)
STRAUSS¥4,798~税込¥5,278~1本ほか8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
175mm ハンドラッパー(#600)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに ドリル、バイトの再研磨後の修整にエスコ品番EA366GC-15材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン粒度600厚さ(mm)5全長(mm)175質量(g)40刃長(mm)45刃幅(mm)12
175mm ハンドラッパー(#320)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに ドリル、バイトの再研磨後の修整にエスコ品番EA366GC-13材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン粒度320厚さ(mm)5全長(mm)175質量(g)40刃長(mm)45刃幅(mm)12
175mm ハンドラッパー(#240)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに ドリル、バイトの再研磨後の修整にエスコ品番EA366GC-12材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン粒度240厚さ(mm)5全長(mm)175質量(g)40刃長(mm)45刃幅(mm)12