絞り込み
形状
形状
(5)
形状
先細(1)
形状
(5)
形状
(3)
目の荒さ
  • その他(2)
  • 中目(1)
  • 細目(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
幅(mm)
  • 2(2)
  • 2.1(4)
  • 2.5(5)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5.8(1)
  • 6(2)
  • 6.2(1)
  • 6.4(1)
  • 7(1)
  • 9(1)
  • 10.6(1)
粒度・番手
  • 0(2)
  • 2(2)
  • 4(2)
  • 140(2)
  • 150(1)
  • 170(5)
  • 200(3)
  • 270(4)
  • 300(1)
  • 325(1)
  • 400(2)
  • 600(3)
ヤスリの長さ(mm)
  • 30
  • 25(15)
  • 40(40)
  • 45(9)
  • 50(66)
  • 60(23)
  • 65(25)
  • 70(82)
  • 75(18)
  • 80(54)
  • 85(41)
  • 90(26)
  • 100(98)
  • 110(60)
  • 125(15)
  • 150(94)
  • 200(119)
  • 250(89)
  • 300(57)
  • 350(22)
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 120~140未満(9)
  • 140~160未満(5)
  • 160~180未満(3)
  • 200~220未満(1)
60~70未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
  • TRUSCO(7)
  • バローベ(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • 呉英製作所(2)
  • ツボサン(1)
  • ミニター(1)
  • バローべ(1)
  • Minimo(1)
TRUSCO・バローベ・NSK(ナカニシ)・呉英製作所・ツボサン・ミニター・バローべ・Minimo
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンド ウス平ヤスリ ツボサン

    ダイヤモンド ウス平ヤスリ

    ツボサン
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷
    全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。 Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の仕上げ、加工修正に。
  • ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
  • ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用) TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    細軸・精密加工に適しています。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)粒度#600全長(mm)130刃長(mm)30軸径(m/m)3
  • DIAヤスリ 呉英製作所

    DIAヤスリ

    呉英製作所
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。材質炭素工具鋼
  • ダイヤモンドヤスリ JMタイプ 呉英製作所

    ダイヤモンドヤスリ JMタイプ

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使用頻度の高い14本を厳選しました。
  • リフラー バローベ

    リフラー

    バローベ
    4,198税込4,618
    1本
    7日以内出荷
    バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
    種別金型用全長(cm)15
  • リフラー 小丸(コテ) バローベ

    リフラー 小丸(コテ)

    バローベ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。
    用途金型の研磨加工トラスコ品番852-8531形状小丸(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)30刃幅(mm)2.1
  • リフラー 150mm ブリスターパック入り バローべ

    リフラー 150mm ブリスターパック入り

    バローべ
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。保管に便利な専用袋入りです。複雑な形状の部品のバリ取りや研磨、隙間で届きにくい箇所の研削に威力を発揮します。
    用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。彫刻・金細工などの加工に。全長(mm)150
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ N5.75XT0.55 TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ N5.75XT0.55

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9327材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.35×5.75×5.5全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ N5.65XT0.45 TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ N5.65XT0.45

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9332材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)270寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×1.35×5.65×5.5全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.25XT0.55 TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.25XT0.55

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9331材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.30×4.25×4.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.15XT0.45 TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.15XT0.45

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9329材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)270寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×1.30×4.15×4.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.25XT0.55 TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.25XT0.55

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9330材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×2.70×2.25×2.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.15XT0.45 TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.15XT0.45

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9328材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)270寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×2.70×2.15×2.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドヤスリ ミニター

    ダイヤモンドヤスリ

    ミニター
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
    適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • リフラー バローベ

    リフラー

    バローベ
    28,980税込31,878
    1セット(6本組)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
    種別金型用全長(cm)15
  • ユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り Minimo

    ユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り

    Minimo
    2,798税込3,078
    1パック(3本)
    11日以内出荷
    ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。
    幅(mm)3粒度#150厚さ(mm)3全長(mm)67柄の形状

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ