絞り込み
形状

その他(6)

三角(10)

丸(9)

半丸(8)

平(12)

楕円(1)

菱(1)

角(14)
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(6)
- ステンレス(1)
- セラミックス(6)
- 木工(1)
- 樹脂(2)
- 銅・真鍮(1)
幅(mm)
- 2(1)
- 2.2(1)
- 2.5(3)
- 2.6(1)
- 2.7(1)
- 2.9(1)
- 3(1)
- 3.1(2)
- 3.2(1)
- 3.8(2)
- 3.9(2)
- 4(3)
- 4.2(2)
- 4.3(3)
- 5(2)
- 5.4(2)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 11(2)
- 12(1)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 100
- 0(29)
- 2(28)
- 3(26)
- 4(26)
- 6(43)
- 80(28)
- 120(55)
- 140(97)
- 150(69)
- 170(118)
- 200(111)
- 270(31)
- 300(31)
- 325(35)
- 400(110)
- 600(93)
- 800(39)
- 1000(30)
- その他(79)
- 粒度・番手をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
- 16(1)
- 25(2)
- 40(3)
- 45(2)
- 60(1)
- 70(2)
- 80(2)
- 110(1)
全長(mm)
- 50~60未満(2)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(14)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(8)
- 200~220未満(9)
- 220~240未満(1)
50~60未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満
ブランド
- STRAUSS(10)
- インターナショナルダイヤ(8)
- ヤマグチ(6)
- ツボサン(2)
- NSK(ナカニシ)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- Bcross(1)
STRAUSS・インターナショナルダイヤ・ヤマグチ・ツボサン・NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・エスコ・TRUSCO・SK(新潟精機)・ヤナセ(柳瀬)・Bcross
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100
ツボサン¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
3pcsスポンジヤスリ
Bcross¥519税込¥5711セット当日出荷仕上・中仕上・荒仕上のスポンジヤスリ3点セットです。表と裏で粒度が違うので、6種類の使い分けが可能です。スポンジタイプなので、形状にあわせて切削が可能です。用途木材・プラスチックの研磨に。セット内容スポンジヤスリ:仕上、中仕上、荒仕上粒度(仕上)表#150、裏#100/(中仕上)表#80、裏#60/(荒仕上)表#60、裏#48本体寸法(mm)100×70×25
金属用スポンジヤスリ
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし材質(サンド)エメリー形状平厚さ(mm)25全長(mm)100質量(g)20全幅(mm)70適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状平
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100
ツボサン¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
電着ダイヤモンドヤスリ
リューター(日本精密機械工作)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。粒度#100全長(mm)215刃長(mm)80
電着ダイヤ 刃研ぎ用
ヤナセ(柳瀬)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷刃研ぎ専用のダイヤディスク。両面ダイヤで大変お得です。粒度#100穴径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸
インターナショナルダイヤ¥2,598~税込¥2,858~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本7日以内出荷から10日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤ビトリファイド
ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から9日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)
STRAUSS¥8,598~税込¥9,458~1本8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(アクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)55
ダイヤ角シート両面テープ全面電着#100
ヤマグチ¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6962材質PolyProPylene 、Nickle形状角粒度100質量(g)56.8タイプ両面テープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
ダイヤモンド鑢 (平面用/薄刃)
エスコ¥4,320税込¥4,7521個翌日出荷柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます。長さ(mm)コーティング:60形状薄型フラット (先端R)粒度電着ダイヤモンド#100厚さ(mm)コーティング部:0.7寸法(mm)やすり:100×10ハンドルEA826VL-0
ダイヤモンド電着ヤスリ 四角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角
ダイヤモンド電着ヤスリ 三角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
ダイヤモンド電着ヤスリ 丸
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状丸
ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本9日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
ダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)
STRAUSS¥7,598~税込¥8,358~1本8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(比較的大きな曲面でアクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ)
STRAUSS¥4,798~税込¥5,278~1本ほか8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス)
STRAUSS¥9,798~税込¥10,778~1本ほか8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す全長(mm)220有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長)軸角柄適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど
ダイヤハンドラッパーセット
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷パットとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。 目づまりが少なく、耐久力が普通の研磨布紙の数十倍です。用途ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材に。長さ(mm)90幅(mm)55.5厚さ(mm)2
電着ダイヤモンドヤスリ(#100)セット
リューター(日本精密機械工作)¥17,980税込¥19,7781セット(5本)3日以内出荷高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。スターター用として各種1本入りのセット品をご用意しました。セット内容平型X0201、半円X0202、丸X0203、三角X0204、四角X0205 各形状・1本ずつ粒度#100全長(mm)80刃長(mm)80セット数5本入
ダイヤ角シート両面テープ2mm電着#100
ヤマグチ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6956材質PolyProPylene 、Nickle形状角粒度100質量(g)38.7タイプ両面テープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
ダイヤ角シート両面テープ1mm電着#100
ヤマグチ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6950材質PolyProPylene 、Nickle形状角粒度100質量(g)43タイプ両面テープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
ダイヤ角シートマジックテープ全面電着#100
ヤマグチ¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6965材質PolyProPylene 、Nickle形状角粒度100質量(g)58.1タイプマジックテープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
ダイヤ角シートマジックテープ2mm電着#100
ヤマグチ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6959材質PolyProPylene 、Nickle形状角粒度100質量(g)48.5タイプマジックテープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
ダイヤ角シートマジックテープ1mm電着#100
ヤマグチ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6953材質PolyProPylene 、Nickle形状角粒度100質量(g)49.5タイプマジックテープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
ダイヤモンドニードルファイルセット NF
STRAUSS¥21,980税込¥24,1781セット(5本)8日以内出荷セット内容平(W5.1×T1.4)、半丸(W5.4×T1.9)、丸(WΦ3.0)、角(W2.5)、三角(W3.9)種別5本組(5種類セット)形状セットヤスリの長さ(mm)70全長L(mm)140
ミニファイルセット MI
STRAUSS¥19,980税込¥21,9781セット(5本)8日以内出荷セット内容平(W3.9×T1.1)、半丸(W4.3×T1.8)、丸(WΦ1.7)、角(W2.0)、三角(W3.1)種別5本組(5種類セット)形状セットヤスリの長さ(mm)40全長L(mm)140