絞り込み
形状
形状
その他(6)
形状
三角(10)
形状
(9)
形状
半丸(8)
形状
(11)
形状
楕円(1)
形状
(1)
形状
(14)
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(6)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(6)
  • 木工(1)
  • 樹脂(2)
  • 銅・真鍮(1)
幅(mm)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(3)
  • 2.6(1)
  • 2.7(1)
  • 2.9(1)
  • 3(1)
  • 3.1(2)
  • 3.2(1)
  • 3.8(2)
  • 3.9(2)
  • 4(3)
  • 4.2(2)
  • 4.3(3)
  • 5(2)
  • 5.4(2)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 11(2)
  • 12(1)
粒度・番手
  • 100
  • 0(29)
  • 2(28)
  • 3(26)
  • 4(25)
  • 6(43)
  • 80(24)
  • 120(54)
  • 140(76)
  • 150(67)
  • 170(101)
  • 200(100)
  • 240(22)
  • 270(25)
  • 300(31)
  • 400(93)
  • 600(80)
  • 800(34)
  • 1000(28)
  • その他(79)
ヤスリの長さ(mm)
  • 16(1)
  • 25(2)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 110(1)
全長(mm)
  • 50~60未満(2)
  • 80~90未満(3)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(14)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(8)
  • 200~220未満(9)
  • 220~240未満(1)
50~60未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満
ブランド
  • STRAUSS(10)
  • インターナショナルダイヤ(8)
  • ヤマグチ(6)
  • ツボサン(2)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • Bcross(1)
STRAUSS・インターナショナルダイヤ・ヤマグチ・ツボサン・NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・TRUSCO・SK(新潟精機)・ヤナセ(柳瀬)・Bcross
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属用スポンジヤスリ SK(新潟精機)

    金属用スポンジヤスリ

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    268税込295
    1個
    当日出荷
    母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
    用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし材質(サンド)エメリー形状厚さ(mm)25全長(mm)100質量(g)20全幅(mm)70適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100

    ツボサン
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100

    ツボサン
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
  • 3pcsスポンジヤスリ Bcross

    3pcsスポンジヤスリ

    Bcross
    519税込571
    1セット
    当日出荷
    仕上・中仕上・荒仕上のスポンジヤスリ3点セットです。表と裏で粒度が違うので、6種類の使い分けが可能です。スポンジタイプなので、形状にあわせて切削が可能です。
    用途木材・プラスチックの研磨に。セット内容スポンジヤスリ:仕上、中仕上、荒仕上粒度(仕上)表#150、裏#100/(中仕上)表#80、裏#60/(荒仕上)表#60、裏#48本体寸法(mm)100×70×25
  • 電着ダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドヤスリ

    リューター(日本精密機械工作)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
    粒度#100全長(mm)215刃長(mm)80
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 平 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 平

    インターナショナルダイヤ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状
  • ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
  • ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
  • 電着ダイヤ 刃研ぎ用 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤ 刃研ぎ用

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    刃研ぎ専用のダイヤディスク。両面ダイヤで大変お得です。
    粒度#100穴径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤ角シート両面テープ全面電着#100 ヤマグチ

    ダイヤ角シート両面テープ全面電着#100

    ヤマグチ
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
    用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6962材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度100質量(g)56.8タイプ両面テープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
  • ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ

    インターナショナルダイヤ
    8,998税込9,898
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。
    用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤ビトリファイド
  • ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) STRAUSS

    ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)

    STRAUSS
    8,598税込9,458
    1本
    8日以内出荷
    精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
    用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(アクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)55
  • ダイヤ角シートマジックテープ全面電着#100 ヤマグチ

    ダイヤ角シートマジックテープ全面電着#100

    ヤマグチ
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
    用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6965材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度100質量(g)58.1タイプマジックテープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
  • リフラーヤスリ RF STRAUSS

    リフラーヤスリ RF

    STRAUSS
    5,798税込6,378
    1本
    8日以内出荷
    全長L(mm)155
  • ダイヤモンドニードルファイル NF STRAUSS

    ダイヤモンドニードルファイル NF

    STRAUSS
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ヤスリの長さ(mm)70全長L(mm)140
  • ミニファイル MI STRAUSS

    ミニファイル MI

    STRAUSS
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ヤスリの長さ(mm)40全長L(mm)140
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 四角 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 四角

    インターナショナルダイヤ
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 三角 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 三角

    インターナショナルダイヤ
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 丸 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 丸

    インターナショナルダイヤ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸

    インターナショナルダイヤ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
  • ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ

    インターナショナルダイヤ
    8,998税込9,898
    1本
    9日以内出荷
    従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。
    用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
  • ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ

    インターナショナルダイヤ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。
    用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
  • ダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) STRAUSS

    ダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)

    STRAUSS
    7,598税込8,358
    1本
    8日以内出荷
    精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
    用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(比較的大きな曲面でアクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
  • ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ) STRAUSS

    ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ)

    STRAUSS
    4,798税込5,278
    1本ほか
    8日以内出荷
    精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
    用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
  • ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス) STRAUSS

    ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス)

    STRAUSS
    9,798税込10,778
    1本ほか
    8日以内出荷
    精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
    用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す全長(mm)220有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長)角柄適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど
  • ダイヤハンドラッパーセット TRUSCO

    ダイヤハンドラッパーセット

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    パットとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。 目づまりが少なく、耐久力が普通の研磨布紙の数十倍です。
    用途ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材に。長さ(mm)90幅(mm)55.5厚さ(mm)2
  • 電着ダイヤモンドヤスリ(#100)セット リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドヤスリ(#100)セット

    リューター(日本精密機械工作)
    17,980税込19,778
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。スターター用として各種1本入りのセット品をご用意しました。
    セット内容平型X0201、半円X0202、丸X0203、三角X0204、四角X0205 各形状・1本ずつ粒度#100全長(mm)80刃長(mm)80セット数5本入
  • ダイヤ角シート両面テープ2mm電着#100 ヤマグチ

    ダイヤ角シート両面テープ2mm電着#100

    ヤマグチ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
    用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6956材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度100質量(g)38.7タイプ両面テープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
  • ダイヤ角シート両面テープ1mm電着#100 ヤマグチ

    ダイヤ角シート両面テープ1mm電着#100

    ヤマグチ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
    用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6950材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度100質量(g)43タイプ両面テープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
  • ダイヤ角シートマジックテープ2mm電着#100 ヤマグチ

    ダイヤ角シートマジックテープ2mm電着#100

    ヤマグチ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
    用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6959材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度100質量(g)48.5タイプマジックテープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
  • ダイヤ角シートマジックテープ1mm電着#100 ヤマグチ

    ダイヤ角シートマジックテープ1mm電着#100

    ヤマグチ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
    用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6953材質PolyProPylene 、Nickle形状粒度100質量(g)49.5タイプマジックテープ式縦(mm)230横(mm)150適合材ガラス・セラミックなど
  • リフラーヤスリセット RF STRAUSS

    リフラーヤスリセット RF

    STRAUSS
    35,980税込39,578
    1セット(5本)
    8日以内出荷
    種別5本組(5種類セット)形状セット全長L(mm)155
  • ダイヤモンドニードルファイルセット NF STRAUSS

    ダイヤモンドニードルファイルセット NF

    STRAUSS
    21,980税込24,178
    1セット(5本)
    8日以内出荷
    セット内容平(W5.1×T1.4)、半丸(W5.4×T1.9)、丸(WΦ3.0)、角(W2.5)、三角(W3.9)種別5本組(5種類セット)形状セットヤスリの長さ(mm)70全長L(mm)140
  • ミニファイルセット MI STRAUSS

    ミニファイルセット MI

    STRAUSS
    19,980税込21,978
    1セット(5本)
    8日以内出荷
    セット内容平(W3.9×T1.1)、半丸(W4.3×T1.8)、丸(WΦ1.7)、角(W2.0)、三角(W3.1)種別5本組(5種類セット)形状セットヤスリの長さ(mm)40全長L(mm)140

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ