絞り込み
形状

平(1)
粒度・番手
- 40
- 0(28)
- 2(27)
- 3(26)
- 4(24)
- 6(43)
- 80(29)
- 100(35)
- 120(55)
- 140(97)
- 150(73)
- 170(118)
- 200(112)
- 270(31)
- 300(31)
- 325(34)
- 400(109)
- 600(94)
- 800(39)
- 1000(30)
- その他(77)
- 粒度・番手をもっと見る
全長(mm)
- 260~280未満(1)
ブランド
- HC(1)
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

石工&木工ヤスリ 平
HC¥379税込¥4171本当日出荷ハードな使用にも耐える超硬ヤスリです。木材・石材・コンクリートの加工に最適です。ざっくりと仕上げる荒削り用のヤスリです。用途木材・石材の加工。材質グリップ部:ポリプロピレン、本体:ミドルカーボン(カーバイトチップ付き)形状平粒度40全長(mm)265(ヤスリ部:150)