絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5)
- TRUSCO(752)
- サカエ(546)
- 山金工業(416)
- ヤマテック(135)
- イトーキ(82)
- エスコ(51)
- 大阪製罐(47)
- スペーシア(44)
- アズワン(39)
- オカムラ(岡村製作所)(31)
- SANSHIN(22)
- キャニオン(15)
- ギガ・セレクション(11)
- 大阪タイユー(10)
- SUS(エスユーエス)(9)
- サンワサプライ(6)
- ダイシン(6)
- 新光化成(6)
- ブランドをもっと見る
高さ(mm)
- 625~1225(1)
均等耐荷重(kg)
- 100(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
特価

200044491 LFT-MB-950テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置
LAMP(スガツネ工業)¥82,980税込¥91,2781台6日以内出荷テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):800~950●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2024アズワン品番67-5602-82
200044490 LFT-TB-2000テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置
LAMP(スガツネ工業)¥46,980~税込¥51,678~特価1台当日出荷テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):1400~2000●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0463アズワン品番67-5602-83
200044493 LFT-LG-600-BL【脚部セット】テーブル専用電動昇降装置
LAMP(スガツネ工業)¥72,980税込¥80,2781台5日以内出荷テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。仕様●均等荷重(kg):102●色:ブラック●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2026アズワン品番67-5602-79
200044492 LFT-LG-600-WT【脚部セット】テーブル専用電動昇降装置
LAMP(スガツネ工業)¥72,980税込¥80,2781台5日以内出荷テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。仕様●均等荷重(kg):102●色:ホワイト●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0503アズワン品番67-5602-81
コントロールユニットTR-ML-2-PR型プレミアムタイプマルチリフト用
LAMP(スガツネ工業)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷電動昇降装置用のコントロールユニットです。ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6-LEDをご使用ください。入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1~2
電動昇降装置 マルチリフト
LAMP(スガツネ工業)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷3つのユーザーコードにそれぞれ2ヶ所まで高さを登録できます。 側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。 伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。材質アルミニウム合金電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイ処理連続使用時間(分)最大:2(18休止)使用周囲温度(℃)+5 ~+40誤差(mm)同調:0~2RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールユニット
LAMP(スガツネ工業)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6LEDをご 使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧(V)AC100接続台数1~ 2
電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥439,800~税込¥483,780~1台4日以内出荷偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル専用電動昇降装置 脚部セット
LAMP(スガツネ工業)¥75,980税込¥83,5781セット4日以内出荷天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UDストローク(mm)600質量(g)9000種類電動式最低高さ(mm)625RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 マルチリフト
LAMP(スガツネ工業)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 マルチリフト
LAMP(スガツネ工業)¥769,800税込¥846,7801セット4日以内出荷推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。3段仕様のため、従来品よりも大きなストロークを確保しています。ヨーロッパにおけるオフィス環境の新規格DIN EN 527-1:2011に対応しています。側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。付属品下取付プレートストローク(mm)650質量(g)30520種類電動式仕上アルマイト処理最低高さ(mm)560
上調整プレート H型
LAMP(スガツネ工業)¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷マルチリフト ML-1型 シンクロタイプ、マルチリフト ML-2型、若しくはアルファコローネ シンクロタイプの上側に取り付けて使用します。特殊ゴムクッション、チルトリミッターを内蔵しています。特殊ゴムクッションは振動を吸収し、チルトリミッターはシンクロ昇降時の連動のずれを吸収し、平行度を保ちます。指はさみ防止用の安全カバー付です。種類電動昇降アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ用コントロールユニット
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷電動昇降装置用のコントロールユニットです。RoHS指令(10物質対応)対応