絞り込み
適合材
その他・アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・タイル・チタン・ニッケル・木工・樹脂・石材・貝殻・貴金属・超硬合金・鉄・銅・真鍮
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 軸付砥石

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
2,076件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
カッティング砥石 ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。 マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
粒度#100穴径(Φmm)1.8適合材炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
PA軸付砥石ピンクO FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクOFSK(エフエスケー)
449税込494
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般粒度60形状O砥粒PA(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
A軸付砥石黒I FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒IFSK(エフエスケー)
519税込571
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途形状I粒度36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
WA軸付砥石白L FSK(エフエスケー)WA軸付砥石白LFSK(エフエスケー)
389税込428
1本ほか
6日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途一般形状L粒度46外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
WA軸付砥石赤C FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤CFSK(エフエスケー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般形状C粒度60外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×10×6×38砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)38200
ロータリーファイル 丸型 PROXXON(プロクソン)ロータリーファイル 丸型PROXXON(プロクソン)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削シャフト径(Φmm)3.0適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材形状丸型
軸付砥石(算盤型) エスコ軸付砥石(算盤型)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
形状算盤型エスコ品番EA819HG-32
16x16mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ16x16mm [橙] 6mm軸付砥石エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HA-5形状円筒型
#220 砥石セット エスコ#220 砥石セットエスコ(1件のレビュー)
2,350税込2,585
1個
当日出荷
エスコ品番EA514BL-220
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA180 (黄) ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA180 (黄)ダイワラビン(旧大和化成工業)
2,198税込2,418
1パック(10本)
当日出荷
これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。軸径(Φmm)3軸長(mm)30形状ストレート形 (A)軸径×軸長(mm)3×30砥粒WA180 (黄)最大回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
ダイワラビン 研磨砥石 ムラキダイワラビン 研磨砥石ムラキ
1,888税込2,077
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
結合剤特殊ゴム
ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm)NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック
翌々日出荷から3日以内出荷
精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール幅(mm)6穴径(Φmm)6入数(枚)3砥粒WA
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型)NSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm) NSK(ナカニシ)ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm)NSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1パック
翌々日出荷
精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール穴径(Φmm)3入数(枚)10硬さミディアム砥粒WA
セミロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)セミロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1パック
翌々日出荷
セミロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:A砥粒 49650~49653、Z砥粒 49654~49657
用途曲面、穴部の中仕上げに。トラスコ品番407-5191軸径(Φmm)6幅(mm)30全長(mm)70品番【適合カートリッジサンダー】49650~49657最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)12先端径(Φmm)7
ロングシャフト軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤) NSK(ナカニシ)ロングシャフト軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)NSK(ナカニシ)
4,298税込4,728
1パック
翌々日出荷
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)3形状砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)NSK(ナカニシ)
5,198税込5,718
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49786、49787、49788
トラスコ品番407-6500軸径(Φmm)3幅(mm)12全長(mm)37品番【適合カートリッジサンダー】49786・49787・49788最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合外径(Φmm)【カートリッジ】8外径(Φmm)7
軸付砥石 ステンレス用 WA材 サンフレックス軸付砥石 ステンレス用 WA材サンフレックス
419税込461
1個
翌々日出荷
用途ステンレス・HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に材質【砥石】WAブルー/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール ストレート型ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1セット(10個)
当日出荷から41日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール ストレート型ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1セット(10個)
5日以内出荷から41日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
金属用WA材精密軸付砥石 EARTH MAN金属用WA材精密軸付砥石EARTH MAN
979税込1,077
1セット(4本)
翌々日出荷
もろさが少ない一般的な砥材配合の砥石です。
用途金属バリ取り、修正等 金属加工・金型製作・彫金に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付砥石 セラミック LUKAS軸付砥石 セラミックLUKAS
469税込516
1本
翌々日出荷
セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途チタン等の難削材加工時に材質セラミック軸径(Φmm)3形状円筒型粒度80(#)高さ(mm)3質量(g)3.25適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック推奨回転数(min-1[r.p.m])44,100~73,500直径(mm)13
軸付砥石 GC LUKAS軸付砥石 GCLUKAS
519税込571
1本
翌々日出荷
高い硬度と切れ味で長寿命を実現。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6粒度80(#)適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
軸付ゴム砥石 LUKAS軸付ゴム砥石LUKAS
749税込824
1本
予約販売
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6粒度100(相当)(#)高さ(mm)16質量(g)12軸長(mm)40適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])23,800~119,300直径(mm)8
軸付ゴム砥石 LUKAS軸付ゴム砥石LUKAS
649税込714
1本
翌々日出荷
ソフトタイプ。削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6形状円筒型粒度120(#)適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
マジックタッチ スポンジポリッシャー EARTH MANマジックタッチ スポンジポリッシャーEARTH MAN
299税込329
1個
翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ 日本製
用途ワックスがけ・ポリッシング作業に付属品スポンジポリッシャー×1許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
マジックタッチ ナイロンブラシバフ EARTH MANマジックタッチ ナイロンブラシバフEARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
2種類のナイロンブラシで汚れをかき取る
用途タイルの汚れ落とし・水アカ落としに付属品ナイロンブラシバフ×1許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
マジックタッチ サンダーバフ EARTH MANマジックタッチ サンダーバフEARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ 日本製
用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
軸付砥石 (WA) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (WA) 円筒型永興電機工業
4,398税込4,838
1パック
3日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は、航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。球状の砥石は、深穴の交差穴のバリ取りに便利な軸長80mmタイプです。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)3形状円筒粒度100ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
軸付砥石 (WA) 砲弾 永興電機工業軸付砥石 (WA) 砲弾永興電機工業
3,898税込4,288
1パック
3日以内出荷から4日以内出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼軸径(Φmm)2.34形状砲弾ホワイト砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
軸付砥石 (GC) 円筒型 永興電機工業軸付砥石 (GC) 円筒型永興電機工業
4,998税込5,498
1パック
3日以内出荷
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス軸径(Φmm)3形状円筒グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
軸付砥石 (A) 永興電機工業軸付砥石 (A)永興電機工業
3,598税込3,958
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム軸径(Φmm)3ブラック砥粒A適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム入数10
ロングシャンクゴム砥石 永興電機工業ロングシャンクゴム砥石永興電機工業
3,098税込3,408
1パック
3日以内出荷
研削タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。
用途深穴加工軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数5
軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
299税込329
1個
当日出荷
3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3
ゴム砥石 ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石ヤナセ(柳瀬)
249税込274
1個
当日出荷
ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等。超硬合金などの研磨にも適しています。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属
ゴム砥石 ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石ヤナセ(柳瀬)
249税込274
1個
当日出荷
ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等に最適です。超硬合金などの研磨にも適しています。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型粒度120寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属
100x6mm/#3 オフセット型砥石 EA809YCシリーズ エスコ100x6mm/#3 オフセット型砥石 EA809YCシリーズエスコ
4,000税込4,400
1箱(25枚)
翌日出荷
マンドレール ヤナセ(柳瀬)マンドレールヤナセ(柳瀬)
879税込967
1個
15日以内出荷
電動工具との接続をより確かなものにします。先端工具を交換できるため経済的で、廃棄物も削減できます。
用途研磨工具アタッチメント。軸径(Φmm)6
軸付フェルトバフ(酸化クロム) エスコ軸付フェルトバフ(酸化クロム)エスコ
1,050税込1,155
1本(1本)
翌日出荷
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質酸化クロム含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
精密加工用軸付砥石G1024 リューター精密加工用軸付砥石G1024リューター
1,498税込1,648
1袋(5本)
翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中粗仕上げ用。トラスコ品番128-4628軸径(Φmm)2.34粒度(#)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら