絞り込み
外径(Φmm)
- 100(2)
- 105(4)
- 125(2)
厚さ(mm)
- 0.8(2)
- 1(3)
- 1.6(1)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 15(3)
- 22(1)
- 22.23(1)
適合材
- ステンレス(4)
- チタン・ニッケル(1)
- 鉄(4)
粒度・番手
- 46(1)
- 60(6)
砥材
- A(2)
- ACS(1)
- AS(1)
- ZA(3)
A・ACS・AS・ZA
硬度
- V
- A30P(1)
- A46P(1)
- A46S(2)
- A60P(3)
- AC30T(1)
- B2F(1)
- BF(3)
- K(7)
- M(19)
- N(10)
- P(70)
- Q(16)
- R(44)
- RB2F(3)
- S(54)
- T(21)
- U(3)
- X(4)
- その他(17)
- 硬度をもっと見る
シリーズ
- エクスプローラー(1)
エクスプローラー
ブランド
- ノートン(サンゴバン)(4)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 龍宝丸(1)
ノートン(サンゴバン)・TRUSCO・BOSCH(ボッシュ)・龍宝丸
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

エクスプローラー0.8
ノートン(サンゴバン)(33件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。粒度#60厚さ(mm)0.8砥材ZAシリーズエクスプローラー硬度V
切断砥石 XT イノックス
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(25枚)当日出荷中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
【箱】切断砥石XTイノックス
ノートン(サンゴバン)¥5,998税込¥6,5981箱(25枚)当日出荷中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番535-7336粒度#60砥材A硬度V外径(Φmm)100
ドーベルマン 切断砥石 SPEED
龍宝丸¥279~税込¥307~1枚ほか翌日出荷から翌々日出荷【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】。Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!。Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!用途一般鋼・ステンレスの切断に。種別両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(マルチマテリアル用)
BOSCH(ボッシュ)¥13,980税込¥15,3781パック(25枚)当日出荷から3日以内出荷X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。幅広い材料の切断作業に使えます。用途鉄、ステンレス、非鉄金属、石材、陶器タイル、プラスチック等の切断作業砥材ACS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
【箱】切断砥石 エクスプローラー0.8mm極薄 105
ノートン(サンゴバン)¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)当日出荷極薄0.8mm厚みの切断砥石です。ウルトラハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。用途薄鋼板、アングル、細丸棒、チャンネル、アルミ、ステンレス、薄肉パイプなどの切断に。トラスコ品番535-7337粒度#60砥材ZA硬度V外径(Φmm)105