絞り込み
外径(Φmm)
- 22(1)
- 45(1)
厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 1(1)
穴径(Φmm)
- 1.7
- 1.5(4)
- 1.8(2)
- 2.34(4)
- 2.35(6)
- 6(3)
- 10(12)
- 11(1)
- 12.7(5)
- 15(270)
- 16(3)
- 18(1)
- 20(34)
- 22(110)
- 22.23(25)
- 25.4(165)
- 30(5)
- 30.5(16)
- 31.75(33)
- 32(4)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
適合材
- 木工(1)
- 樹脂(1)
粒度・番手
- 100(1)
ブランド
- 大和製砥所(1)
- サンフレックス(1)
大和製砥所・サンフレックス
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚
サンフレックス(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.1軸径(Φmm)2.34穴径(Φmm)1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7
大和製砥所¥26,980税込¥29,6781セット(100枚)翌々日出荷トラスコ品番812-1838粒度100厚さ(mm)1質量(g)40穴径(Φmm)1.7外径(Φmm)45研削材WA