絞り込み
外径(Φmm)
- 75(1)
- 100(3)
- 150(2)
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
穴径(Φmm)
- 12.7
- 1.5(4)
- 1.7(2)
- 1.8(2)
- 2.34(4)
- 2.35(6)
- 6(3)
- 10(12)
- 11(1)
- 15(270)
- 16(3)
- 18(1)
- 20(34)
- 22(110)
- 22.23(25)
- 25.4(165)
- 30(5)
- 30.5(16)
- 31.75(33)
- 32(4)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
粒度・番手
- 36(1)
砥材
- AC(1)
- C(1)
AC・C
硬度
- P(1)
P
ブランド
- 高速電機(富士製砥)(2)
- サンフレックス(2)
- SK11(1)
高速電機(富士製砥)・サンフレックス・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。