絞り込み
外径(Φmm)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 150(5)
  • 160(11)
  • 180(3)
  • 205(8)
厚さ(mm)
  • 0.7
  • 0.5(35)
  • 0.8(64)
  • 1(144)
  • 1.0(13)
  • 1.2(49)
  • 1.3(25)
  • 1.4(15)
  • 1.5(32)
  • 1.6(41)
  • 2(57)
  • 2.2(27)
  • 2.3(26)
  • 2.5(55)
  • 2.8(32)
  • 3(52)
  • 3.5(17)
  • 4(23)
  • 4.5(12)
  • 6(11)
穴径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 15(1)
  • 25.4(21)
  • 31.75(2)
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(4)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(3)
  • 超硬合金(3)
  • (7)
  • 銅・真鍮(3)
粒度・番手
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 100(6)
  • 140(1)
  • 400(2)
砥材
  • A(5)
  • GC(2)
  • HA(1)
  • SD(2)
  • WA(1)
  • その他(3)
A・GC・HA・SD・WA・その他
硬度
  • N(1)
  • P(1)
N・P
シリーズ
  • スーパーカット(1)
スーパーカット
ブランド
  • 平和テクニカ(9)
  • ディスコ(5)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • ミニター(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 大和製砥所(2)
  • 日本レヂボン(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
平和テクニカ・ディスコ・PROXXON(プロクソン)・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・大和製砥所・日本レヂボン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • 切断砥石 HA100J 平和テクニカ

    切断砥石 HA100J

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
    用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。粒度100砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度J
  • 切断砥石のみ Φ22mm PROXXON(プロクソン)

    切断砥石のみ Φ22mm

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    799税込879
    1セット(10枚)
    当日出荷
    金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 31-A 平和テクニカ

    切断砥石 31-A

    平和テクニカ
    14,980税込16,478
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
    用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に砥粒A(アランダム)内径(mm)25.4
  • 切断砥石のみ Φ38mm PROXXON(プロクソン)

    切断砥石のみ Φ38mm

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(5枚)
    当日出荷
    金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ ディスコ

    精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ

    ディスコ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質セラミックス・ガラス・水晶砥材ダイヤモンドタイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ ディスコ

    精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ

    ディスコ
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質超硬合金砥材ダイヤモンドタイプNC-S品種DIA-CUT-1適合材超硬合金砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 精密切断砥石 NC-P(WA) ディスコ

    精密切断砥石 NC-P(WA)

    ディスコ
    22,980税込25,278
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
  • 精密切断砥石 NC-P(A) ディスコ

    精密切断砥石 NC-P(A)

    ディスコ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。粒度100最高使用周速度(m/min)3400結合剤B結合度N外径公差(mm)±1.0研削材A
  • 切断砥石 ステンB 平和テクニカ

    切断砥石 ステンB

    平和テクニカ
    21,980税込24,178
    1箱(25枚)
    当日出荷
    砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
    用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。砥粒A(アランダム)内径(mm)25.4
  • フリーカット(Aといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(Aといし)

    NORITAKE(ノリタケ)
    21,980税込24,178
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
  • レジノイド極薄切断砥石 大和製砥所

    レジノイド極薄切断砥石

    大和製砥所
    9,898税込10,888
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
    用途一般ピンカッター用粒度100穴径(Φmm)25.4入数25枚
  • ナストンC 平和テクニカ

    ナストンC

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    当日出荷
    旧乾式バーディ型専用切断砥石。
    用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。厚さ(mm)0.7外径(mm)160内径(mm)25.4
  • 切断砥石 31-N 平和テクニカ

    切断砥石 31-N

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷
    比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
    用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。厚さ(mm)0.7結合剤B結合度N外径(mm)160内径(mm)25.4
  • 切断砥石 GC400L 平和テクニカ

    切断砥石 GC400L

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
    用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度400砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L内径(mm)25.4
  • ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150 ミニター

    ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150

    ミニター
    9,898税込10,888
    1袋(10枚)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)150研削材A/WA
  • ナストンA 平和テクニカ

    ナストンA

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    当日出荷
    旧乾式バーディ型専用切断砥石。
    用途一般炭素鋼、工具鋼の切断に。厚さ(mm)0.7外径(mm)160内径(mm)25.4
  • 切断砥石 31-P 平和テクニカ

    切断砥石 31-P

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷
    俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
    用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。厚さ(mm)0.7結合剤B結合度P外径(mm)160内径(mm)25.4
  • ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100 ミニター

    ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100

    ミニター
    7,698税込8,468
    1袋(10枚)
    6日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)100研削材A/WA
  • ダイヤモンド精密切断砥石 大和製砥所

    ダイヤモンド精密切断砥石

    大和製砥所
    10,980税込12,078
    1枚(1枚)
    5日以内出荷
    【特長・用途】。脆性材料である超硬合金、ガラス、セラミックス等難削材の溝入れ、切断加工に優れ、加工精度の向上にも貢献します。
  • ナストンB 平和テクニカ

    ナストンB

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    9日以内出荷
    旧乾式バーディ型専用切断砥石。
    用途樹脂、ベークライトの切断に。厚さ(mm)0.7外径(mm)160内径(mm)25.4
  • 極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品) 高速電機(富士製砥)

    極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品)

    高速電機(富士製砥)
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • レジノイドダイヤ極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬)

    レジノイドダイヤ極薄切断砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から60日以内出荷
    粒度140穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジノイド精密極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド精密極薄切断砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    97,980税込107,778
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から61日以内出荷
  • 精密切断砥石 WA-CUT ディスコ

    精密切断砥石 WA-CUT

    ディスコ
    21,980税込24,178
    1箱(25枚)ほか
    5日以内出荷
    特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。
    用途合金鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、ステンレス(SUS)、クロム鋼(SCr)タイプNC-S品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石