絞り込み
外径(Φmm)
- 50(1)
- 100(1)
- 105(10)
- 107(1)
厚さ(mm)
- 1.0
- 0.5(35)
- 0.7(25)
- 0.8(64)
- 1(144)
- 1.2(49)
- 1.3(25)
- 1.4(15)
- 1.5(32)
- 1.6(41)
- 2(57)
- 2.2(26)
- 2.3(26)
- 2.5(55)
- 2.8(32)
- 3(52)
- 3.5(17)
- 4(23)
- 4.5(12)
- 6(11)
- 厚さ(mm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 15(11)
- 16(1)
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(4)
- 樹脂(1)
- 鉄(4)
粒度・番手
- 46(2)
- 60(2)
- 80(1)
- 120(1)
砥材
- A(3)
- AZ(1)
A・AZ
硬度
- A60P(1)
- S(1)
- T(1)
A60P・S・T
シリーズ
- スーパーリトル(1)
スーパーリトル
ブランド
- レヂトン(5)
- エスコ(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- 加研工業(1)
- SK11(1)
- レジトン(Resiton)(1)
- 飛騨の匠(1)
レヂトン・エスコ・NORITAKE(ノリタケ)・HiKOKI(ハイコーキ)・PROXXON(プロクソン)・加研工業・SK11・レジトン(Resiton)・飛騨の匠
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

スーパーリトル1.0 防湿パック
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(10枚)当日出荷切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品に比べ大幅にアップ。用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断。粒度46砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80アズワン品番64-3672-97
切断砥石 アルミ・FRP用
レヂトン¥249税込¥2741枚当日出荷アルミ・FRP用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。用途アルミ・FRP(銅・真鍮・特殊金属等含む)の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CA60R材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 金の卵 5枚組
レヂトン¥1,298税込¥1,4281個(5枚)当日出荷両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ60P材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
ナクス ギヤ用(歯車)砥石
レヂトン¥19,980~税込¥21,978~1箱(50枚)当日出荷から8日以内出荷歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。用途ギヤ用穴径(Φmm)16
切断砥石 ステンレス用
レヂトン¥249税込¥2741枚当日出荷ステンレス用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:AWA60R材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石ウルフゴールド「鋭」
加研工業¥2,598税込¥2,8581箱(10枚)当日出荷ステンレス、薄板用小径切断の決定版。 抜群の切れ味と持ち(耐用)を高い次元で両立。 バリ、焼けの発生が少なく、作業負担の軽減にも大きく貢献。 少ない押力で、驚きのカットスピードを実現。用途薄版・小径パイプ・角材等(ステンレス・鉄・アルミ等)粒度60寸法(mm)105×1.0×15砥材AZ硬度T適合材ステンレス・鉄・アルミノコ刃周速(m/s)80
切断砥石
飛騨の匠¥299税込¥3291個翌々日出荷用途ステンレス・金属の切断に仕様砥材・粒度・硬度:Z(ジルコニア)・#46(粗目~普通)・V(極硬)材質砥粒:ジルコニア形状42号(オフセット)色ブラック/イエロー質量(g)(約)31結合剤BF(繊維補強付レジノイド結合剤)寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)107×1.0×15最高使用周速度(m/s)80/s 最高使用回転数:14270in-1
切断砥石(薄形)
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,698税込¥2,9681セット(10個)翌々日出荷トラスコ品番767-6492タイプステンレス用金属用砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×1.0×15切断対象ステンレス、金属
切断砥石
レジトン(Resiton)¥498税込¥5481個翌々日出荷用途ステンレスや金属を切断する際にその他【粒度・硬度】60P材質AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)色ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80
マルチセブン 1枚
レヂトン¥269税込¥2961枚翌々日出荷1ミリの薄さで、鉄・ステンレス・非金属系(アルミ、タイル、レンガ、FRP、塩ビ等)の母材の切断に適応する切断砥石です。厚さ1ミリの薄型砥石なので、切断時の抵抗が少なく切れ味が良いです。用途金属・非金属系の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C60P材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石(超薄型)
エスコ¥2,120税込¥2,3321箱(10枚)翌日出荷セラミック砥粒で切れ味UP。シリーズで最速の切断、長寿命。粒度SG46TBF寸法(mm)105×1.0×15最大回転数(min-1[r.p.m])14520入数(本)10