絞り込み
外径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 147(1)
  • 205(2)
  • 230(2)
  • 255(2)
  • 305(1)
厚さ(mm)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
穴径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25.4(2)
  • 31.75(2)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(3)
  • ブロック(2)
  • レンガ(2)
  • 樹脂(1)
  • 鉄(2)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 30(1)
  • 46(1)
  • 100(2)
砥材
  • AC
  • A(165)
  • ACS(2)
  • AS(3)
  • AX(9)
  • AZ(28)
  • C(4)
  • C(シリコンカーバイド)(20)
  • GC(23)
  • GCX(3)
  • HA(6)
  • MZ(6)
  • NX(9)
  • PA(3)
  • SA(5)
  • SG(3)
  • WA(33)
  • Z(10)
  • ZA(5)
  • その他(16)
硬度
  • AC30T(1)
  • S(1)
AC30T・S
ブランド
  • SK11(3)
  • TRUSCO(1)
  • 平和テクニカ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • サンフレックス(1)
SK11・TRUSCO・平和テクニカ・ヤナセ(柳瀬)・サンフレックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石レンジャーカット TRUSCO

    切断砥石レンジャーカット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1セット(3枚)
    当日出荷
    穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
  • 75Φ切断砥石 サンフレックス

    75Φ切断砥石

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1枚
    当日出荷
    回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。
    用途各種金属他非金属の切断厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])3000主要切断材料各種金属
  • 切断砥石 黒砥切削SUPER SK11

    切断砥石 黒砥切削SUPER

    SK11(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1枚ほか
    当日出荷
    これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
    用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
  • 丸鋸用切断砥石 MULTI SK11

    丸鋸用切断砥石 MULTI

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
    用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。寸法(mm)165.2.2×20最高回転数(min-1[r.p.m])5500硬度AC30T対応機種電気丸鋸
  • 丸鋸用切断砥石 MULTI SK11

    丸鋸用切断砥石 MULTI

    SK11
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
    用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。厚さ(mm)2.2砥材AC30T穴径(Φmm)20外径(Φmm)147対応機種電気丸鋸適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等最高使用回転速度(min-1)5500
  • 切断砥石 AC100J 平和テクニカ

    切断砥石 AC100J

    平和テクニカ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(25枚)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    非金属・非鉄金属鋳鉄材料に適しています。
    用途普通鋳物(FC)、マグネット鋼、可鍛鋳鉄、ダグタイルの切断に。粒度100砥粒AC(アランダム&カーボランダム)結合剤B結合度J
  • レジノイド精密極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド精密極薄切断砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から61日以内出荷

『切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石
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
切断砥石 【通販モノタロウ】