絞り込み
外径(Φmm)
  • 105(3)
  • 106(4)
  • 125(3)
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 305(2)
  • 355(2)
厚さ(mm)
  • 1(3)
  • 1.0~1.2(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(4)
  • 1.9(2)
  • 2.1(2)
  • 2.5(1)
穴径(Φmm)
  • 15(7)
  • 22(3)
  • 25.4(2)
適合材
  • ALC(3)
  • ステンレス(4)
  • (4)
粒度・番手
  • 36(2)
  • 46(7)
砥材
  • AX
  • A(165)
  • AC(7)
  • ACS(2)
  • AS(3)
  • AZ(28)
  • C(4)
  • C(シリコンカーバイド)(20)
  • GC(23)
  • GCX(3)
  • HA(6)
  • MZ(6)
  • NX(9)
  • PA(3)
  • SA(5)
  • SG(3)
  • WA(33)
  • Z(10)
  • ZA(5)
  • その他(16)
硬度
  • P(1)
  • Q(1)
  • S(5)
P・Q・S
シリーズ
  • 雷鳥(2)
雷鳥
ブランド
  • Lifework(ライフワーク)(3)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • TRUSCO(1)
  • PROZONE(1)
  • 富士(1)
  • 富士製砥(1)
Lifework(ライフワーク)・高速電機(富士製砥)・TRUSCO・PROZONE・富士・富士製砥
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO

    切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    当日出荷
    薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
    用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。トラスコ品番365-5857粒度46厚さ(mm)1砥材AX質量(g)24穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)105刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
  • 両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)

    両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(5枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用 PROZONE

    超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用

    PROZONE(5件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
    用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ厚さ(mm)1.0/1.2砥材AX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P主要切断材料ステンレス・鉄工
  • 切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用 高速電機(富士製砥)

    切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用

    高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
    用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。粒度46砥材AXシリーズ雷鳥硬度S最高使用周速度(m/min)4800補強ネット2枚入主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
  • 切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1) 富士

    切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)

    富士
    2,998税込3,298
    1箱(11枚)
    当日出荷
    切れ味も非常によく切断機のビビりも殆どありません。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度S最高使用周速度(m/min)4800最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • 切断砥石 ノンスリップカッター Lifework(ライフワーク)

    切断砥石 ノンスリップカッター

    Lifework(ライフワーク)
    279税込307
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    1.6mmの薄い厚みで切り込みが深く 鋭くスピーディーな切断 ステンレス鋼・一般鋼・アングル・アルミ・銅 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
    粒度46砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.6
  • 切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用) 富士製砥

    切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)

    富士製砥
    2,298税込2,528
    1箱(5枚)
    当日出荷
    バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
    用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。粒度(#)46砥材AX穴径(Φmm)22硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石(一般鋼・ステン用) Lifework(ライフワーク)

    切断砥石(一般鋼・ステン用)

    Lifework(ライフワーク)
    339税込373
    1個
    翌日出荷
    きわ切りに適しているオフセット型切断砥石 アルミ箔が両面に貼ってあり放熱効果により鋼材が焼けず防湿効果により長持ちです。
    粒度36砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
  • 極薄型切断砥石 軽天 Lifework(ライフワーク)

    極薄型切断砥石 軽天

    Lifework(ライフワーク)
    299税込329
    1個ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属 補強ネット2枚入り
    粒度46砥材AX最高周速度(m/min)4800

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石