絞り込み
外径(Φmm)
  • 106(3)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.0~1.2(1)
  • 1.2(1)
  • 2.5(1)
穴径(Φmm)
  • 15(3)
適合材
  • コンクリート(1)
  • スレート(1)
  • タイル(1)
  • レンガ(1)
  • 瓦(1)
  • 石材(1)
粒度・番手
  • 46(3)
砥材
  • GCX
  • A(165)
  • AC(7)
  • ACS(2)
  • AS(3)
  • AX(9)
  • AZ(28)
  • C(4)
  • C(シリコンカーバイド)(20)
  • GC(23)
  • HA(6)
  • MZ(6)
  • NX(9)
  • PA(3)
  • SA(5)
  • SG(3)
  • WA(33)
  • Z(10)
  • ZA(5)
  • その他(16)
ブランド
  • Lifework(ライフワーク)(2)
  • PROZONE(1)
Lifework(ライフワーク)・PROZONE
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超うす型切断砥石 石材用 PROZONE

    超うす型切断砥石 石材用

    PROZONE(6件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1枚
    当日出荷
    特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
    用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属仕様両面補強厚さ(mm)1.0/1.2砥材GCX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
  • 極薄型切断砥石 石屋さん Lifework(ライフワーク)

    極薄型切断砥石 石屋さん

    Lifework(ライフワーク)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属など 補強ネット2枚入り
    粒度46砥材GCXタイプ石材用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.0/1.2
  • 切断砥石 ジュニアランナー(石材用) Lifework(ライフワーク)

    切断砥石 ジュニアランナー(石材用)

    Lifework(ライフワーク)(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属 特殊シルバーフィルム貼り
    粒度46砥材GCX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5

『切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石
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
切断砥石 【通販モノタロウ】