絞り込み
外径(Φmm)
- 105(1)
- 125(1)
- 160(1)
- 205(4)
- 230(4)
- 255(4)
- 305(3)
厚さ(mm)
- 0.7(1)
- 0.8(4)
- 1(5)
- 1.2(4)
- 1.3(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 22(1)
- 25.4(4)
- 31.75(4)
- 222(1)
適合材
- ステンレス(2)
- 鉄(2)
粒度・番手
- 60(1)
- 80(2)
- 100(2)
砥材
- HA
- A(165)
- AC(7)
- ACS(2)
- AS(3)
- AX(9)
- AZ(28)
- C(4)
- C(シリコンカーバイド)(20)
- GC(23)
- GCX(3)
- MZ(6)
- NX(9)
- PA(3)
- SA(5)
- SG(3)
- WA(33)
- Z(10)
- ZA(5)
- その他(16)
- 砥材をもっと見る
硬度
- T(1)
T
ブランド
- 平和テクニカ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1)
- ディスコ(1)
平和テクニカ・BOSCH(ボッシュ)・ヤナセ(柳瀬)・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・ディスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

切断砥石 HA100J
平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。粒度100砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度J
切断砥石 HA80P
平和テクニカ¥24,980~税込¥27,478~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。粒度80砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度P
精密切断砥石NC-S HA-CUT (~Φ230)
ディスコ¥24,980~税込¥27,478~1箱(25枚)ほか5日以内出荷から9日以内出荷高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質高硬度鋼材砥材HAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種HA-CUT適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥25,980~税込¥28,578~1箱(20枚)ほか5日以内出荷から9日以内出荷高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質高硬度鋼材砥材HAタイプNC-S内径(Φmm)31.75品種HA-CUT適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800