絞り込み
外径(Φmm)
- 105(1)
厚さ(mm)
- 2.3(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
適合材
- 鉄(1)
粒度・番手
- 30(1)
砥材
- A(1)
A
硬度
- A30P
- A46P(1)
- A46S(2)
- A60P(3)
- AC30T(1)
- B2F(1)
- BF(3)
- K(7)
- M(19)
- N(10)
- P(71)
- Q(16)
- R(44)
- RB2F(3)
- S(54)
- T(21)
- U(3)
- V(7)
- X(4)
- その他(17)
- 硬度をもっと見る
ブランド
- SK11(1)
SK11
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

切断砥石PRO
SK11¥479~税込¥527~1枚ほか翌々日出荷耐久性・安全性を兼備した両面補強タイプの切断砥石です。厚み2.3mm(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。用途丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断。タイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度A30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF主要切断材料丸棒・アングル・パイプ・鋼板最高使用周速度(m/s)80