絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 105(1)
- 180(2)
- 305(13)
- 355(5)
- 405(1)
- 455(1)
厚さ(mm)
- 1(1)
- 2.3(1)
- 2.8(1)
- 3.5(1)
- 4(9)
- 4.0(2)
- 4.5(5)
- 6(2)
穴径(Φmm)
- 15(2)
- 20(8)
- 22(7)
- 22.23(1)
- 25.4(17)
- 30.5(6)
- 32(1)
適合材
- ALC(2)
- その他(1)
- アルミ(1)
- コンクリート(3)
- ステンレス(2)
- タイル(1)
- レンガ(2)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
- 石材(4)
- 鉄(15)
- 銅・真鍮(1)
粒度・番手
- 24
- 20(1)
- 30(64)
- 30~36(1)
- 36(87)
- 40(9)
- 46(117)
- 46~60(1)
- 50(3)
- 60(90)
- 80(24)
- 100(23)
- 120(21)
- 140(1)
- 150(8)
- 180(1)
- 220(1)
- 240(1)
- 320(3)
- 400(2)
- 粒度・番手をもっと見る
砥材
- A(9)
- C(1)
- C(シリコンカーバイド)(3)
- GC(4)
- MA(1)
- Z(2)
- ZA(1)
A・C・C(シリコンカーバイド)・GC・MA・Z・ZA
硬度
- BF(1)
- M(5)
- P(3)
- Q(4)
- R(2)
- T(3)
- TM(1)
- U(1)
BF・M・P・Q・R・T・TM・U
ブランド
- レヂトン(6)
- NORITAKE(ノリタケ)(4)
- 高速電機(富士製砥)(3)
- マキタ(3)
- エスコ(2)
- 日本レヂボン(2)
- ノートン(サンゴバン)(2)
- ローデウス(1)
- サンピース(1)
レヂトン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・マキタ・エスコ・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ローデウス・サンピース
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

ゴールド (一般鋼材用切断砥石)
レヂトン(11件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
X-tra 1ミリアトム
ローデウス(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(10枚)当日出荷切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など厚さ(mm)1硬度U
エンジンカッターコマンドー 非金属用
レヂトン¥2,098~税込¥2,308~1枚ほか当日出荷から8日以内出荷抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 非金属用
サンピース¥7,898~税込¥8,688~1箱(5枚)3日以内出荷粒度24厚さ(mm)4.0硬度BF砥粒GC結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強
ノートン(サンゴバン)¥5,998~税込¥6,598~1箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。「ノルゾンTM」- ノートン オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応するアグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。用途高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。材質ZAジルコニアアルミナ砥材粒度#24砥材ZA穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.8主要切断材料各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)
高速用A-TYPE
高速電機(富士製砥)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷高速回転に耐えうる商品です。用途鉄・鋼・鋳物・ステンレス エンジン金属用粒度24厚さ(mm)4.5砥材A硬度Q外径(Φmm)305最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥31,980税込¥35,1781箱(10枚)翌々日出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000
スーパーエンジンカッター 金属用
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(10枚)4日以内出荷から7日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断仕様両面補強粒度24厚さ(mm)4砥材A外径(Φmm)305結合剤B主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等結合度T最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥31,980税込¥35,1781箱(10枚)当日出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
非金属用切断砥石 チョッパー
ノートン(サンゴバン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。用途鋳鉄管などの非金属の切断に。穴径(Φmm)20使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
RBZ 研削砥石
日本レヂボン¥22,980税込¥25,2781箱(25枚)3日以内出荷鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。粒度24厚さ(mm)6砥材Z穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)180主要切断材料鋳物
RBZ-K 高速度用研削砥石
日本レヂボン¥29,980税込¥32,9781箱(25枚)4日以内出荷鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。 高速度の研削作業にはRBZ-Kが対応します。粒度24厚さ(mm)6砥材Z穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180主要切断材料鋳物
【専用タイプ】ALC用
レヂトン¥62,980税込¥69,2781箱(20枚)4日以内出荷C砥材使用の切断砥石。用途切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材穴径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)405×4.0×25.4粒度、硬度C24M最高使用周速度(m/s)64適合切断材切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
切断砥石305非金属(10入)
マキタ¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷強度、安全性に優れ、腰くだけやソリが少ない普及タイプ。用途石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管の切断に。適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く)粒度GC24P厚さ(mm)4種類両面補強穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径25.4適合切断材石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管
スーパーエンジンカッター 非金属用
NORITAKE(ノリタケ)¥26,980税込¥29,6781箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等
切断砥石 超高速エンジンカッター金属用
高速電機(富士製砥)¥28,980税込¥31,8781箱(10枚)5日以内出荷粒度24厚さ(mm)4.5外径(Φmm)305主要切断材料金属RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石355金属 エンジン用
マキタ¥23,880税込¥26,2681パック(5枚)3日以内出荷用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く)粒度A24Q厚さ(mm)4.5種類両面補強穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(mm)厚さ4.5砥石寸法(Φmm)穴径25.4主要切断材料鉄工
切断砥石305A24P(10入)
マキタ¥37,980税込¥41,7781セット3日以内出荷用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に適合機種305mmエンジンカッタ(EK732A除く)粒度A24P厚さ(mm)4種類両面補強穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径25.4主要切断材料鉄工