絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 105(9)
- 107(1)
- 125(3)
- 150(7)
- 180(4)
- 205(5)
- 230(2)
- 255(4)
- 305(9)
- 355(5)
- 405(5)
- 455(1)
- 510(1)
厚さ(mm)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.7(1)
- 0.8(4)
- 1(5)
- 1.0(1)
- 1.2(3)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 1.7(1)
- 2(1)
- 2.3(2)
- 2.5(6)
- 3(5)
- 3.5(1)
- 4(5)
穴径(Φmm)
- 15(11)
- 20(3)
- 22(5)
- 25.4(12)
- 30.5(3)
- 31.75(3)
適合材
- その他(1)
- アルミ(1)
- コンクリート(1)
- ステンレス(8)
- 石材(1)
- 鉄(16)
粒度・番手
- 24(4)
- 30(8)
- 36(4)
- 46(5)
- 100(3)
- 120(3)
- 150(1)
砥材
- A(19)
- C(シリコンカーバイド)(2)
- GC(3)
- WA(3)
A・C(シリコンカーバイド)・GC・WA
硬度
- A46S(1)
- L(1)
- N(4)
- P(11)
- S(5)
- T(2)
A46S・L・N・P・S・T
シリーズ
- スーパーリトル(9)
スーパーリトル
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)
- レヂトン(63)
- 高速電機(富士製砥)(44)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(32)
- SK11(30)
- エスコ(29)
- トーケン(29)
- 平和テクニカ(27)
- マキタ(21)
- サンフレックス(17)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(17)
- ニューレジストン(14)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- ディスコ(13)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(10)
- TYROLIT(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

スーパーリトル1.0
NORITAKE(ノリタケ)(25件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷薄型でも抜群の寿命。 良好な切れ味と確かな安全性。用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断仕様両面補強トラスコ品番352-7298粒度46厚さ(mm)1.0砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
スーパーリトル2.3
NORITAKE(ノリタケ)(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。 作業能率が向上し経済的。 消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい用途ステンレス・一般鋼材用 軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 ハードな作業も使用可能仕様両面補強トラスコ品番352-7280粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
スーパーリトル1.0 防湿パック
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(10枚)当日出荷切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品に比べ大幅にアップ。用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断。粒度46砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80アズワン品番64-3672-97
ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。用途ステンレス・一般鋼材の切断トラスコ品番783-7534粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)107適合材ステンレス・一般鋼材最高使用周速度(m/s)80
切断砥石ドンホークラフサイド
NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)¥639~税込¥703~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4最高使用周速度(m/s)63
スーパーリトル2.5
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1枚当日出荷スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)22シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
スーパーリトル2.3 防湿パック
NORITAKE(ノリタケ)¥3,198税込¥3,5181パック(10枚)当日出荷切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。用途ステンレス・一般鋼材用。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断。ハードな作業にも使用可能。粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤Bアズワン品番64-1165-39
スーパーリトル1.5 防湿パック
NORITAKE(ノリタケ)¥2,798税込¥3,0781パック(10枚)当日出荷切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒の切断。粒度46厚さ(mm)1.5砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤Bアズワン品番64-1165-38
フリーカット(Aといし)
NORITAKE(ノリタケ)¥21,980~税込¥24,178~1箱(25枚)ほか当日出荷から28日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
切断砥石
NORITAKE(ノリタケ)¥19,980~税込¥21,978~1箱(25枚)5日以内出荷から6日以内出荷粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4対応材質一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)研削材A
切断砥石
NORITAKE(ノリタケ)¥249税込¥2741個当日出荷厚さ(mm)0.8色メタリックゴールド/ピンク/ブラック/チャコールグレー砥材A(褐色アルミナ研削材)質量(g)約21穴径(Φmm)15硬度(砥材)A/#46/S外径(Φmm)105適合材ステンレス、一般鋼材、薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断の際に最高使用速度(m/s)80![切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型) NORITAKE(ノリタケ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79701039-240624-02.jpg)
切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型)
NORITAKE(ノリタケ)¥2,198税込¥2,4181箱(5枚)当日出荷寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。トラスコ品番375-5070粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.5最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥31,980税込¥35,1781箱(10枚)翌々日出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000
フリーカット(GCといし)
NORITAKE(ノリタケ)¥34,980税込¥38,4781箱(50枚)5日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途モリブデン、タングステン非金属一般(石英、セラミック、水晶、硬質ガラス等)の切断。砥材GC穴径(Φmm)25.4硬度N最高使用周速度(m/s)57
フリーカット(WAといし)
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(25枚)6日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
スーパーエンジンカッター 金属用
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(10枚)4日以内出荷から7日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断仕様両面補強粒度24厚さ(mm)4砥材A外径(Φmm)305結合剤B主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等結合度T最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥31,980税込¥35,1781箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
精密切断機用 フリーカット
NORITAKE(ノリタケ)¥25,980~税込¥28,578~1箱(25枚)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
スーパーエンジンカッター 非金属用
NORITAKE(ノリタケ)¥26,980税込¥29,6781箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等






















![切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型) NORITAKE(ノリタケ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79701039-240624-02.jpg)