絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 105(9)
  • 107(1)
  • 125(3)
  • 150(7)
  • 180(4)
  • 205(5)
  • 230(2)
  • 255(4)
  • 305(9)
  • 355(5)
  • 405(5)
  • 455(1)
  • 510(1)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • コンクリート(5)
  • ステンレス(8)
  • スレート(2)
  • ブロック(2)
  • モルタル(2)
  • 石材(1)
  • (18)
穴径(Φmm)
  • 15(11)
  • 20(3)
  • 22(5)
  • 25.4(12)
  • 30.5(3)
  • 31.75(3)
厚さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(4)
  • 1(5)
  • 1.0(1)
  • 1.2(3)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.3(2)
  • 2.5(6)
  • 3(5)
  • 3.5(1)
  • 4(5)
粒度・番手
  • 24(4)
  • 30(8)
  • 36(4)
  • 46(5)
  • 100(3)
  • 120(3)
  • 150(1)
シリーズ
  • スーパーリトル(9)
スーパーリトル
砥材
  • A(19)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • GC(3)
  • WA(3)
A・C(シリコンカーバイド)・GC・WA
硬度
  • A46S(1)
  • L(1)
  • N(4)
  • P(11)
  • S(5)
  • T(2)
A46S・L・N・P・S・T
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)
  • アイウッド(177)
  • マキタ(164)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(123)
  • 三京ダイヤモンド工業(101)
  • SK11(93)
  • モトユキ(90)
  • エスコ(86)
  • レヂトン(76)
  • チップソージャパン(68)
  • コバルテック(66)
  • Y'sGOD(63)
  • 高速電機(富士製砥)(54)
  • ハウスビーエム(49)
  • 呉英製作所(41)
  • TRUSCO(39)
  • TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
  • EFFORT(エホート)(38)
  • 日本レヂボン(37)
  • ノートン(サンゴバン)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーリトル1.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.0

    NORITAKE(ノリタケ)(25件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    薄型でも抜群の寿命。 良好な切れ味と確かな安全性。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断仕様両面補強トラスコ品番352-7298粒度46厚さ(mm)1.0砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
  • スーパーリトル2.3 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.3

    NORITAKE(ノリタケ)(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。 作業能率が向上し経済的。 消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい
    用途ステンレス・一般鋼材用 軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 ハードな作業も使用可能仕様両面補強トラスコ品番352-7280粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
  • スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル

    NORITAKE(ノリタケ)(5件のレビュー)
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断砥材A結合剤BAFシリーズスーパーリトル使用工具ディスクグラインダー補強ネット両面最高使用周速度(m/s)80
  • スーパーリトル1.0 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.0 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品に比べ大幅にアップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断。粒度46砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80アズワン品番64-3672-97
  • ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ NORITAKE(ノリタケ)

    ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
    オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断外径(Φmm)107厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材Aトラスコ品番783-7534シリーズスーパーリトル硬度S適合材ステンレス・一般鋼材最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石ドンホークラフサイド NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石ドンホークラフサイド

    NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
    639税込703
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
    用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4最高使用周速度(m/s)63
  • スーパービック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパービック

    NORITAKE(ノリタケ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
    用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業穴径(Φmm)25.4粒度30砥材A仕様両面補強硬度P結合剤BAF
  • ドンホーク NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホーク

    NORITAKE(ノリタケ)(8件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
    用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4粒度36砥材A仕様1枚補強硬度P結合剤BAF主要切断材料一般鋼
  • スーパーリトル2.5 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.5

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
    用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)22粒度30砥材A仕様両面補強シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
  • スーパーリトル2.3 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.3 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,198税込3,518
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
    用途ステンレス・一般鋼材用。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断。ハードな作業にも使用可能。外径(Φmm)105粒度30穴径(Φmm)15厚さ(mm)2.3砥材Aシリーズスーパーリトル硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤Bアズワン品番64-1165-39
  • スーパーリトル1.5 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.5 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,798税込3,078
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒の切断。外径(Φmm)105粒度46穴径(Φmm)15厚さ(mm)1.5砥材Aシリーズスーパーリトル硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤Bアズワン品番64-1165-38
  • スーパーリトルⅡ NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトルⅡ

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    コーナーカット・ボルト寸切用オフセット型
    用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強種別オフセット型粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
  • フリーカット(Aといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(Aといし)

    NORITAKE(ノリタケ)
    21,980税込24,178
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
  • リトルカット NORITAKE(ノリタケ)

    リトルカット

    NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2砥材A硬度P結合剤BAF主要切断材料軽量一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    粒度30穴径(Φmm)25.4対応材質ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材研削材A
  • 切断砥石 NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石

    NORITAKE(ノリタケ)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4粒度36研削材A対応材質一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)
  • 切断砥石 NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石

    NORITAKE(ノリタケ)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.8メタリックゴールド/ピンク/ブラック/チャコールグレー砥材A(褐色アルミナ研削材)質量(g)約21穴径(Φmm)15硬度(砥材)A/#46/S外径(Φmm)105適合材ステンレス、一般鋼材、薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断の際に最高使用速度(m/s)80
  • 切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型) NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型)

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,198税込2,418
    1箱(5枚)
    当日出荷
    寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。
    用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。トラスコ品番375-5070粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.5最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    31,980税込35,178
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000
  • フリーカット(GCといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(GCといし)

    NORITAKE(ノリタケ)
    34,980税込38,478
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途モリブデン、タングステン非金属一般(石英、セラミック、水晶、硬質ガラス等)の切断。砥材GC穴径(Φmm)25.4硬度N最高使用周速度(m/s)57
  • フリーカット(WAといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(WAといし)

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
  • スーパーエンジンカッター 金属用 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーエンジンカッター 金属用

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断外径(Φmm)305厚さ(mm)4粒度24砥材A仕様両面補強結合剤B主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等結合度T最高使用周速度(m/s)100
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    31,980税込35,178
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
  • 精密切断機用 フリーカット NORITAKE(ノリタケ)

    精密切断機用 フリーカット

    NORITAKE(ノリタケ)
    25,980税込28,578
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
    材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
  • レザックスパープル NORITAKE(ノリタケ)

    レザックスパープル

    NORITAKE(ノリタケ)
    19,980税込21,978
    1枚
    6日以内出荷
    オールマイティーな切れ味で、コンクリートやアスファルトの切断に幅広く対応でき、ハイクオリティ、経済性を追及したエコノミータイプの湿式切断用ブレードです。
    用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート外径(mm)306厚さ(mm)3.2穴径(mm)27最高使用周速度(m/min)6200適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレートダイヤ層幅(X)(mm)6.0
  • レザックスイエロー NORITAKE(ノリタケ)

    レザックスイエロー

    NORITAKE(ノリタケ)
    24,980税込27,478
    1枚
    6日以内出荷から49日以内出荷
    砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度が向上し、且つ安定した切れ味を発揮します。更にコストパフォーマンスにも優れた湿式切断用ブレードです。
    用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート厚さ(mm)3.2穴径(mm)27適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレートダイヤ層幅(X)(mm)6.0
  • レザックスシルバー NORITAKE(ノリタケ)

    レザックスシルバー

    NORITAKE(ノリタケ)
    17,980税込19,778
    1枚
    6日以内出荷
    コンクリート及びその二次製品、更にレンガ、ブロック等の切断作業においてハイコストパフォーマンスを追及したエコノミータイプの乾式切断用ブレードです。
    用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート外径(mm)306厚さ(mm)2.7穴径(mm)30.5備考(付属カラー)20,22,25.4最高使用周速度(m/min)6200適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリートダイヤ層幅(X)(mm)6.0
  • レザックスグリーン NORITAKE(ノリタケ)

    レザックスグリーン

    NORITAKE(ノリタケ)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性に優れ且つ砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。
    用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリートダイヤ層幅(X)(mm)6.0
  • スーパーエンジンカッター 非金属用 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーエンジンカッター 非金属用

    NORITAKE(ノリタケ)
    26,980税込29,678
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等
切断