絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(4)
  • 105(14)
  • 107(1)
  • 112(1)
  • 125(11)
  • 150(6)
  • 180(12)
  • 205(5)
  • 255(1)
  • 305(5)
  • 355(4)
  • 405(2)
  • 455(3)
  • 510(1)
  • 610(1)
  • 660(1)
厚さ(mm)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(8)
  • 1.2(2)
  • 1.4(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 2(4)
  • 2.3(2)
  • 2.5(2)
  • 2.6(1)
  • 2.8(1)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
  • 4(1)
  • 6(4)
穴径(Φmm)
  • 15(19)
  • 20(1)
  • 22(14)
  • 22.23(1)
  • 25.4(7)
  • 30(2)
  • 32(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(7)
  • 樹脂(1)
  • (10)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 30(10)
  • 36(6)
  • 40(3)
  • 46(8)
  • 60(8)
  • 80(1)
  • Z60(1)
砥材
  • A(11)
  • AZ(2)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • WA(2)
  • Z(6)
  • その他(8)
A・AZ・C(シリコンカーバイド)・WA・Z・その他
硬度
  • M(4)
  • MP(1)
  • N(2)
  • P(12)
  • Q(3)
  • R(1)
  • S(2)
  • V(1)
  • その他(11)
M・MP・N・P・Q・R・S・V・その他
シリーズ
  • スーパーカット(4)
  • 飛騨の匠(2)
スーパーカット・飛騨の匠
ブランド
  • 日本レヂボン
  • モノタロウ(11)
  • レヂトン(65)
  • エスコ(44)
  • 高速電機(富士製砥)(44)
  • ノートン(サンゴバン)(32)
  • SK11(30)
  • トーケン(29)
  • 平和テクニカ(27)
  • NORITAKE(ノリタケ)(25)
  • マキタ(21)
  • サンフレックス(17)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(17)
  • ニューレジストン(14)
  • ヤナセ(柳瀬)(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • Lifework(ライフワーク)(12)
  • ディスコ(12)
  • TYROLIT(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 飛騨の匠 日本レヂボン

    飛騨の匠

    日本レヂボン(109件のレビュー)
    249税込274
    1枚ほか
    当日出荷
    三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    319税込351特価
    1枚ほか
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • レヂボンカット RC 日本レヂボン

    レヂボンカット RC

    日本レヂボン(15件のレビュー)
    679税込747
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途一般鋼・鋳鉄砥材A
  • 飛騨の匠 オフセット 日本レヂボン

    飛騨の匠 オフセット

    日本レヂボン
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    粒度46厚さ(mm)1砥材Z穴径(Φmm)15硬度V外径(Φmm)107
  • RSCスーパーカット 5枚組 日本レヂボン

    RSCスーパーカット 5枚組

    日本レヂボン
    2,598税込2,858
    1個(5枚)
    当日出荷
    抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。厚み1.6mmでスピード・耐久性のバランスは抜群です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用、両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s入数5枚
  • 飛騨の匠 颯 日本レヂボン

    飛騨の匠 颯

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
    粒度60主要切断材料ステンレス鋼外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15砥材AZシリーズ飛騨の匠硬度P最高使用周速度(m/s)80
  • スーパーカットプレミアム RSCプレミアム 日本レヂボン

    スーパーカットプレミアム RSCプレミアム

    日本レヂボン(30件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    二兎追う者だけが、二兎を得る。 独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。 切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。 改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。 従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。
    用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断砥材セラミック砥粒(CE40S)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550シリーズスーパーカット最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm

    日本レヂボン
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ0.8mmで抜群のスピードで切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※薄物切断作業に効果バツグンです。
    用途ジスクグラインダー用切断砥石。材質砥材:セラミック / 結合剤:フェノール樹脂 / 補強材:グラスファイバー厚さ(mm)0.8砥材Z60外径(mm)105内径(mm)15
  • 切断砥石プロ27カット 日本レヂボン

    切断砥石プロ27カット

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機外径(Φmm)100刃厚(mm)2.3主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
  • スキルネットSN ストレート形 日本レヂボン

    スキルネットSN ストレート形

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(20枚)
    当日出荷
    高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
    用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
  • プロ1カット ストレート形 日本レヂボン

    プロ1カット ストレート形

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ! 驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。 特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬシャープな切れ味を発揮します。
    粒度30硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A
  • スーパーカットRSC-X 日本レヂボン

    スーパーカットRSC-X

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
    用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断粒度60硬度P結合剤BF最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220最高使用周速度(m/s)80主要切断材料ステンレス適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン取付方式X-LOCK外径(Φmm)125厚さ(mm)1.2シリーズスーパーカット砥石径(Φmm)125
  • 飛騨の匠 日本レヂボン

    飛騨の匠

    日本レヂボン
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷
  • RSCスーパーカット 日本レヂボン

    RSCスーパーカット

    日本レヂボン
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 飛騨の匠 1枚 日本レヂボン

    飛騨の匠 1枚

    日本レヂボン
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
    用途ディスクグラインダー用切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.6mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.6mm

    日本レヂボン
    289税込318
    1枚ほか
    当日出荷
    ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.6mmで抜群の耐久性を発揮し、さらにスピード切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※高負荷な切断作業に向く、高耐久型の厚みを新規追加しました。
    用途ジスクグラインダー用切断砥石。厚さ(mm)1.6砥材Z46外径(mm)105内径(mm)15
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm

    日本レヂボン
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.0mmで抜群のスピードと耐久性を兼ね備えた切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※従来の飛騨の匠と比べて、耐久性をほぼ落とさずに切断速度が約20%上昇しました。
    用途ジスクグラインダー用切断砥石。材質砥材:セラミック / 結合剤:フェノール樹脂 / 補強材:グラスファイバー厚さ(mm)1砥材Z60外径(mm)105内径(mm)15
  • スーパーベストX 日本レヂボン

    スーパーベストX

    日本レヂボン
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用研削砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。優れた研削力が長時間持続
    用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物のビード取り(大)、バリ取り(大)、スパッタ取り、開先取り(大)、面取り粒度36厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度N外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス最高使用周速度(m/s)72結合剤BF
  • スーパーカットRSC PC鋼用 日本レヂボン

    スーパーカットRSC PC鋼用

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(10枚)
    当日出荷
    圧倒的切断力を誇る切断砥石! 圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断 PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。
    用途PC鋼線、PC鋼棒の切断に砥材CEシリーズスーパーカット硬度R適合材PC鋼最高使用周速度(m/s)80
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm

    日本レヂボン
    499税込549
    1枚ほか
    当日出荷
    ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.0mmで抜群のスピードと耐久性を兼ね備えた切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。
    用途ジスクグラインダー用切断砥石。厚さ(mm)1砥材Z46外径(mm)125内径(mm)22
  • 飛騨の匠 20枚 日本レヂボン

    飛騨の匠 20枚

    日本レヂボン
    5,498税込6,048
    1個(20枚)
    当日出荷
    コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
    用途ディスクグラインダー用切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×1.0×15硬度砥材粒:Z60P最高使用周速度(m/s)80m/s入数20枚
  • RBC 切断砥石 日本レヂボン

    RBC 切断砥石

    日本レヂボン
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷
    鋭い切れ味で目詰まりしない。 オフセット形を採用することで、より際まで切れる! コシが強いので、まっすぐ切れる!
    寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×2×22粒度36砥材A穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72
  • レヂボンカットRC 日本レヂボン

    レヂボンカットRC

    日本レヂボン
    469税込516
    1枚
    当日出荷
    スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。
    用途一般鋼・鋳鉄等の切断。硬度と材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
  • プロ1カット 鉄工用 5枚組 日本レヂボン

    プロ1カット 鉄工用 5枚組

    日本レヂボン
    2,298税込2,528
    1個(5枚)
    当日出荷
    驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s入数5枚
  • レヂボンカットRC1枚DRT 日本レヂボン

    レヂボンカットRC1枚DRT

    日本レヂボン
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。ステンレス鋼に適した切断砥石です。合金鋼に適した切断砥石です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の切断。仕様ステンレス鋼・合金鋼用材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:305×3×25.4硬度砥材粒:A30M適合材ステンレス鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72m/s
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm

    日本レヂボン
    10,980税込12,078
    1箱(57枚)
    3日以内出荷
    入数(0.8mm)1枚・(1.0mm)56枚、合計57枚
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm

    日本レヂボン
    10,980税込12,078
    1箱(57枚)
    3日以内出荷
    入数(0.8mm)56枚・(1.0mm)1枚、合計57枚
  • カットRC アルミ用 両面補強 日本レヂボン

    カットRC アルミ用 両面補強

    日本レヂボン
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
    用途アルミニウムの切断作業に。トラスコ品番852-3720材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])7400硬度M刃厚(mm)3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)205穴径(mm)22
  • カットRC 両面補強 A 日本レヂボン

    カットRC 両面補強 A

    日本レヂボン
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
    用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・アングル・パイプ・薄板などの切断作業に。トラスコ品番852-3711材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])10100硬度S刃厚(mm)3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)150穴径(mm)22
  • カットRC A30 日本レヂボン

    カットRC A30

    日本レヂボン
    41,980税込46,178
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、さまざまなニーズに対応できます。
    用途一般鋼の丸棒、アングル、パイプ、薄板などの切断作業に。トラスコ品番377-4406粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2640硬度P使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)3.5外径(mm)455穴径(mm)25.4
  • カットRC 30穴 日本レヂボン

    カットRC 30穴

    日本レヂボン
    45,980税込50,578
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
    用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・角材・アングル・パイプなどの切断作業に。トラスコ品番852-3726材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2600硬度P刃厚(mm)3.5最高使用周速度(m/s)63外径(mm)455穴径(mm)30
  • プロ1カット 鉄工用  1枚 日本レヂボン

    プロ1カット 鉄工用 1枚

    日本レヂボン
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s
  • RSCプレミアム 1枚 日本レヂボン

    RSCプレミアム 1枚

    日本レヂボン
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    超切断力と超耐久性により、作業効率アップに貢献する一石二超の切断砥石です。切断用砥石で、ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた切断力を発揮します。金属を切断時に従来品比較で超切断力と超耐久性の為、作業効率が大幅UPします。
    用途研削作業。仕様一般鋼用、ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
  • レヂボンカット 日本レヂボン

    レヂボンカット

    日本レヂボン
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    金属・非金属のいずれの切断作業にも対応します。スムーズな切断を重視した砥石です。
    用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・高速度鋼・特殊鋼・アルミ・金属種類全般の切断作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:205×2.0×25.4硬度と材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
  • スーパーカットRSC-X1枚 日本レヂボン

    スーパーカットRSC-X1枚

    日本レヂボン
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。
    用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス硬度砥材粒:60P最高使用周速度(m/s)80m/s寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
  • 飛騨の匠 颯 1枚 日本レヂボン

    飛騨の匠 颯 1枚

    日本レヂボン
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    レヂボン史上最速の切断スピードとスムーズな切れ味を実現しました。現存のレヂボン製品中最速の切断速度により、作業時間を大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。切れ味の向上により、焼けやバリが少なくなります。アルミニウム切断にも使用可能です。
    用途切断作業。仕様一般鋼用・ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス寸法(mm)105×1.0×15硬度砥材粒:AZ60P適合材アルミニウム
  • RBZ 研削砥石 日本レヂボン

    RBZ 研削砥石

    日本レヂボン
    22,980税込25,278
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。
    外径(Φmm)180厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度24砥材Z最高使用周速度(m/min)4300主要切断材料鋳物
  • RBZ-K 高速度用研削砥石 日本レヂボン

    RBZ-K 高速度用研削砥石

    日本レヂボン
    29,980税込32,978
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。 高速度の研削作業にはRBZ-Kが対応します。
    粒度24厚さ(mm)6砥材Z穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180主要切断材料鋳物
  • レヂボンカット RC ステン用 日本レヂボン

    レヂボンカット RC ステン用

    日本レヂボン
    1,398税込1,538
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途ステンレス鋼・合金鋼粒度46厚さ(mm)2砥材WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]主要切断材料ステンレス鋼・合金鋼

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石