絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
20・24・30・30~36・36・40・46・46~60・50・60・80・100・120・140・150・180・220・240・320・400・粒度・番手をもっと見る
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 切断砥石

切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
690件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 金の虎 レヂトン切断砥石 金の虎レヂトン
2,798税込3,078
1箱(10枚)
当日出荷
ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。
用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)仕様B3F粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ硬度T最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
切断砥石ハードカット(BP入)(石材用) H&H切断砥石ハードカット(BP入)(石材用)H&H
699税込769
1個
翌日出荷
切断・研削・研磨作業に
用途石材用粒度A36
スーパーマムシ125 1.4mm タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ125 1.4mmタジマツール(TJMデザイン)
2,898税込3,188特価
1箱(5枚)
当日出荷
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石 一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220外径(Φmm)125刃厚(mm)1.4最高使用周速度(m/s)80
標準切断砥石 EX-つるぎ355 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 EX-つるぎ355高速電機(富士製砥)
22,980税込25,278
1箱(25枚)
6日以内出荷
トラスコ品番393-6490種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)670穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
セミ・フレキシブル砥石 ふじエース 高速電機(富士製砥)セミ・フレキシブル砥石 ふじエース高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)100
切断砥石PRO SK11切断砥石PROSK11
439税込483
1枚ほか
当日出荷
耐久性・安全性を兼備したステンレス用切断砥石です。厚み2.3mm厚(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
用途ステンレス(丸棒・アングル・パイプ・鋼板等)の切断。適合材ステンレスタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度WA30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 黒砥 MULTI SK11切断砥石 黒砥 MULTISK11(2件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷
これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・石材類外径(Φmm)105刃厚(mm)1内径(Φmm)15砥材C60S
切断砥石 黒砥 切削 SK11切断砥石 黒砥 切削SK11
319税込351
1枚ほか
当日出荷
これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。主要切断材料ステンレス・金属類砥材A46P穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
スピードアトム ローデウススピードアトムローデウス
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷
XT20の1.5mm厚タイプ。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 砥石事態の曲がりを抑え、切断制度を高めています。
用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など主要切断材料構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など外径(Φmm)105厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15
0.8ミリきっちりアトム ローデウス0.8ミリきっちりアトムローデウス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
0.8mm極薄型切断砥石。低温切断故、焼けや変形が起こりにくい。 バリが極端に小さく、火花も少ない。 切断巾が小さいので、強く押しつけなくてもスムーズに切断でき、溶接もしやすいです。 鉄分・硫黄分含有量ゼロのためステンレスの切断面や研削面が錆びません。
用途ステンレス鋼板・全ネジ・構造鋼板・工具鋼・樹脂鋼板・プラスチックなど厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス鋼板・全ネジ・構造鋼板・工具鋼・樹脂鋼板・プラスチックなど
# 80/50mm クイックディスク(鉄用) エスコ# 80/50mm クイックディスク(鉄用)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819KX-26粒度80主要切断材料
切れるンジャー キレ鉄 ダイヤテック(DIATECH)切れるンジャー キレ鉄ダイヤテック(DIATECH)
4,198税込4,618
1枚
7日以内出荷
仕様乾式、チタン配合、消音タイプ、[切断可能寸法(厚さ)]鉄6mm厚・ステンレス2mm厚、[使用M/C]チップソー切断機・防塵丸ノコ厚さ(mm)1.6穴径(Φmm)20外径(Φmm)16寸法(Φmm)180(7インチ)使用機器チップソー切断機・防じん丸ノコ・電動丸ノコ切断対象アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、軽天、ステンレス鋼など適合材鉄・ステンレス
RBC 切断砥石 日本レヂボンRBC 切断砥石日本レヂボン
4,498税込4,948
1箱(10枚)
欠品中
鋭い切れ味で目詰まりしない。 オフセット形を採用することで、より際まで切れる! コシが強いので、まっすぐ切れる!
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×2×22粒度36砥材A穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72
切断研削砥石 ”C&G” TYROLIT切断研削砥石 ”C&G”TYROLIT
5,498税込6,048
1セット(25枚)
当日出荷
切断と研削・研磨が1枚でできる両用砥石です。 砥石交換の手間が省け、効率的な作業に貢献します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に砥材A硬度Q
切断砥石サムライ18010枚入 トーケン切断砥石サムライ18010枚入トーケン
6,598税込7,258
1個
当日出荷
トラスコ品番809-2447粒度60厚さ(mm)1.6質量(kg)1.1穴径(Φmm)22外径(Φmm)180研削材AZ
切断砥石サムライ12510枚入 トーケン切断砥石サムライ12510枚入トーケン
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トラスコ品番809-2446粒度60厚さ(mm)1.5質量(g)400穴径(Φmm)22外径(Φmm)125研削材AZ
切断砥石Kタイプ(軟)405 トーケン切断砥石Kタイプ(軟)405トーケン
21,980税込24,178
1セット(25枚)
翌々日出荷
トラスコ品番809-2463粒度36厚さ(mm)3質量(g)880穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)405研削材A
切断砥石Kタイプ(軟)305mm トーケン切断砥石Kタイプ(軟)305mmトーケン
529税込582
1枚ほか
当日出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等外径(Φmm)305厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)25.4粒度46研削材A質量(g)440主要切断材料一般鋼
プレミアムタイガー Y'sGODプレミアムタイガーY'sGOD
169税込186
1枚
6日以内出荷
高品質+品質保持+衝撃のロープライス!プレミアムな切断をお約束します!砥石は切断湿度変化に弱く、1度湿気てしまと切断性能に差が出る為に、業界初の品質保持パックにて包装しております。
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等の切断に最適です。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度60主要切断材料薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150 ミニターミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150ミニター
9,598税込10,558
1袋(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)150穴径(Φmm)25.4研削材A/WA対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ツインザー ステンレス用 トーケンツインザー ステンレス用トーケン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(5枚)
当日出荷
両面補強による高い安全性、特殊製法によるスムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途ステンレス・薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15粒度36砥粒A参考品番T0112トラスコ品番170-2700質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材ステンレス
丸鋸刃 Φ19mm×0.1mm厚 サンフレックス丸鋸刃 Φ19mm×0.1mm厚サンフレックス
599税込659
1本
22日以内出荷
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。外径(Φmm)19厚さ(mm)0.1軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
丸鋸刃 Φ16mm×0.1mm厚 サンフレックス丸鋸刃 Φ16mm×0.1mm厚サンフレックス
629税込692
1本
5日以内出荷
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.1外径(Φmm)16許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
100Φオフセット型切断砥石 金ラベル サンフレックス100Φオフセット型切断砥石 金ラベルサンフレックス
699税込769
1枚
当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断、キワ切可能外径(Φmm)100厚さ(mm)2.7穴径(Φmm)15砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料各種金属
ジャーンカット 軽天用 ニューレジストンジャーンカット 軽天用ニューレジストン
6,798税込7,478
1箱(5枚)
当日出荷
粒度36厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4主要切断材料軽天材研削材AZ
切断砥石黄金「極薄1mm」 アックスブレーン切断砥石黄金「極薄1mm」アックスブレーン
2,698税込2,968
1箱(10枚)
3日以内出荷
長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適! シャ-プな切れ味、極薄1mmタイプ!
用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15寸法(mm)105×10×15主要切断材料一般鋼、ステンレス
切断砥石(薄形) HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石(薄形)HiKOKI(旧:日立工機)
2,498税込2,748
1セット(10個)
翌々日出荷
トラスコ品番767-6492タイプステンレス用金属用砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×1.0×15切断対象ステンレス、金属
切断砥石 HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石HiKOKI(旧:日立工機)
1,898税込2,088
1セット(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
タイプ金属用・耐久性重視切断対象金属
切断砥石 スーパーマムシ タジマツール(TJMデザイン)切断砥石 スーパーマムシタジマツール(TJMデザイン)
4,895税込5,385
1箱(5枚)
5日以内出荷
薄刃による高速切削により鋼材に焼きが入らない、バリが出ません。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒高密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)厚さ(mm)2.0穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]刃厚(mm)2.0主要切断材料一般鋼、ステンレス
ジルコニア丸シート ヤナセ(柳瀬)ジルコニア丸シートヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途重研削に最適溶接後の荒研磨、面取り、ビート取り等に鉄・ステンレス等、一般金属の荒削りに質量(g)4外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 斬 マーベル切断砥石 斬マーベル
1,898税込2,088
1箱(10枚)
3日以内出荷
品種A×36 S BF2(2枚補強)最高使用回転数(min-1[r.p.m])[14400]外径×厚さ×穴径(mm)105×2.0×15最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材鉄・ステンレス等金属全般の薄板、細棒、ALC
関ヶ原 切断砥石 鉄工用 Lifework(ライフワーク)関ヶ原 切断砥石 鉄工用Lifework(ライフワーク)(4件のレビュー)
799税込879
1箱(10枚)
当日出荷
用途アングル・丸棒・薄板鉄板・チャンネル鋼・異形鉄筋・小径パイプ粒度46厚さ(mm)2.0穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12900硬度S最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A
切断砥石 NORITAKE(ノリタケ)切断砥石NORITAKE(ノリタケ)
16,980税込18,678
1箱(25枚)
当日出荷
厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4粒度36研削材A対応材質一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ ディスコ精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠディスコ
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から6日以内出荷
砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド材質超硬合金タイプNC-S品種DIA-CUT-1適合材超硬合金砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
22,980税込25,278
1箱(20枚)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材HA材質高硬度鋼材タイプNC-S内径(Φmm)31.75品種HA-CUT適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
スーパーさくら165KA 高速電機(富士製砥)スーパーさくら165KA高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1枚
当日出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途FT-165A型機 専用刃 鉄・ステンレス用外径(Φmm)165厚さ(mm)1.6穴径(Φmm)22刃数40回転速度(min-1[r.p.m])8000主要切断材料鉄・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石PRO オフセット型 SK11切断砥石PRO オフセット型SK11
519税込571
1枚
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途一般鋼粒度30厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)107砥粒A主要切断材料一般鋼
フリーカット(GCといし) NORITAKE(ノリタケ)フリーカット(GCといし)NORITAKE(ノリタケ)
32,980税込36,278
1箱(50枚)
5日以内出荷
特殊製法による極薄切断砥石です。優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途モリブデン、タングステン非金属一般(石英、セラミック、水晶、硬質ガラス等)の切断。砥材GC穴径(Φmm)25.4硬度N最高使用周速度(m/s)57
フリーカット(WAといし) NORITAKE(ノリタケ)フリーカット(WAといし)NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(25枚)
6日以内出荷
特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
305x2.8mm 切断砥石 エスコ305x2.8mm 切断砥石エスコ(1件のレビュー)
4,430税込4,873
1箱(5枚)
翌日出荷
シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。 ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。
用途一般鋼用エスコ品番EA843XA-305厚さ(mm)2.8質量(kg)2.36(5枚1パックあたり)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305最大回転数(min-1[r.p.m])4300主要切断材料一般鋼研削材A/WA

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石