絞り込み
外径(Φmm)
  • 105(21)
  • 108(3)
  • 125(9)
  • 128(1)
  • 150(5)
  • 180(7)
  • 205(1)
  • 305(4)
  • 355(5)
  • 405(2)
厚さ(mm)
  • 0.8(4)
  • 1(12)
  • 1.0(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(7)
  • 1.4(3)
  • 1.5(6)
  • 1.6(4)
  • 1.8(2)
  • 1.9(1)
  • 2(1)
  • 2.1(2)
  • 2.2(3)
  • 2.3(2)
  • 2.5(3)
  • 2.8(2)
  • 2.9(1)
  • 3(1)
穴径(Φmm)
  • 15(26)
  • 22(12)
  • 22.23(1)
  • 25.4(5)
適合材
  • アルミ(12)
  • ステンレス(18)
  • (16)
  • 銅・真鍮(3)
粒度・番手
  • 30(2)
  • 36(7)
  • 46(9)
  • 60(17)
  • 80(1)
  • Z60(1)
砥材
  • AZ
  • A(166)
  • AC(7)
  • AS(3)
  • AX(9)
  • C(4)
  • C(シリコンカーバイド)(20)
  • GC(23)
  • GCX(3)
  • HA(6)
  • MA(3)
  • MZ(6)
  • NX(10)
  • PA(3)
  • SA(5)
  • SG(3)
  • WA(33)
  • Z(13)
  • ZA(5)
  • その他(20)
硬度
  • P(15)
  • Q(2)
  • R(5)
  • RB2F(3)
  • S(5)
  • T(2)
  • その他(1)
P・Q・R・RB2F・S・T・その他
シリーズ
  • 金の卵(6)
  • 飛騨の匠(1)
金の卵・飛騨の匠
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • レヂトン(9)
  • トーケン(7)
  • 日本レヂボン(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 加研工業(2)
  • 新栄製砥(2)
  • マキタ(1)
  • サンピース(1)
  • ミタチ(1)
  • SK11(1)
  • 清水(清水商事)(1)
モノタロウ・レヂトン・トーケン・日本レヂボン・ヤナセ(柳瀬)・加研工業・新栄製砥・マキタ・サンピース・ミタチ・SK11・清水(清水商事)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
プロの現場向け3M人気商品特集
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(210件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm

    モノタロウ(302件のレビュー)
    159税込175
    1枚ほか
    当日出荷
    待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm

    モノタロウ(54件のレビュー)
    169税込186
    1枚ほか
    当日出荷
    極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用外径(Φmm)105粒度60穴径(Φmm)15厚さ(mm)0.8砥材AZ仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤B/F販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mm

    モノタロウ(37件のレビュー)
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF販売区分業務用
  • 切断砥石 金の卵 Z レヂトン

    切断砥石 金の卵 Z

    レヂトン(6件のレビュー)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
    用途ステンレス・金属切断用。外径(mm)105穴径(mm)15シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm

    モノタロウ(6件のレビュー)
    209税込230
    1枚ほか
    当日出荷
    1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤B/F販売区分業務用
  • 金の卵 金八 レヂトン

    金の卵 金八

    レヂトン(14件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
    用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80主要切断材料ステンレス
  • 金の卵 オフセット型 レヂトン

    金の卵 オフセット型

    レヂトン(12件のレビュー)
    299税込329
    1枚ほか
    当日出荷
    切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
    用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60主要切断材料鉄・ステンレス砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80シリーズ金の卵
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm

    モノタロウ(9件のレビュー)
    389税込428
    1枚ほか
    当日出荷
    Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用粒度46外径(Φmm)150厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)22砥材AZ仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm

    モノタロウ(10件のレビュー)
    459税込505
    1枚ほか
    当日出荷
    Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF販売区分業務用
  • 切断砥石 マキタ

    切断砥石

    マキタ(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット(10枚)
    当日出荷
    種類両面補強
  • 飛騨の匠 颯 日本レヂボン

    飛騨の匠 颯

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
    粒度60主要切断材料ステンレス鋼外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15砥材AZシリーズ飛騨の匠硬度P最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 金の卵355  (ステンレス/金属用) レヂトン

    切断砥石 金の卵355 (ステンレス/金属用)

    レヂトン(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(3枚)ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
    用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。粒度46砥材AZ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300シリーズ金の卵硬度P外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4適合材ステンレス、金属最高使用周速度(m/s)80
  • 金の卵 X-LOCK125 レヂトン

    金の卵 X-LOCK125

    レヂトン
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
    用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石サムライ(1mm厚) トーケン

    切断砥石サムライ(1mm厚)

    トーケン(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
    用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
  • 切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)

    切断砥石 翼

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10枚)
    当日出荷
    安定した切れ味が特長です。
    用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金の卵ストロング レヂトン

    金の卵ストロング

    レヂトン
    3,500税込3,850
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。
    硬度P砥粒AZ
  • 切断砥石 武蔵105 トーケン

    切断砥石 武蔵105

    トーケン
    2,598税込2,858
    1箱(10枚)
    当日出荷
    現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と切れ味」を追求し、メーカー比で約2倍の耐久性と切れ味があります。 両面補強入安全切断砥石
    用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。トラスコ品番311-0354粒度60厚さ(mm)1砥材AZ質量(g)23穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど研削材AZ外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
  • 切断砥石サムライ トーケン

    切断砥石サムライ

    トーケン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様両面補強硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
  • 切断砥石ウルフゴールド「鋭」 加研工業

    切断砥石ウルフゴールド「鋭」

    加研工業
    2,598税込2,858
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ステンレス、薄板用小径切断の決定版。 抜群の切れ味と持ち(耐用)を高い次元で両立。 バリ、焼けの発生が少なく、作業負担の軽減にも大きく貢献。 少ない押力で、驚きのカットスピードを実現。
    用途薄版・小径パイプ・角材等(ステンレス・鉄・アルミ等)粒度60適合材ステンレス・鉄・アルミ砥材AZ寸法(mm)105×1.0×15硬度Tノコ刃周速(m/s)80
  • 切断砥石 スーパーツインザー105mm トーケン

    切断砥石 スーパーツインザー105mm

    トーケン
    1,398税込1,538
    1箱(5枚)
    当日出荷
    耐久性と切れ味を追求し、メーカー比で耐久性1.7倍、切れ味1.2倍を実現しました。
    用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。仕様両面補強トラスコ品番311-0362粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ質量(g)42穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105結合剤B2F刃厚(mm)2.2主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど研削材AZ
  • 翼 105×1.2×15 ヤナセ(柳瀬)

    翼 105×1.2×15

    ヤナセ(柳瀬)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
    用途研削・切断作業。粒度36砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度S対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.2適合用途最適(切断)
  • 切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm 清水(清水商事)

    切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm

    清水(清水商事)
    2,598税込2,858
    1箱(10枚)
    当日出荷
    極薄切断砥石です。切れ味抜群で作業効率大幅UPです。
    用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般に。仕様最高使用回転数(rpm):14550トラスコ品番359-9937粒度(#)60砥材AZ硬度R最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)0.8外径(mm)105穴径(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石”ニューレーザーX” ミタチ

    切断砥石”ニューレーザーX”

    ミタチ
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    補強シート2枚入りで安全です。耐久性を重視した製品です。
    用途ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。ステンレス・鉄鋼用に。粒度(#)46砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/min)4800
  • 切断砥石 黒砥 充電電動兼用 SK11

    切断砥石 黒砥 充電電動兼用

    SK11(1件のレビュー)
    339税込373
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
    用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。主要切断材料ステンレス・金属類外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8内径(Φmm)15砥材AZ60Q
  • ウルフゴールド 切断砥石 加研工業

    ウルフゴールド 切断砥石

    加研工業(3件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    従来の砥石に比べて非常に長持ち。 鉄はもちろんステンレスだってばっちり。 長持ちするから取り替える手間も省けるます。ゴミ(使い古しの砥石)も減ります。
    用途パイプ、アングル、チャンネルなどの一般鋼材はもちろん、丸棒、厚板もOK。 軽天材料の切断には抜群!!厚さ(mm)2.5粒度36砥材AZタイプ両面補強硬度T主要切断材料一般鋼材、軽天材料最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 武蔵105サービスパック トーケン

    切断砥石 武蔵105サービスパック

    トーケン
    14,980税込16,478
    1セット(60枚)
    当日出荷
    メーカー比耐久性で約2倍、切れ味で約1.2倍を実現しました。
    用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミなどの金属全般の切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度60砥材AZトラスコ品番355-8576質量(kg)1.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど質量(kg/セット)1.8研削材AZ質量(kg/枚)0.023外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
  • 感謝箱セット レヂトン

    感謝箱セット

    レヂトン
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    粒度60硬度P砥粒AZ
  • 飛騨の匠 颯 1枚 日本レヂボン

    飛騨の匠 颯 1枚

    日本レヂボン
    369税込406
    1枚
    翌々日出荷
    レヂボン史上最速の切断スピードとスムーズな切れ味を実現しました。現存のレヂボン製品中最速の切断速度により、作業時間を大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。切れ味の向上により、焼けやバリが少なくなります。アルミニウム切断にも使用可能です。
    用途切断作業。仕様一般鋼用・ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス寸法(mm)105×1.0×15硬度砥材粒:AZ60P適合材アルミニウム
  • 切断砥石サムライ ケースセット トーケン

    切断砥石サムライ ケースセット

    トーケン
    21,980税込24,178
    1セット(115枚)
    当日出荷
    高い安全性、スムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
    用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属、ステンレス材、アングル、チャンネル、丸棒、型鋼、薄板、トタン、一般鋼の切断に。トラスコ品番287-5659粒度(#)60砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 赤虎スペシャル サンピース

    切断砥石 赤虎スペシャル

    サンピース
    19,980税込21,978
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    ハイパワージルコニアを最大限に活用することで、切れ味と耐久性の両立に成功。両面補強で安全性と耐久性抜群。
    用途パイプ、アングル、丸棒、形鋼、軽天、その他一般金属粒度30砥材AZ内径(Φmm)25.4
  • ダイヤモンドカット 新栄製砥

    ダイヤモンドカット

    新栄製砥
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    8日以内出荷
    切削力の高いジルコニア材料を使用し、砥石径を108Φと大きくする事で、高寿命・高周速での使用が可能です。一般鋼からステンレス鋼の切断作業を短時間で行えます。広島県で製造。
    用途薄板・薄肉パイプ用粒度#60厚さ(mm)1.0砥材AZ穴径(Φmm)15硬度S外径(Φmm)108適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80
  • ダイヤモンドカット 新栄製砥

    ダイヤモンドカット

    新栄製砥
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    切削力の高いジルコニア材料を使用し、砥石径を108Φと大きくする事で、高寿命・高周速での使用が可能です。一般鋼からステンレス鋼の切断作業を短時間で行えます。広島県で製造。
    用途丸棒・厚肉パイプ用粒度#46厚さ(mm)1.0砥材AZ穴径(Φmm)15硬度S外径(Φmm)108適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80
  • パワーエイト レヂトン

    パワーエイト

    レヂトン
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ステンレス・金属用/充電式グラインダー用
    用途パイプ、アングル、チャンネル、ステンレス、その他粒度60硬度Q砥粒AZ最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
  • 切断砥石スーパーツインザー105サービスパック トーケン

    切断砥石スーパーツインザー105サービスパック

    トーケン
    13,980税込15,378
    1箱(60枚)
    当日出荷
    外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15粒度36砥材AZトラスコ品番355-8584質量(g)42最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー研削材AZ質量(kg/枚)0.042外径×刃厚×穴径(mm)105×2.2×15

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石