絞り込み
外径(Φmm)
- 22(1)
- 100(2)
- 105(26)
- 106(1)
- 107(1)
- 125(3)
- 150(3)
- 160(1)
- 180(2)
- 205(25)
- 230(3)
厚さ(mm)
- 0.8
- 0.5(35)
- 0.7(25)
- 1(144)
- 1.0(13)
- 1.2(49)
- 1.3(25)
- 1.4(15)
- 1.5(32)
- 1.6(41)
- 2(57)
- 2.2(27)
- 2.3(26)
- 2.5(55)
- 2.8(32)
- 3(52)
- 3.5(17)
- 4(23)
- 4.5(12)
- 6(11)
- 厚さ(mm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 1.5(1)
- 12.7(1)
- 15(29)
- 22(2)
- 25.4(31)
- 31.75(3)
適合材
- その他(1)
- アルミ(9)
- ガラス(5)
- ステンレス(18)
- セラミックス(1)
- チタン・ニッケル(2)
- 樹脂(2)
- 石材(1)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(21)
- 銅・真鍮(5)
粒度・番手
- 46(1)
- 60(10)
- 80(3)
- 100(12)
- 120(2)
- 140(1)
- 150(4)
- 220(1)
- 320(2)
砥材
- A(12)
- AC(2)
- AZ(4)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- CA(1)
- FA(1)
- GC(7)
- HA(4)
- SA(1)
- SD(2)
- WA(6)
- ZA(2)
- その他(4)
A・AC・AZ・C(シリコンカーバイド)・CA・FA・GC・HA・SA・SD・WA・ZA・その他
硬度
- A46S(1)
- N(3)
- P(5)
- Q(1)
- R(2)
- S(2)
- T(1)
- V(2)
- X(1)
A46S・N・P・Q・R・S・T・V・X
シリーズ
- エクスプローラー(1)
- 金の卵(3)
エクスプローラー・金の卵
ブランド
- モノタロウ(1)
- 平和テクニカ(14)
- ディスコ(9)
- ノートン(サンゴバン)(5)
- NORITAKE(ノリタケ)(4)
- マキタ(4)
- レヂトン(4)
- 高速電機(富士製砥)(3)
- TRUSCO(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- TYROLIT(2)
- アックスブレーン(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 日本レヂボン(1)
- PROZONE(1)
- モトユキ(1)
- 大和製砥所(1)
- サンフレックス(1)
- Y'sGOD(1)
- ローデウス(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・平和テクニカ・ディスコ・ノートン(サンゴバン)・NORITAKE(ノリタケ)・マキタ・レヂトン・高速電機(富士製砥)・TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)・TYROLIT・アックスブレーン・タジマツール(TJMデザイン)・日本レヂボン・PROZONE・モトユキ・大和製砥所・サンフレックス・Y'sGOD・ローデウス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm
(54件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚ほか当日出荷極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)0.8砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤B/F販売区分業務用
切断砥石 金の卵 Z
レヂトン(7件のレビュー)¥498~税込¥548~1枚ほか当日出荷ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。用途ステンレス・金属切断用。シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
金の卵 金八
レヂトン(14件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚ほか当日出荷両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80砥粒AZ主要切断材料ステンレス
エクスプローラー0.8
ノートン(サンゴバン)(33件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。粒度#60厚さ(mm)0.8砥材ZAシリーズエクスプローラー硬度V
切断砥石 ガチギレ
モトユキ(14件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(12枚)当日出荷から翌日出荷多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
切断砥石 信長0.8
ノートン(サンゴバン)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 ブルーファイアー
ノートン(サンゴバン)¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)当日出荷定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
切断砥石 エコシャープカットR
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mm
アックスブレーン(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10枚)当日出荷超薄刃厚0.8mmでスピード切断!! 充電グラインダーに最適!! 両面補強用途一般鋼・ステンレス用切断砥石粒度60厚さ(mm)0.8砥材A穴径(Φmm)15硬度T外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
スーパー雷鳥PREMIUM
高速電機(富士製砥)¥2,298税込¥2,5281箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。用途金属用タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度S
切断砥石 GC320R
平和テクニカ¥25,980税込¥28,5781箱(25枚)当日出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度R
切断砥石 HA100J
平和テクニカ¥24,980税込¥27,4781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。粒度100砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度J
切断砥石 GC150N
平和テクニカ¥25,980税込¥28,5781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
切断砥石 31-A
平和テクニカ¥25,980税込¥28,5781箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に砥粒A(アランダム)内径(mm)25.4
切断砥石 A100P
平和テクニカ¥20,980税込¥23,0781箱(25枚)当日出荷から12日以内出荷俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm
日本レヂボン¥259~税込¥285~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ0.8mmで抜群のスピードで切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※薄物切断作業に効果バツグンです。用途ジスクグラインダー用切断砥石。材質砥材:セラミック / 結合剤:フェノール樹脂 / 補強材:グラスファイバー厚さ(mm)0.8砥材Z60外径(mm)105内径(mm)15
0.8ミリきっちりアトム
ローデウス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷0.8mm極薄型切断砥石。低温切断故、焼けや変形が起こりにくい。 バリが極端に小さく、火花も少ない。 切断巾が小さいので、強く押しつけなくてもスムーズに切断でき、溶接もしやすいです。 鉄分・硫黄分含有量ゼロのためステンレスの切断面や研削面が錆びません。用途ステンレス鋼板・全ネジ・構造鋼板・工具鋼・樹脂鋼板・プラスチックなど厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス鋼板・全ネジ・構造鋼板・工具鋼・樹脂鋼板・プラスチックなど
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ
ディスコ(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781枚当日出荷から9日以内出荷砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。材質セラミックス・ガラス・水晶砥材ダイヤモンドタイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ
ディスコ¥45,980税込¥50,5781枚当日出荷から6日以内出荷砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質超硬合金砥材ダイヤモンドタイプNC-S品種DIA-CUT-1適合材超硬合金砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石 NC-P(WA)
ディスコ¥23,980税込¥26,3781箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
切断砥石 金の卵 金八
レヂトン¥498~税込¥548~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。用途ステンレス・一般鋼材切断に。厚さ(mm)0.8シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
スーパーマムシ105 0.8mm
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(10枚)当日出荷充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様用途ステンレス・金属用切断砥石 一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8最高使用周速度(m/s)80
フリーカット(Aといし)
NORITAKE(ノリタケ)¥21,980~税込¥24,178~1箱(25枚)当日出荷から28日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
切断砥石 GC150H
平和テクニカ¥27,980税込¥30,7781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度H
レジノイド極薄切断砥石
大和製砥所¥17,980税込¥19,7781箱(25枚)当日出荷レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。用途一般ピンカッター用粒度100穴径(Φmm)25.4入数25枚
ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用
レヂトン¥2,198税込¥2,4181箱(10枚)当日出荷【最適な粒度設計】。切断砥石の厚みに応じて粒度を最適化し、高いアタック力と優れた切断性能を実現しています。【高性能ホワイトアルミナ砥粒の採用】。高純度かつ大型のホワイトアルミナ砥粒の採用により、安定した研削・切断性能と優れた耐久性を確保しています。【特殊製法による高耐久設計】。特殊製法により冷却効果と砥粒保持力を高め、長時間使用でも安定した性能を維持します。【ウルトラマンシリーズ】。0.8ミリ:ウルトラセブン。1.0ミリ:ウルトラマン。1.5ミリ:ウルトラマンA(エース)。2.3ミリ:ウルトラマンタロウ用途ステンレス・一般鋼用材質ホワイトアルミナ、樹脂、ガラス穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105
精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230)
ディスコ¥24,980税込¥27,4781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質特殊鋼材砥材WAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230)
ディスコ¥19,980税込¥21,9781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質一般鋼材砥材AタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種A-CUT適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
切断砥石 信長0.8
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥139税込¥1531枚当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 ステンA
平和テクニカ¥18,980税込¥20,8781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)をはじめ適用範囲が広く耐久性に優れています。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に最適です。砥粒A(アランダム)
精密切断砥石 NC-P(GC)
ディスコ¥26,980税込¥29,6781箱(25枚)当日出荷特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。タイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材GC
切断砥石 WA220R
平和テクニカ¥26,980税込¥29,6781箱(25枚)当日出荷から23日以内出荷タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度220砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R
精密切断砥石NC-S SUS-CUT
ディスコ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質ステンレス細管砥材カーボン内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S GC-CUT
ディスコ¥21,980税込¥24,1781箱(25枚)当日出荷非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質非鉄金属砥材GC内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800